掃除用具 :「通路用」の検索結果

掃除用具とは、屋外や室内の掃除をする際に使う用具のことです。ホコリやゴミなどを集めたり、床などを水拭きしたりする際に使用されます。掃除用具を使用することで掃除が行ないやすくなり、汚れなどをすばやく除去することができるため、清掃の際に用いられます。ほうきや水拭きモップのほか、デッキブラシやドライワイパーなどがあり、掃除を行なう場所、ゴミの大きさや汚れに合わせて適したものを使って掃除を行なうことができます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通路や機械周辺にチャットマットを設置するだけで、安全と清潔のメッセージを伝えることができます。 ミシン目が入っているため、お好きなサイズに簡単にカットすることができます。
用途オイル・水・溶剤用 仕様ミシン目入り、防炎適合品 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)610 厚さ(mm)3 タイプロールタイプ 長さ(m)22.5 吸収量(油)51.2L/巻
1袋
25,980 税込28,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。(吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。)油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 汚れの目立ちにくいダークグレーです。 ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。
用途オイル・水・溶剤用。 通路に漏れた油・水などの吸収に。 作業者の足元に。 ドラム管などの下に。 トラスコ品番375-0388 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)610 厚さ(mm)3 グレー タイプミシン目入り 長さ(m)45 吸収量(油)120.4L/巻
1巻
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)