ウルトラワイパーエース ドライタイプTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
紙ではなく、コットンを原料とした「旭化成せんい」の長繊維不織布ベンリーゼRMFを使用した高性能ワイパーです。1本1本が3~4ミクロンの繊維からなり、優れた拭き取り性能があります。<br />コットンが原料である為、吸液性・保液性に優れ自重の約13倍もの水分を吸収します。繊維自体が水分を含むため、静電気がおこりにくくなっています。<br />土中に埋めれば、バクテリアによる生分解で土に戻ります。<br />連続した長繊維からなる為、端面・表面からの糸屑の脱落・剥離が少ない。<br />不純物の溶出が少なく、ほとんどの溶剤に使用できます。<br />水分には界面活性剤を使用していないので、拭取り後べとつきが残りません。<br />ドライのままでも、拭取り性能は抜群です。<br />丸拭取り後の繊維屑が少なく、表面を傷つけない為、仕上げ拭きに最適です。<br />水に濡らして使用すると、尚一層効果を発揮します。
用途鏡面仕上げ・レンズ光学機器の拭き上げに
研究室・クリーンルームでの作業に
ホテル・ビル・オフィス・厨房などのメンテナンス・清掃に
コンピューターおよびOA関連機器・精密機器のメンテナンスに
機械・自動車・車輌などのメンテナンスなどの清掃に色ホワイトトラスコ品番284-7086材質/仕上素材:キュプラ液成分:精製水、エタノール、パラベン質量(kg)0.4サイズ(mm)320×300
エコウエスハンディ・クラウン税込¥1,428¥1,298