ストロングペーパーウエス 3枚かさね 50枚入パックTRUSCO翌日出荷
強度のあるシートでタフに使用できます。凹凸のあるエンボスが汚れを取りのぞきます。
用途各種工場で発生する多量の油汚れの拭き取りに。より強度を必要とする拭き取り作業に。仕様エンボス加工(3枚かさね)トラスコ品番363-2422材質パルプ色ホワイト区分新品短辺(mm)330長辺(mm)345シートサイズ(mm)345×330ケース入数(枚)50×18パック
ペーパーウエス248mmX150m ロールタイプTRUSCO(9件のレビュー)当日出荷
地球に優しい再生紙100%のペーパーウエスです。
切りやすいミシン目入りです。
しっかり拭き取れ破れにくい4層構造です。
用途現場での油、溶剤、水、汚れなどの拭き取り作業に。
機械や工具などの汚れ拭き等に。色ホワイト幅(mm)248シートサイズ(mm)248×300長さ(m)150仕様1ロールが500シートトラスコ品番329-5010材質再生紙質量(kg)1タイプ詰替用ロール紙管内径(mm)38直径(mm)230
不織布ロールウエスTRUSCO(6件のレビュー)当日出荷
用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。色ホワイト材質不織布幅(mm)230長さ(m)50外径(Φmm)140シートサイズ(mm)230×200
ペーパーウエス248mmX150m ポップアップタイプTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
ポップアップBOXは紙が取り出しやすく、場所もとりません。
地球に優しい再生紙100%のペーパーウエスです。
切りやすいミシン目入りです。
しっかり拭き取れ破れにくい4層構造です。
用途現場での油、溶剤、水、汚れなどの拭き取り作業に。
機械や工具などの汚れ拭き等に。色ホワイト仕様1ロールが500シート材質再生紙幅(mm)248質量(kg)1.9長さ(m)150シートサイズ(mm)248×300トラスコ品番329-5028商品タイプ本体
ウルトラワイパーエース ドライタイプTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
紙ではなく、コットンを原料とした「旭化成せんい」の長繊維不織布ベンリーゼRMFを使用した高性能ワイパーです。1本1本が3~4ミクロンの繊維からなり、優れた拭き取り性能があります。コットンが原料である為、吸液性・保液性に優れ自重の約13倍もの水分を吸収します。繊維自体が水分を含むため、静電気がおこりにくくなっています。土中に埋めれば、バクテリアによる生分解で土に戻ります。連続した長繊維からなる為、端面・表面からの糸屑の脱落・剥離が少ない。不純物の溶出が少なく、ほとんどの溶剤に使用できます。水分には界面活性剤を使用していないので、拭取り後べとつきが残りません。ドライのままでも、拭取り性能は抜群です。丸拭取り後の繊維屑が少なく、表面を傷つけない為、仕上げ拭きに最適です。水に濡らして使用すると、尚一層効果を発揮します。
用途鏡面仕上げ・レンズ光学機器の拭き上げに
研究室・クリーンルームでの作業に
ホテル・ビル・オフィス・厨房などのメンテナンス・清掃に
コンピューターおよびOA関連機器・精密機器のメンテナンスに
機械・自動車・車輌などのメンテナンスなどの清掃に色ホワイトトラスコ品番284-7086材質/仕上素材:キュプラ液成分:精製水、エタノール、パラベン質量(kg)0.4サイズ(mm)320×300
パワークロスビーエスエー・サクライ税込¥1,758¥1,598
ウエス日光物産(NIKKO)税込¥5,058¥4,598
ウエス 白日光物産(NIKKO)税込¥1,538¥1,398