布ウエスは、機械や機器のメンテナンスや清掃などで汚れを拭き取るための雑巾として使われる布切れのことです。吸水性に優れていることから、洗車後の拭き取りや工場の機械整備の際に使われています。バージンウエスと呼ばれる布ウエスが未使用の素材から作られたもの。リサイクルウエスは、すでに使用した衣料品を再利用したものとなります。素材は、伸縮性のあるメリヤス布や中古のパイル生地、綿、ポリエステルなど。大小サイズが異なるので、用途により選ぶことが可能です。
水分や油汚れをサッと拭き取ります。汚れが落ちやすく、乾燥が早いので衛生的です。洗って繰り返し使用することができます。
寸法(mm)500×340(1枚当たり)
区分新品
混率(%)不織布(レーヨン50、ポリエステル50)
目付(g/m2)35
ガンコな皮脂汚れ、水あかも一拭きでクリアな仕上がりです。
用途鏡・ガラス仕上げ拭き用
入数(枚)箱:10
ケース入数100
シートサイズ(mm)330×660
銀ナノ粒子が繊維の中に埋め込まれており、抗菌性が持続します。使用後、24時間経過しても異臭がなく、r-ナノテクマイクロ[[TMU]]の表面のバクテリアの繁殖を抑制します。エンドレスファイバー(1本の繊維)を使用しているため、強度・耐久性に優れ、かつソフトなワイピングを実現しました。構成素材の約7割にリサイクル素材を使用しています。北欧委員会が制定した「ノルディックスワンエコラベル」を取得しています。
材質ポリエステル・ナイロン
厚さ(mm)0.55
ケース入数100
シートサイズ(mm)380×400
『ウエス』には他にこんなカテゴリがあります
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。