462x612x864mm/150L ダストカートエスコ翌日出荷
75%も折畳み可能で、使用後は簡単・効率よく収納できます。
高い耐久性と積載量、優れた操作性であらゆる場所で使用できます。
面ファスナーで取付けが簡単にできます。
色黒材質フレーム:メタルフレーム、袋:ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング)仕様150L用エスコ品番EA995AA-211幅(mm)(折り畳み)114寸法(mm)612×462×864(H)質量(kg)7.7種類ダストカート最大積載量(kg)99.8キャスター径(Φmm)76(静音設計)