ダストカート :「PVC」の検索結果

ダストカートとは、ゴミを回収し、運搬を簡易にするために使用します。ハンディタイプの工具袋は、工具を持ち運ぶ袋として使うことはもちろん、ゴミ袋を入れて移動式の簡易ゴミ箱として使用することも可能。スプリングが入っていて自立するものや撥水加工が施してあるものが多く、折りたたんで小さくすることができるので持ち運びに便利でしょう。また、袋とフレームが別になったダストカートもあります。キャスターが付いているので、移動や運搬が楽に行えることが特徴で、組み合わせや袋によりゴミの分別も簡単です。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
100~200未満(4)
300~400未満(1)
75%も折畳み可能で、使用後は簡単・効率よく収納できます。 高い耐久性と積載量、優れた操作性であらゆる場所で使用できます。 面ファスナーで取付けが簡単にできます。
材質フレーム:メタルフレーム、袋:ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング) 仕様150L用 エスコ品番EA995AA-211 幅(mm)(折り畳み)114 寸法(mm)612×462×864(H) 質量(kg)7.7 種類ダストカート 最大積載量(kg)99.8 キャスター径(Φmm)76(静音設計)
1個
23,600 税込25,960
翌日出荷

面ファスナーで取付けが簡単にできます。
容量(L)300 材質ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング) 適合[EA995AA-211、212、216用]替バッグ エスコ品番EA995AA-222 寸法(mm)569×775×693 種類ダストカート
1個
8,250 税込9,075
翌日出荷

75%も折畳み可能で、使用後は簡単・効率よく収納できます。 高い耐久性と積載量、優れた操作性であらゆる場所で使用できます。 面ファスナーで取付けが簡単にできます。 300L用袋での使用も可能です。
材質フレーム:メタルフレーム、袋:ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング) エスコ品番EA995AA-216 幅(mm)(折り畳み時)114 寸法(mm)612×907×864(H) 質量(kg)10 種類ダストカート 容量(L)150 最大積載量(kg)99.8 キャスター径(Φmm)76(静音設計)
1個
32,800 税込36,080
当日出荷

面ファスナーで取付けが簡単にできます。
容量(L)150 材質ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング) 適合[EA995AA-211、212、216用]替バッグ エスコ品番EA995AA-221 寸法(mm)569×389×693 種類ダストカート
1個
6,780 税込7,458
翌日出荷

材質PVC 寸法(mm)470×440×600 サイズ 容量(L)120
1個
6,580 税込7,238
翌日出荷

ゴミ収集袋は120L用ポリ袋をご使用ください。700×1000(H)mm程度の袋が最も適しています(ほかのサイズでも使用可能)。2輪式なので小回りがきく、スタイリッシュなダストカートです。
材質フレーム:スチール 蓋:プラスチック(PVC) 質量(kg)9 容量(L)120 口径(Φmm)340 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)キャスターサイズ:150(ゴム車) サイズ(mm)500×500×960(H)
1台
34,600 税込38,060
翌日出荷