ダストカート :「ごみ箱」の検索結果
ダストカートとは、ゴミを回収し、運搬を簡易にするために使用します。ハンディタイプの工具袋は、工具を持ち運ぶ袋として使うことはもちろん、ゴミ袋を入れて移動式の簡易ゴミ箱として使用することも可能。スプリングが入っていて自立するものや撥水加工が施してあるものが多く、折りたたんで小さくすることができるので持ち運びに便利でしょう。また、袋とフレームが別になったダストカートもあります。キャスターが付いているので、移動や運搬が楽に行えることが特徴で、組み合わせや袋によりゴミの分別も簡単です。
関連キーワード
「容量(L)」から絞り込む
600~700未満(2)
700~800未満(2)
スッキリとした外観とシンプルな基本機能で回収搬送作業の効率化に最適なダストカートです。リサイクルが容易なポリエチレン樹脂の中でも強度に優れたグレードを素材に採用。循環型社会に適応しています。軽量で非常に取り回しがしやすいため、作業負荷を軽減します。水ハケのよい傾斜構造の底面と、目詰まりしにくい大口径水栓を採用。作業のしやすい、スピーディーな排水を実現しました。フタが軽いので開閉作業が楽にできます。前方後方どちらからでも回収作業が効率良く行えます。しっかり回収搬送できる0.7m3タイプ。屋内外の景観に配慮したグレーカラーです。ゴミを効率的に回収し集積場所までスムーズに運べる集積搬送カートです。こちらの商品はダストカート本体のみとなっております。
用途ダストカート本体
材質ポリエチレン
色グレー
容量(L)約700
寸法H(mm)1080
耐荷重(kg)(参考)280
キャスター前輪:直径150mm(固定輪)/後輪::直径150mm(自在輪ストッパー付)
寸法D(mm)676
本体質量(kg)約34.2
寸法W(mm)1465
仕上グレー
商品タイプ本体
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
傾倒式ごみ収集車による省力収集が行えます。ポリエチレン製の頑丈なボディは過酷な使用にも耐え、耐薬品性にも優れています。清掃性のよい本体構造と大口径の排水栓を採用しています。
用途使用場所例:マンション・アパート・住宅・銀行・役所・農協・ホテル・学校・病院・工場・寮・公園・スーパー・デパート・ガソリンスタンド・レストラン・駅ターミナル・映画館・劇場・地下街・野球場等で衛生的なごみ収集が行えます。
材質ポリエチレン
商品タイプ本体(フレーム)
容量(L)700
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1360×643×1050
質量(kg)約43
高さ(mm)1050
奥行(mm)643
間口(mm)1574
耐荷重ごみ比重0.4
キャスター径(Φmm)150(内2輪ストッパー付)
バー幅(mm)1574
バー高さ(mm)685
容量(m3)約0.7
2018年トラスコ掲載ページ9 0526
傾倒式ごみ収集車による省力収集が行えます。ポリエチレン製の頑丈なボディは過酷な使用にも耐え、耐薬品性にも優れています。清掃性のよい本体構造と大口径の排水栓を採用しています。
用途使用場所例:マンション・アパート・住宅・銀行・役所・農協・ホテル・学校・病院・工場・寮・公園・スーパー・デパート・ガソリンスタンド・レストラン・駅ターミナル・映画館・劇場・地下街・野球場等で衛生的なごみ収集が行えます。
材質ポリエチレン
商品タイプ本体(フレーム)
容量(L)600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×666×1050
質量(kg)約41
高さ(mm)1050
奥行(mm)666
間口(mm)1280
耐荷重ごみ比重0.4
キャスター径(Φmm)150(内2輪ストッパー付)
バー幅(mm)1280
バー高さ(mm)790
容量(m3)約0.6
2018年トラスコ掲載ページ9 0526
スッキリとした外観とシンプルな基本機能で回収搬送作業の効率化に最適なダストカートです。リサイクルが容易なポリエチレン樹脂の中でも強度に優れたグレードを素材に採用。循環型社会に適応しています。軽量で非常に取り回しがしやすいため、作業負荷を軽減します。水ハケのよい傾斜構造の底面と、目詰まりしにくい大口径水栓を採用。作業のしやすい、スピーディーな排水を実現しました。フタが軽いので開閉作業が楽にできます。前方後方どちらからでも回収作業が効率良く行えます。十分な容量を確保しながら取り回しのいい0.6m3タイプ。屋内外の景観に配慮したグレーカラーです。ゴミを効率的に回収し集積場所までスムーズに運べる集積搬送カートです。こちらの商品はダストカート本体のみとなっております。
用途ダストカート、搬送カート、搬送容器、搬送ペール、搬送カート/ペール、搬送/エコ/カート、大型カート、大型搬送容器、大型エコカート
材質ポリエチレン
色グレー
容量(L)約600
寸法H(mm)1080
耐荷重(kg)(参考)240
キャスター前輪:直径150mm(固定輪)/後輪::直径150mm(自在輪ストッパー付)
寸法D(mm)696
本体質量(kg)約32
寸法W(mm)1260
仕上グレー
商品タイプ本体
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
『ゴミ箱』には他にこんなカテゴリがあります
ゴミ箱 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。