ペール・バケツ型ゴミ箱とは、英語の「Pail」が名前の語源となったバケツや箱型のゴミ箱のことです。材質は、ポリプロピレンやポリエチレン樹脂などを使っています。工場や作業場、医療現場など様々な場所で使用されるでしょう。体に害のない素材を使用しているものが多く、食料や飲料水を保存しておくことも可能。足で開閉が可能なペールは、箱の下部分にペダルが付いています。バケツ型は、別になっている蓋を一緒に使用すると便利でしょう。その他、ホースがかけられるようになっているバケツ型、蓋をロックできて中身がこぼれないものなど、様々なタイプがあります。
別売りのクラシックコンテナに組み合わせて使用します。設置する場所の雰囲気に合わせて色を選べます。天然の素材を使用した落ち着いた風合いが特徴です。
用途ゴミ箱装飾用オプション
トラスコ品番125-6300
適合本体RM3975SBLE、RM3975DWD、RM3975BK、RM397501SBLE、RM397501DWD、RM397501BK
質量(kg)5
高さ(mm)10
奥行(mm)871
間口(mm)526
1枚
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
『ゴミ箱』には他にこんなカテゴリがあります
ゴミ箱 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。