ペール・バケツ型ゴミ箱 :「金属ゴミ箱」の検索結果
ペール・バケツ型ゴミ箱とは、英語の「Pail」が名前の語源となったバケツや箱型のゴミ箱のことです。材質は、ポリプロピレンやポリエチレン樹脂などを使っています。工場や作業場、医療現場など様々な場所で使用されるでしょう。体に害のない素材を使用しているものが多く、食料や飲料水を保存しておくことも可能。足で開閉が可能なペールは、箱の下部分にペダルが付いています。バケツ型は、別になっている蓋を一緒に使用すると便利でしょう。その他、ホースがかけられるようになっているバケツ型、蓋をロックできて中身がこぼれないものなど、様々なタイプがあります。
関連キーワード
「容量(L)」から絞り込む
車にひかれても割れにくい復元力と、直射日光や-30℃の極寒にも耐える耐久性。
容量(L)45
材質ポリエチレン
形状丸型
質量(kg)1.66
色ガンメタリック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)430×560
内寸(cm)【最小径】上部:Φ38、底部Φ32
TKG品番7-1320-0801
TKG品番(2017)6-1261-0801
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
リビングやキッチン、サニタリー等のあらゆる生活空間で使用可能な屑入れです。
サビに強く耐久性に優れています。
用途屑入れ
トラスコ品番802-0871
形状丸型
質量(kg)2.3
直径(Φmm)355(蓋ナシダストボックス上部)
高さ(mm)410
底径(Φmm)305
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
トタン製なので熱や紫外線、衝撃にも強くて丈夫です。
取っ手部分にフタが飛びにくいストッパーが付いています。
用途屋外や船舶関係、陳列ディスプレー用に最適です
仕様フタ止めストッパー付
トラスコ品番148-6856
高さ(mm)553
質量(g)4300
奥行(mm)450
間口(mm)493
1缶
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
底は組立式(組底)でテープ貼り不要のプラダン製のA式ケースです。縦長の形状で90Lのゴミ袋に対応していますので、ゴミ箱としても使えます。金属リベットを使用していないため錆びることがありません。短期間のスポーツライブイベント会場でなどにおすすめ!プラダンペール(ゴミ箱)です。折り畳みができるので使わないときは畳んで保管できます。1.4kgと軽く、設置場所への移動が楽です。A4紙が差し込めるカードケース付!。プラダン製で水に強く、多少の雨の中でも使えます。90リットルのごみ袋に対応しています
用途イベント会場、体育館、工場、事務所などの簡易ゴミ箱、保管箱として
材質プラダン
形状角
質量(kg)約1.4
色緑
容量(L)90
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約440×440×750
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1セット(4個)
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
『ゴミ箱』には他にこんなカテゴリがあります
ペール・バケツ型ゴミ箱 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。