集積保管用ゴミ箱とは、大型の保管容器。主に屋外で使用されるゴミ箱のことで、ダストボックスやワイドペールと呼ばれることもあります。雨や水などが入りにくいように設計され、汚水や臭気が漏れないように作られており、樹脂を素材としているので、錆びにくく、耐久性に優れているのも特徴。移動が簡単なキャスター付や扉が前面について開閉がしやすいもの、ドアにロックで侵入や事故を防ぐことが可能なものなど、それぞれに特性があります。用途により大小のサイズから選ぶことが可能です。
「容量(L)」から絞り込む
200~300未満(1)
300~400未満(8)
400~500未満(7)
500~600未満(7)
600~700未満(14)
700~800未満(5)
800~900未満(12)
1000~2000未満(16)
2000~3000未満(1)
簡易折りたたみ式。固定設置が困難な場所に最適です。サビに強いオールステンレス製です。
用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。
材質ステンレス
デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)1160
ステンレス製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右1個ずつ)。内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。ステンレス製のサビにくく、高級感のある大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適
種別組立式
付属品アンカーボルト
色シルバー
フタの種類回転式上扉
材質(本体)ステンレス
デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。
材質ステンレス(SUS304)
色シルバー
仕様組立式
セット内容組立用ボルトナット・ねじ類、アンカー金具、固定用アンカー
高さ(mm)1160
種類集積保管庫
奥行(mm)750
2018年トラスコ掲載ページ9 0520
ゴミの一時保管用として屋外に設置できます。ガーデニング用品やDIY道具を保管するのに便利です。お手持ちの鍵を使用すれば、しっかりロックすることができます。お客様での組立が必要です(所要時間30分程度、プラスドライバー必要)。
材質ステンレス
寸法(mm)600×500×600
質量(g)8200
1台
¥25,980
税込¥28,578
11日以内出荷
ゴミの一時保管用として屋外に設置できます。ガーデニング用品やDIY道具を保管するのに便利です。お手持ちの鍵を使用すれば、しっかりロックすることができます。お客様での組立が必要です(所要時間30分程度、プラスドライバー必要)。
材質ステンレス
寸法(mm)900×500×600
質量(g)10500
1台
¥29,980
税込¥32,978
11日以内出荷
スタイリッシュなデザインで都市景観にマッチ。シンプルなのに、機能も充実。錆びにくいステンレス製。
ワンタッチ開閉を可能にしたガススプリングダンパー付き。
前扉は、マグネットでピッタリ固定します。
内部の臭いも、通気口で換気するので気になりません。
内部に水が入りにくい縁形状を採用。
固定足はアンカーボルト取付用の穴付きアジャスターが取り付けてあります。※アンカーボルトは付属していません。
マンション、アパートなどに最適です。
ゴミ箱 大型 屋外 ゴミストッカー ステンレス ダストボックス ゴミステーション 物置 自治会 町内会 アパート マンション 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 おしゃれ
用途ゴミの分別集積
材質ステンレス
質量(kg)75
色シルバー
容量(L)約1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×776×1148
関連資料仕様図(0.02MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(6.53MB)
丈夫で錆びにくい!お手入れ簡単!通気性抜群!
カラスなどの被害からゴミをお守りします
組立不要
材質オールステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。設置する場所を選ばない奥行き450mmのスリムタイプの大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。建物と境界線の50cmのスペースや通路などにも設置できるので、設計する方など、ダストボックスの配置で悩む必要がありません。ダンパーで扉を上に持ち上げるので壁際にもぴったり設置できます。開口も広く捨てやすく回収しやすいダストボックスです。ダンパーで扉がほぼ垂直に上がりますので扉が頭に当たりません。ダンパーのおかげで、扉が急に閉じたり開いたりしませんので安全です。アパート・マンションの通路やエントランスにも設置ができ、スペースを有効活用できます。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に
仕様完成品
付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板
材質ステンレスSUS304
色シルバー
高さ(mm)1100
タイプダンパー扉
奥行(mm)450
耐荷重(kg)底板:500
板厚(mm)1.2
仕上ヘアーライン
関連資料施工説明書(0.61MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。メンテナンスフリーで一番人気のシンプルな大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。ダストボックスのスタンダードの形です。部品交換無し(クッションゴムのみ都度交換)のメンテナンスフリーでコストパフォーマンスに優れています。観音開きの扉で使い勝手がよく通気孔(パンチング)加工により扉が軽く、お子様からご年配の方まで幅広くご使用頂けます。扉の蝶番を全蝶番にすることで扉の耐久性を飛躍的に向上させました。ラインナップが多く、環境に合わせたダストボックスをお選び頂けます。正面上の扉が手前に倒れますので、内部への進入が容易になり清掃等管理が非常に楽になります。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に
仕様完成品
付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板
材質ステンレスSUS304
色シルバー
高さ(mm)1100
タイプ観音開き扉
耐荷重(kg)底板:500
板厚(mm)1.2
仕上ヘアーライン
関連資料施工説明書(0.63MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
フロントパネルの下部を一部ポリカーボネートに変更したのでゴミ収集庫内の視認性が優れています。
サビに強いステンレス製です。
ロータリーダンパーの搭載により開閉音が非搭載時と比較して25%低減されました。
回転動作式扉を採用しており本体内部に扉が収まるのでスペースを有効にご活用いただけます。
指の挟みこみ防止の為に隙間を設けており南京錠(ツル径7.5mm以下)の取り付けが可能なのでいたずら防止にも効果的です。
底板は取り外しが可能でお手入れも簡単に実施頂けます。
内側からレベル調整が0-40mmで可能です。
用途世帯数の少ない集合住宅や店舗などに。
材質ステンレス
色ポリカーボネート:グレースモーク
高さ(mm)1160
奥行(mm)750
レベル調整量(mm)0~40
色(本体)シルバー
どこにでもマッチするシンプルなデザイン。錆びにくいステンレス製のごみ箱。
大きな両開き扉付きなので楽にごみを捨てれます。
扉にはグリップしやすい取手が付いています。
脚部分には口径15mmの穴があいているので、アンカーボルトで固定設置することができます。台風でも吹き飛ばされる心配がなく、盗難防止にもなります。
地域の景観を悪くしたくない自治会様向けです。
ステンレス特有の光沢で景観を損ないません。
ゴミ箱 大型 屋外 ステンレス ダストボックス ゴミステーション 自治会 町内会 介護施設 老人ホーム ケアセンター
用途ゴミの集積
種類ゴミ集積保管庫
材質ステンレス(鏡面仕上げ)
色シルバー
仕様固定式
穴径(Φmm)15(アンカーボルト用)
景観を壊さないダストボックス。
ステンレス製で錆びにくく、臭いがこもりにくいダストボックス。ステンレスならではの品質に加え、街の景観を壊さない、シンプルなデザインが最大の特徴。サイズバリエーションも豊富です。
仕様組立式
材質ステンレス
奥行約62cmのスリムなゴミ箱。道幅が狭い場所に最適。
用途サビにくいステンレス製。持ちやすいハンドルゴム付き。広い開口部でゴミの出し入れがしやすい。ゴム付きハンドルだから冬でも凍らず握りやすい。アジャスター付き
高さ(mm)1059
材質(本体)ステンレス、高耐食溶融めっき鋼板
奥行(mm)615
・全面アルミ製で耐蝕・防錆性に優れ、景観を崩しません。・重量のかかる底面は、強度と清潔感を考慮したステンレス標準仕様です。・アルミにアルマイトを施した本体は、スタイリッシュで落ち着いた色調です。・上扉には専用ガスダンパーを採用していますので軽い力で全開状態の保持が可能となり回収作業も楽に行なえます。・全面、底面は取り外し可能でお掃除も簡単です。また底面にはステンレスSUS304を使用し強度と清潔感を考慮しています。・脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。・全面パネル下側にすき間を開ける事により通気性が向上し臭いがこもらずゴミの収集状況も一目でわかります。すき間は2cm以下に抑え犬や猫、カラスなどの対策も万全です。・収集日以外のいたずらなどの防止に市販の南京錠(径:6mm迄)が付けられます。・屋外 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
仕様据え置き仕様(高さ調整:38mm~75mm)
付属品M10アンカー4本、鍵止め金具(鍵穴6mmΦ)
材質(底板)ステンレス、(アジャスター)ステンレス
質量(kg)約72
色シャンパンゴールド
材質(本体)アルミ(アルマイト加工)
種類ゴミ集積保管庫
容量(L)約1260(45Lゴミ袋28個相当、~14世帯向け)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×845×1130(アジャスター含まず)
商品タイプ完成品
1台
¥369,800
税込¥406,780
11日以内出荷
ステンレス製なのでサビにくく、耐久性に優れています。上下開閉式の蓋と正面の扉で、ゴミの出し入れが容易です。鳥・犬・猫の侵入を防ぎ、ゴミを荒らされる心配がありません。雪が入りにくい設計になっています。
用途マンション、店舗、オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に。
仕様アンカープレート仕様
材質21クロムステンレス
色シルバー
高さ(mm)1060
奥行(mm)750
上板、回転扉、前扉、前パネルが木目調の上質で美しいゴミ収集庫です。内側からレベル調整が可能です。静音性と耐久性に優れています。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。上扉は回転式で本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式です。前扉と木目シートは擦れない設計です。仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠の取付ができます。(南京錠は付属していません。)。塵溜まり防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。底板は取外しが可能ですので底板や地面の掃除が簡単にできます。
用途マンション、店舗、オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に。
付属品組立用ボルトナット・ねじ類、固定用アンカー
材質ステンレス
色上板・回転扉・前扉・前パネル:木目シート貼り、その他:シルバー
高さ(mm)1160
回転扉と前パネルが木目調で景観と調和する柔らかなデザインのゴミ収集庫です。内側からレベル調整が可能です。静音性と耐久性に優れています。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。上扉は回転式で本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式です。前扉と木目シートは擦れない設計です。仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠の取付ができます。(南京錠は付属していません。)。塵溜まり防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。底板は取外しが可能ですので底板や地面の掃除が簡単にできます。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。
付属品組立用ボルトナット・ねじ類、固定用アンカー
材質ステンレス
色回転扉・前パネル:木目シート貼り、その他:シルバー
高さ(mm)1160
左右にスペースを分けてゴミの分別ができます。クリーンストッカー本体に簡単に取付けできます。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫用の分別用仕切り。
トラスコ品番152-0335
セット内容仕切り板本体、取付金具、仕切り板用レール、取付ねじ
材質ステンレス
色シルバー
高さ(mm)644
奥行(mm)648
間口(mm)32
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
施錠可能なため有価物の保管庫としても使用できます。設置面積が大きいので地面直置きに向いています。
用途マンション、アパート等のゴミ保管庫に。
仕様ディスクダンパー付
材質21クロムステンレス鋼
色シルバー
ステンレス製なのでサビにくく、耐久性に優れています。上下開閉式の蓋と正面の扉で、ゴミの出し入れが容易です。鳥・犬・猫の侵入を防ぎ、ゴミを荒らされる心配がありません。雪が入りにくい設計になっています。
用途マンション、店舗、オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に。
トラスコ品番127-0640
材質ステンレス(SUS304鏡面仕上)
色シルバー
高さ(mm)1060
奥行(mm)750
容量(L)880(45Lゴミ袋19袋相当)
間口(mm)1500
ゴミ袋集積目安45L用19袋
1台
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。ダンパー使用のミニタイプの幅が狭い集積場にも設置できるダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。ダンパーで扉を上に持ち上げるので壁際にもぴったり設置。寸法次第で両壁があっても設置可能です。ダンパーで扉がほぼ垂直に上がりますので扉が頭に当たりません。ダンパーのおかげで、扉が急に閉じたり開いたりしませんので安全です。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に
仕様完成品
付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板
材質ステンレスSUS304
幅(mm)800
質量(kg)36
色シルバー
高さ(mm)1000
タイプダンパー扉
奥行(mm)600
容量(L)360(有効容量)
耐荷重(kg)底板:500
板厚(mm)1.2
仕上ヘアーライン
収納数【ゴミ袋(45リットル袋)】8、【ゴミ袋(35リットル袋)】10
関連資料施工説明書(0.61MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
1台
¥169,800
税込¥186,780
11日以内出荷
アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。扉を上に持ち上げて開閉するダンパー使用型の扉開閉が楽に行なえる大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。ダンパーで扉を上に持ち上げるので壁際にもぴったり設置できます。開口も広く捨てやすく回収しやすいダストボックスです。ダンパーで扉がほぼ垂直に上がりますので扉が頭に当たりません。ダンパーのおかげで、扉が急に閉じたり開いたりしませんので安全です。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に
仕様完成品
付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板
材質ステンレスSUS304
色シルバー
高さ(mm)1000
タイプダンパー扉
耐荷重(kg)底板:500
板厚(mm)1.2
仕上ヘアーライン
関連資料施工説明書(0.61MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製です。階段下や壁際への設置に最適なスライド開閉式の大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。!。扉を奥へスライドさせる開閉方式のため、扉を上にあげずにゴミが捨てられます。扉の位置が低いので、女性やご年配の方でも楽にゴミが捨てらます。簡易ロック機能で扉が奥で止まり、回収時や清掃時も安心して内部で作業が出来ます。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。ラインナップが多く、環境に合わせたダストボックスをお選び頂けます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に
仕様完成品
付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板
材質ステンレスSUS304
色シルバー
高さ(mm)950
タイプスライド開閉扉
耐荷重(kg)底板:500
板厚(mm)1.2
仕上ヘアーライン
関連資料施工説明書(0.61MB) 使用方法(0.34MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
仕様簡易折り畳み式固定設置が困難な場所に最適サビに強いオールステンレス製設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。
材質ステンレス
寸法(mm)1200(W)×600(D)×650(H)
質量(kg)12
容量(L)468
アズワン品番64-7991-20
商品タイプ本体+フタ
1台
¥34,600
税込¥38,060
当日出荷
仕様簡易折り畳み式固定設置が困難な場所に最適サビに強いオールステンレス製設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。
材質ステンレス
寸法(mm)900(W)×600(D)×750(H)
質量(kg)10
容量(L)405
アズワン品番64-7991-19
商品タイプ本体+フタ
1台
¥28,800
税込¥31,680
当日出荷
足で操作可能なCKS型の大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)となります。
ウイルスの接触感染対策に効果的な非接触開閉仕様、取手に触れずにペダルを踏むだけで扉の開閉ができます。
ペダルを踏むだけで、上扉と前扉が連動して開きます。ペダルから足を離すと自閉します。取手に触れないのでウイルスの接触感染対策に最適。両手がふさがっていても簡単にゴミ捨てができます。
静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーとペダル底面の塩ビキャップにより操作音が静かなので、夜間でも静かに使用できます。
底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。
ステンレス製のサビにくく、高級感のある大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適
材質本体:SUS443J1ーNo.4/土台・底板・側板の一部・回転扉の一部:SUS443J1ー2B、SUS304ー2B他
タイプ組立式
高さ(mm)取っ手:地面より760
セット内容本体一式、連動部品一式、アンカー用金具一式(オールアンカー(M8)、固定用ナット(M8)、専用固定金具、取扱説明書)
オールステンレス製なので丈夫で錆びにくい!
お手入れ簡単で、いつまでも清潔に美しく保つことができます
省スペースに置けて、見た目もとってもスマートです
ごみ収納に限らず、園芸用品、灯油缶入れなど幅広い用途にお使いいただけます
材質オールステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×500
RoHS指令(10物質対応)対応
収納の目安約5袋
1台
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
左右にスペースを分けてゴミの分別ができます。クリーンストッカー本体に簡単に取付けできます。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫用の分別用仕切り。
トラスコ品番137-2899
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)6.5
色シルバー
高さ(mm)664
奥行(mm)800
間口(mm)32
1台
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
耐久性に優れたステンレス製の大型屑入れです。
開閉が大きく取れる前扉仕様です。
用途屑入れとして
材質ステンレス(21クロム)
高さ(mm)1060
奥行(mm)750
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
ステンレス製なのでさびにくく、耐久性に優れています。上下開閉式のフタと正面の扉でゴミの出し入れが容易です。鳥・犬・猫の侵入を防ぎ、ゴミを荒らされる心配がありません。
用途マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫。
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)1060
奥行(mm)750
ステンレス製なのでさびにくく、耐久性に優れています。上下開閉式のフタと正面の扉でゴミの出し入れが容易です。鳥・犬・猫の侵入を防ぎ、ゴミを荒らされる心配がありません。
用途マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫。
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
高さ(mm)1060
奥行(mm)750
『ゴミ箱』には他にこんなカテゴリがあります
ゴミ箱 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。