集積保管用ゴミ箱 :「収集用ゴミ箱」の検索結果
集積保管用ゴミ箱とは、大型の保管容器。主に屋外で使用されるゴミ箱のことで、ダストボックスやワイドペールと呼ばれることもあります。雨や水などが入りにくいように設計され、汚水や臭気が漏れないように作られており、樹脂を素材としているので、錆びにくく、耐久性に優れているのも特徴。移動が簡単なキャスター付や扉が前面について開閉がしやすいもの、ドアにロックで侵入や事故を防ぐことが可能なものなど、それぞれに特性があります。用途により大小のサイズから選ぶことが可能です。
関連キーワード
「容量(L)」から絞り込む
500~600未満(1)
700~800未満(1)
900~1000未満(1)
1000~2000未満(1)
・表面処理めっき鋼板の最高峰。・ガルバリウム鋼板の約3倍の防食性のSGL製。・エスジーエルはガルバリウム鋼板のめっき構造を引き継ぎつつ、マグネシウム添加により、その特長をさらに引き出すめっき構造を有しています。・とくに厳しい腐食環境でも亜鉛めっき鋼板はもちろん、ガルバリウム鋼板と比べても、より強い耐食性を発揮します。・上扉は静音仕様のガススプリングで楽に開閉が可能です。・扉の内側に補助取っ手が付いているので、ご老人や背の低い方でも扱いやすいです。・底面はゴミが溜まりにくいフラットな設計です。・下部開閉扉は左右のワンタッチで開け閉めカンタンです。・脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。・収集日以外のいたずらなどの防止に市販の南京錠(径:8mm迄)が付けられます。・屋外 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
仕様据え置き仕様(高さ調整:35mm~85mm)
付属品M10アンカー4本、鍵止め金具(鍵穴8mmΦ)
材質(アジャスター)スチール
色シルバー
材質(本体)スチール(エスジーエル(R)、ZAM(R)、その他)
種類ゴミ集積保管庫
商品タイプ完成品
・全面アルミ製で耐蝕・防錆性に優れ、景観を崩しません。・重量のかかる底面は、強度と清潔感を考慮したステンレス標準仕様です。・アルミにアルマイトを施した本体は、スタイリッシュで落ち着いた色調です。・上扉には専用ガスダンパーを採用していますので軽い力で全開状態の保持が可能となり回収作業も楽に行なえます。・全面、底面は取り外し可能でお掃除も簡単です。また底面にはステンレスSUS304を使用し強度と清潔感を考慮しています。・脚部にアンカー固定用の穴が付いていますので確実に固定する事ができます。さらに脚部にはアジャスターが付いているので、設置面が傾斜していても水平を保つことができます。・全面パネル下側にすき間を開ける事により通気性が向上し臭いがこもらずゴミの収集状況も一目でわかります。すき間は2cm以下に抑え犬や猫、カラスなどの対策も万全です。・収集日以外のいたずらなどの防止に市販の南京錠(径:6mm迄)が付けられます。・屋外 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
仕様据え置き仕様(高さ調整:38mm~75mm)
付属品M10アンカー4本、鍵止め金具(鍵穴6mmΦ)
材質(底板)ステンレス、(アジャスター)ステンレス
質量(kg)約72
色シャンパンゴールド
材質(本体)アルミ(アルマイト加工)
種類ゴミ集積保管庫
容量(L)約1260(45Lゴミ袋28個相当、~14世帯向け)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×845×1130(アジャスター含まず)
商品タイプ完成品
1台
¥369,800
税込¥406,780
11日以内出荷
『ゴミ箱』には他にこんなカテゴリがあります
ゴミ箱 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。