集積保管用ゴミ箱 :「ごみ箱」の検索結果

集積保管用ゴミ箱とは、大型の保管容器。主に屋外で使用されるゴミ箱のことで、ダストボックスやワイドペールと呼ばれることもあります。雨や水などが入りにくいように設計され、汚水や臭気が漏れないように作られており、樹脂を素材としているので、錆びにくく、耐久性に優れているのも特徴。移動が簡単なキャスター付や扉が前面について開閉がしやすいもの、ドアにロックで侵入や事故を防ぐことが可能なものなど、それぞれに特性があります。用途により大小のサイズから選ぶことが可能です。
関連キーワード
283件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!。・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション) 種類ゴミ集積保管庫
1台ほか
54,980 税込60,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折りたたみは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付けられます。
用途分別ゴミ収集用に最適。 容量(L)650(45Lゴミ袋14個相当) 仕様ノンクロム、鉛フリー仕様メッシュタイプ トラスコ品番228-0256 形状角形 材質/仕上スチール/溶融亜鉛メッキ 質量(kg)25 シルバー 高さ(mm)900 種類集積保管庫 奥行(mm)700 間口(mm)1100 線径(Φmm)3.2 均等荷重(kg)30 網サイズ(mm)(下段)25×50、(上段)50×50、(底)50×100、(フタ)25×25 扉寸法(mm)(中扉)800×440 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

CONDOR(山崎産業)ダストボックス
大口径車輪で走行性能が大幅にアップ。ぬかるみ等でも大きな車輪があれば大丈夫です。
種類集積保管庫
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

be worth style(ビーワーススタイル)屋外用ダストボックス
サビに強いガルバリウム鋼板製の屋外用ダストボックス。ゴミ保管庫には見えないシンプルでスタイリッシュなデザイン。ガルバリウム鋼板はサビにも強く耐久性、耐候性に優れているので屋外に最適です。フタを大きく開くことができる仕様なのでゴミの出し入れも簡単。アジャスター付きなので水平を取る為の微調整が可能。扉にも側板にもマグネットを付けることができ、かける収納を補助。掃除用具などの収納に便利。
用途ゴミストッカー、ダストストッカー、ゴミ保管庫として。ごみ収納庫/ゴミ出し/ごみ出し/省スペース/大型/大容量/スリム/段ボール/生ごみ/ペットボトル/おもちゃ/ガーデニンググッズ/ガーデン用品/屋外用/頑丈/おしゃれ/カフェ風/シンプル/デザイン/インテリア/新生活/店舗用/業務用/ベランダ用/バルコニー/お庭/玄関前/玄関先/菜園/物置き/サビにくい/錆びにくい/フタ付き/ふた付き/猫除け/猫よけ/動物よけ/動物除け/カラスよけ/カラス除け/戸別回収/分別/簡単設置/簡単組立/雨 付属品マグネットフック2個 材質本体:ガルバリウム鋼板、支柱/丁番:スチール(メラミン焼付塗装)、取っ手/ビス:ステンレス 耐荷重(kg)(庫内)約30 組立時間約40-60分
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

景観にマッチするデザイン。低価格と多機能を実現。床は選べる2タイプ! 今までにない「引き出せる床」の耐荷重は2000N/m2(200kgf/m2)。メッシュ床タイプ:型番末尾 M。パネル床タイプ:型番末尾P 。使いやすいハンドルとラッチ機能:生活感のあるアルミ製のハンドルは、どの位置でも開けることができ、閉めるときは自動的にラッチが掛かり強風により扉が開いてしまうことを防ぎます。セキュリティ対策:不法投棄の防止、プライバシーの保護などに有効なダイヤル錠が取り付けられます(ダイヤル錠はツル径6mm以下の市販品をご使用ください)。簡単組立&がっちり固定:組立工具付で簡単に組立できます。また、アジャスターはアンカー固定に対応しています。※オールアンカー(M10)は市販品をご使用ください。※台風や地震などの転倒防止に必ずアンカー工事・転倒防止工事を行ってください。
1台
63,980 税込70,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

景観を壊さないダストボックス。 ステンレス製で錆びにくく、臭いがこもりにくいダストボックス。ステンレスならではの品質に加え、街の景観を壊さない、シンプルなデザインが最大の特徴。サイズバリエーションも豊富です。
仕様組立式 材質ステンレス
1台
129,800 税込142,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・業界最小のコンパクトで回転成型によるフタ・本体一体成型品。場所を取らず、雨水浸入・汚水漏れ・臭気漏れを防ぐ親切設計です。・シンプルなラウンドフォルムデザイン+つや消し加工の高級外観仕上げ。景観に溶け込み、設置場所を選びません。・セキスイ定番の「折れフタ」を採用。軽量で開閉がしやすく、指詰めの危険性も軽減します。・本体開口部に雨水排水溝があるので、内部へ雨水が入りにくい構造です。・統一デザイン・モジュール化で#500、#800の併設もスッキリ。・南京錠推奨サイズ35mm~40mm(南京錠はお客様にてお買い求めください。)。・排水栓付きで丸洗いが可能です。 。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション) 付属品鍵止め金具、チェーン等で固定できるアイボルト付き。排水栓付き 材質(本体)ポリエチレン(PE) 種類ゴミ集積保管庫 商品タイプ完成品
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンパクトサイズで狭い場所でも設置しやすくなっています。フタ・本体一体成型品なので、雨水浸入や汚水漏れを防ぎます。 ゴミの入った45リットルポリ袋が約12個入ります。 キャスター付きです。 市販の南京錠が取り付けられる金具が付いています。 汚れが付きにくいフラットな内壁面です。 底面に排水栓があり、丸洗いが可能です。 チェーンなどで固定できるアイボルトも1ヶ所についています。
用途ゴミ箱、集積・保管 容量(L)約500 付属品キャスター(直径75mm) 材質ポリエチレン 質量(kg)約20 種類集積保管庫 耐荷重(kg)約150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)885×730×1100
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷

コンパクトサイズで狭い場所でも設置しやすくなっています。フタ・本体一体成型品なので、雨水浸入や汚水漏れを防ぎます。 ゴミの入った45リットルポリ袋が約20個入ります。 キャスター付きです。 市販の南京錠が取り付けられる金具が付いています。 汚れが付きにくいフラットな内壁面です。 底面に排水栓があり、丸洗いが可能です。 チェーンなどで固定できるアイボルトも1ヶ所についています。
用途ゴミ箱、集積・保管 容量(L)約800 付属品キャスター(直径75mm) 材質ポリエチレン 質量(kg)約26 種類集積保管庫 耐荷重(kg)約240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×730×1100
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

質量(kg)40 本体寸法(mm)W1300×D850×H1200 グリーン購入法適合
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷

質量(kg)35 本体寸法(mm)W1190×D710×H1160 グリーン購入法適合 フタの種類プッシュ式 商品タイプ本体+フタ
1台
78,980 税込86,878
31日以内出荷

狭いスペースにピッタリ!横幅88cmのコンパクトごみ箱。 シンプルでスタイリッシュなデザイン。ガルバリウム鋼板製なので永くキレイに使えます。 臭いのこもらない通気穴。通気穴があるので、内部にいやな臭いがこもません。 大型ゴミ箱 ごみ集積所 小規模集合住宅 店舗 戸建 スタイリッシュ ゴミステーション 町内会 自治会 マンション 屋外用ゴミ箱 ゴミ箱おしゃれ
用途集積ステーション 材質スチール(ガルバリウム鋼板) 質量(kg)28 容量(L)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1076
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

関東冷熱工業KR-KBT ダストボックス 600タイプ
エコ商品
長年保冷庫を製造しているメーカーが製作したダストボックスです 。ハードタイプ(板金加工)で製作しており、堅牢性・耐候性に優れています 。最小限の薄板で製作したため、ハードタイプでありながら軽量です 。アジャスター付きで高さ調整が可能です(約65mmの調整が可能) 。換気口付で匂いが残りにくい構造です
用途屋外・屋内用ダストボックス 付属品S字フック(4個)、片口スパナ 材質本体:ガルバリウム鋼板 ヒンジ:ステンレス 取っ手:PP(ポリプロピレン) ロック:PA66(ポリアミド66) パッキン:CR(クロロプレン) コーナーガード:EPDM(エチレンプロピレンゴム) アジャスター:鉄(亜鉛鍍金クロメート処理) 質量(kg)約16 内容量(L)160 最高高さ(mm)699 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×500 最小高さ(mm)633 高さ調整範囲(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右2個ずつ)。内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。機能性に優れた、スチール製のシンプルで安価な大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関東冷熱工業KR-KBT ダストボックス 1100タイプ
エコ商品
長年保冷庫を製造しているメーカーが製作したダストボックスです 。ハードタイプ(板金加工)で製作しており、堅牢性・耐候性に優れています 。最小限の薄板で製作したため、ハードタイプでありながら軽量です 。アジャスター付きで高さ調整が可能です(約65mmの調整が可能) 。換気口付で匂いが残りにくい構造です
用途屋外・屋内用ダストボックス 付属品S字フック(8個)、片口スパナ 材質本体:ガルバリウム鋼板 ヒンジ:ステンレス 取っ手:PP(ポリプロピレン) ロック:PA66(ポリアミド66) パッキン:CR(クロロプレン) コーナーガード:EPDM(エチレンプロピレンゴム) アジャスター:鉄(亜鉛鍍金クロメート処理) 質量(kg)約23 内容量(L)300 最高高さ(mm)699 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×500×500 最小高さ(mm)633 高さ調整範囲(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

おしゃれなデザインと高い耐久性を兼ね備えたスチール製のダストボックス。パンチング穴が施された本体は、通気性を確保し、湿気や臭いの発生を抑えます。温かみのある木目調の蓋が、自然な雰囲気を演出し、どんな屋外スぺースにも調和します。耐久性抜群: スチール製の本体は、風雨に強く、長期間の使用に耐えられる設計です。通気性の確保: パンチング穴により、ゴミの湿気を逃がし、清潔感を保ちます。エレガントなデザイン: ブラックの本体と木目調の蓋が、スタイリッシュな印象を与え、。バルコニー、お庭、戸建て住宅、マンション、ハイツ、集合住宅、店舗、工場、飲食店、商業施設など様々なシーンでご使用いただけます。
用途天井用の点検口 材質本体:スチール製/表面加工:粉体塗装/アジャスター:スチール/ビス:ステンレス/天板:熱転写木目プリント 木目×ブラック 組立時間お客様組立品 1h/1人 脚(mm)アジャスター付き(22-51
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右1個ずつ)。内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。ステンレス製のサビにくく、高級感のある大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適 種別組立式 付属品アンカーボルト シルバー フタの種類回転式上扉 材質(本体)ステンレス
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シルバーメタリック 質量(kg)5 種類角型 本体寸法(mm)W329×D240×H600 グリーン購入法適合
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ブラック 質量(kg)5 種類角型 本体寸法(mm)W329×D240×H600 グリーン購入法適合
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。メンテナンスフリーで一番人気のシンプルな大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。ダストボックスのスタンダードの形です。部品交換無し(クッションゴムのみ都度交換)のメンテナンスフリーでコストパフォーマンスに優れています。観音開きの扉で使い勝手がよく通気孔(パンチング)加工により扉が軽く、お子様からご年配の方まで幅広くご使用頂けます。扉の蝶番を全蝶番にすることで扉の耐久性を飛躍的に向上させました。ラインナップが多く、環境に合わせたダストボックスをお選び頂けます。正面上の扉が手前に倒れますので、内部への進入が容易になり清掃等管理が非常に楽になります。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に 仕様完成品 付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板 材質ステンレスSUS304 シルバー 高さ(mm)1100 タイプ観音開き扉 耐荷重(kg)底板:500 板厚(mm)1.2 仕上ヘアーライン 関連資料施工説明書(0.63MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。扉を上に持ち上げて開閉するダンパー使用型の扉開閉が楽に行なえる大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。ダンパーで扉を上に持ち上げるので壁際にもぴったり設置できます。開口も広く捨てやすく回収しやすいダストボックスです。ダンパーで扉がほぼ垂直に上がりますので扉が頭に当たりません。ダンパーのおかげで、扉が急に閉じたり開いたりしませんので安全です。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に 仕様完成品 付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板 材質ステンレスSUS304 シルバー 高さ(mm)1000 タイプダンパー扉 耐荷重(kg)底板:500 板厚(mm)1.2 仕上ヘアーライン 関連資料施工説明書(0.61MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
1台
199,800 税込219,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製です。階段下や壁際への設置に最適なスライド開閉式の大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。!。扉を奥へスライドさせる開閉方式のため、扉を上にあげずにゴミが捨てられます。扉の位置が低いので、女性やご年配の方でも楽にゴミが捨てらます。簡易ロック機能で扉が奥で止まり、回収時や清掃時も安心して内部で作業が出来ます。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。ラインナップが多く、環境に合わせたダストボックスをお選び頂けます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に 仕様完成品 付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板 材質ステンレスSUS304 シルバー 高さ(mm)950 タイプスライド開閉扉 耐荷重(kg)底板:500 板厚(mm)1.2 仕上ヘアーライン 関連資料施工説明書(0.61MB) 使用方法(0.34MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
1台
219,800 税込241,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。簡易折り畳み式固定設置が困難な場所に最適です。 材質鉄(樹脂塗装) 寸法(mm)1200(W)×600(D)×650(H) 質量(kg)12 容量(L)468 アズワン品番64-7991-14 商品タイプ本体+フタ
1台
17,900 税込19,690
当日出荷

アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。ダンパー使用のミニタイプの幅が狭い集積場にも設置できるダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。ダンパーで扉を上に持ち上げるので壁際にもぴったり設置。寸法次第で両壁があっても設置可能です。ダンパーで扉がほぼ垂直に上がりますので扉が頭に当たりません。ダンパーのおかげで、扉が急に閉じたり開いたりしませんので安全です。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に 仕様完成品 付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板 材質ステンレスSUS304 幅(mm)800 質量(kg)36 シルバー 高さ(mm)1000 タイプダンパー扉 奥行(mm)600 容量(L)360(有効容量) 耐荷重(kg)底板:500 板厚(mm)1.2 仕上ヘアーライン 収納数【ゴミ袋(45リットル袋)】8、【ゴミ袋(35リットル袋)】10 関連資料施工説明書(0.61MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷

アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。設置する場所を選ばない奥行き450mmのスリムタイプの大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。建物と境界線の50cmのスペースや通路などにも設置できるので、設計する方など、ダストボックスの配置で悩む必要がありません。ダンパーで扉を上に持ち上げるので壁際にもぴったり設置できます。開口も広く捨てやすく回収しやすいダストボックスです。ダンパーで扉がほぼ垂直に上がりますので扉が頭に当たりません。ダンパーのおかげで、扉が急に閉じたり開いたりしませんので安全です。アパート・マンションの通路やエントランスにも設置ができ、スペースを有効活用できます。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に 仕様完成品 付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板 材質ステンレスSUS304 シルバー 高さ(mm)1100 タイプダンパー扉 奥行(mm)450 耐荷重(kg)底板:500 板厚(mm)1.2 仕上ヘアーライン 関連資料施工説明書(0.61MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
1台
199,800 税込219,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様簡易ワンタッチ組立式ご家庭・事務所向け蓋はステンレス製(SUS304)、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。隅にゴミや汚水がたまらないので清潔です。ステンレス製なので、サビ・キズに強く丈夫です。 材質蓋:ステンレスSUS304、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装) 寸法(mm)900(W)×610(D)×770(H) 質量(kg)20 グレー 容量(L)372 アズワン品番64-7991-17 商品タイプ本体+フタ
1台
47,300 税込52,030
当日出荷

仕様設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。簡易ワンタッチ組み立て式ご家庭・事務所向けです 材質鉄(亜鉛メッキ) 寸法(mm)1200(W)×610(D)×770(H) 質量(kg)24 容量(L)495 アズワン品番64-7991-16 商品タイプ本体+フタ
1台
44,900 税込49,390
当日出荷

容量(L)650 材質ポリエチレン(再生樹脂) 仕様直径75mmキャスター付 エスコ品番EA995CC-57 質量(kg)35 耐荷重(kg)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1190×710×1160 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
138,000 税込151,800
翌日出荷

仕様設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。簡易折り畳み式固定設置が困難な場所に最適です 材質鉄(樹脂塗装) 寸法(mm)900(W)×600(D)×750(H) 質量(kg)10 容量(L)405 アズワン品番64-7991-13 商品タイプ本体+フタ
1台
16,800 税込18,480
当日出荷

仕様簡易折り畳み式固定設置が困難な場所に最適サビに強いオールステンレス製設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。 材質ステンレス 寸法(mm)1200(W)×600(D)×650(H) 質量(kg)12 容量(L)468 アズワン品番64-7991-20 商品タイプ本体+フタ
1台
34,600 税込38,060
当日出荷

仕様簡易折り畳み式固定設置が困難な場所に最適サビに強いオールステンレス製設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。 材質ステンレス 寸法(mm)900(W)×600(D)×750(H) 質量(kg)10 容量(L)405 アズワン品番64-7991-19 商品タイプ本体+フタ
1台
28,800 税込31,680
当日出荷

仕様簡易ワンタッチ組立式ご家庭・事務所向け蓋はステンレス製(SUS304)、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。隅にゴミや汚水がたまらないので清潔です。ステンレス製なので、サビ・キズに強く丈夫です。 材質蓋:ステンレスSUS304、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装) 寸法(mm)1200(W)×610(D)×770(H) 質量(kg)24 グレー 容量(L)495 アズワン品番64-7991-18 商品タイプ本体+フタ
1台
63,400 税込69,740
当日出荷

容量(L)410 材質ポリエチレン(再生樹脂) 仕様直径75mmキャスター付 エスコ品番EA995CC-56 質量(kg)27 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1180×710×864 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
99,000 税込108,900
翌日出荷

コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠 容量(L)250 仕様折りたたみ式 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600(W)×600(D)×700(H) フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

底面が空いているので、ゴミ枠のセットもゴミの回収も簡単です。
材質ネット部:PET再生樹脂、 支柱:FRP、 取手・枠:ポリエチレン 容量(L)650 仕様折りたたみ式 質量(kg)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900(W)×900(D)×800(H) グリーン購入法適合 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
34,300 税込37,730
翌日出荷

コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠 容量(L)380 仕様折りたたみ式 質量(kg)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900(W)×600(D)×700(H) フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体
1個
32,300 税込35,530
翌日出荷

コンパクトに折りたたんで持ち運びができます。
材質ネット部:高密度ポリエチレン、 支柱:FRP、 取手・枠 容量(L)340 仕様折りたたみ式 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700(W)×700(D)×700(H) フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

必要な時に簡単設置できる折り畳み式 使用しないときは折りたたんで収納できます。 軽量設計なので女性でも簡単に設置できます。 折りたたんだ後、上部についた取手を掴めば、カバンのように持ち運べます。 分別ごみのラベルや町内会などの名前を記載できる名札が付いております。 ネットはポリエチレン製で強度の強いネットを使用しています。6mmの細かなメッシュなのでカラスのくちばしをブロックし、ゴミの散らかりを防ぎます。 自治会でのごみ集積所として人気です。 ゴミ箱 屋外 折り畳み式 自治会 町内会 ごみ集積所 ゴミステーション ダストボックス カラス対策 メッシュ
仕様名札付き 材質本体:スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)、ネット部分:ポリエチレン、名札:塩ビ板白色 タイプ折りたたみ式 標準色ライトグリーン フタの種類かぶせ式
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外用大型ごみ箱。 仕切りなしタイプ。 収集日までのごみをたっぷり保管。 フタは片手で簡単に開閉。 園芸用品・工具の屋外収納庫としても。
材質ポリプロピレン 質量(kg)(約)6.1 グレー 容量(L)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約86.5×46×76
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

材質ポリエステル 組立寸法(mm)500×500×500 セット内容本体×1 包装形態OPP袋個包装 質量(g)750
1個
3,310 税込3,641
当日出荷