集積保管用ゴミ箱 :「屋外用ゴミ箱」の検索結果

集積保管用ゴミ箱とは、大型の保管容器。主に屋外で使用されるゴミ箱のことで、ダストボックスやワイドペールと呼ばれることもあります。雨や水などが入りにくいように設計され、汚水や臭気が漏れないように作られており、樹脂を素材としているので、錆びにくく、耐久性に優れているのも特徴。移動が簡単なキャスター付や扉が前面について開閉がしやすいもの、ドアにロックで侵入や事故を防ぐことが可能なものなど、それぞれに特性があります。用途により大小のサイズから選ぶことが可能です。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
100~200未満(3)
200~300未満(4)
300~400未満(7)
400~500未満(10)
500~600未満(8)
600~700未満
700~800未満(6)
800~900未満(9)
1000~2000未満(12)
2000~3000未満(2)
容量(L)をもっと見る
・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!。・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション) 種類ゴミ集積保管庫
1台ほか
54,980 税込60,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折りたたみは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付けられます。
用途分別ゴミ収集用に最適。 容量(L)650(45Lゴミ袋14個相当) 仕様ノンクロム、鉛フリー仕様メッシュタイプ トラスコ品番228-0256 形状角形 材質/仕上スチール/溶融亜鉛メッキ 質量(kg)25 シルバー 高さ(mm)900 種類集積保管庫 奥行(mm)700 間口(mm)1100 線径(Φmm)3.2 均等荷重(kg)30 網サイズ(mm)(下段)25×50、(上段)50×50、(底)50×100、(フタ)25×25 扉寸法(mm)(中扉)800×440 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

●メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。 ●メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。 ●錆に強い溶融亜鉛メッキ。 ●集積状況が一目で分かります。 ●扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。 ●町内会や自治会でのごみ集積所に。 ●マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。 ●業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用
用途ゴミの集積保管 種類ゴミ集積保管庫 シルバー 材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 穴径(Φmm)12(アンカーボルト用)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。 仕様組立式、車上渡し 種類集積保管庫
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折り畳みは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付け可能です。
用途分別ゴミ収集用に最適。 容量(L)650(45Lゴミ袋14個相当) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×900 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1080×680×830 質量(kg)25 仕様ノンクロム、鉛フリー仕様 トラスコ品番107-2747 材質/仕上スチール(溶融亜鉛メッキ) 種類集積保管庫 均等荷重(kg)30 扉寸法(縦×横)(mm)440×800 網目本体網目:下段25×50mm、上段50×50mm、底50×100mmフタ網目:25×25mm 線径(mm)3.2
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

●耐久性抜群で軽量。 ●お手入れもラクラクな屋外用FRP製ごみ箱。 ●集合住宅やマンション、レストランや工場のゴミ集積に最適。 ●FRP製なので、水洗いすればいつまでもピカピカ。 ●女性でも片手でラクラク開閉。雨の日でも傘を持ったまま、ラクに扉を開閉できます。 ●介護施設や病院、自治会やマンションなどで使用されております。 ●大型ゴミ箱 屋外用ごみ箱 耐久性抜群 FRP 繊維強化プラスチック 軽量 衛生的 オフィス 店舗 自治会 町内会 アパート マンション
用途工場内でのゴミの分別保管、外食産業(レストラン)の生ゴミの保管オフィス、店舗でのゴミの保管町内会のゴミ置き場に 材質FRP 種類ゴミ集積保管庫
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

折り畳みゴミステーション ACRシリーズ カイスイマレン 動画あり
使うときに開いて、いらないときは折りたためます。 アルミパイプ仕様で軽量設計。女性でも簡単に運べます。 フタが2段階に開くので、小さいゴミ、大きなゴミで使い分けられます。 分別ごみのラベルや町内会などの名前を記載できる名札が付いています。 ネットはポリエチレン製で強度の強いネットを使用しています。8mmの細かなメッシュなのでカラスのくちばしをブロックし、ゴミの散らかりを防ぎます。 自治会でのごみ集積所として人気です。 ごみ箱 屋外 折り畳み式 自治会 町内会 ごみ集積所 ダストボックス カラス対策 メッシュ ゴミステーション 軽量 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱
用途場所を取らず、持ち運びも便利なジャンボメッシュです。 材質本体:アルミ(アルマイト仕上)、ネット部分:ポリエチレン、名札:塩ビ板白色 形状角形 ブラック 種類ゴミ集積保管庫 フタの種類かぶせ式
1台
33,980 税込37,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。メンテナンスフリーで一番人気のシンプルな大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。ダストボックスのスタンダードの形です。部品交換無し(クッションゴムのみ都度交換)のメンテナンスフリーでコストパフォーマンスに優れています。観音開きの扉で使い勝手がよく通気孔(パンチング)加工により扉が軽く、お子様からご年配の方まで幅広くご使用頂けます。扉の蝶番を全蝶番にすることで扉の耐久性を飛躍的に向上させました。ラインナップが多く、環境に合わせたダストボックスをお選び頂けます。正面上の扉が手前に倒れますので、内部への進入が容易になり清掃等管理が非常に楽になります。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に 仕様完成品 付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板 材質ステンレスSUS304 シルバー 高さ(mm)1100 タイプ観音開き扉 耐荷重(kg)底板:500 板厚(mm)1.2 仕上ヘアーライン 関連資料施工説明書(0.63MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。設置する場所を選ばない奥行き450mmのスリムタイプの大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。建物と境界線の50cmのスペースや通路などにも設置できるので、設計する方など、ダストボックスの配置で悩む必要がありません。ダンパーで扉を上に持ち上げるので壁際にもぴったり設置できます。開口も広く捨てやすく回収しやすいダストボックスです。ダンパーで扉がほぼ垂直に上がりますので扉が頭に当たりません。ダンパーのおかげで、扉が急に閉じたり開いたりしませんので安全です。アパート・マンションの通路やエントランスにも設置ができ、スペースを有効活用できます。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に 仕様完成品 付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板 材質ステンレスSUS304 シルバー 高さ(mm)1100 タイプダンパー扉 奥行(mm)450 耐荷重(kg)底板:500 板厚(mm)1.2 仕上ヘアーライン 関連資料施工説明書(0.61MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
1台
199,800 税込219,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アースボックスはオールステンレス板厚1.2mmを使用しているため丈夫で非常に耐久性が高い製品で安心の日本製屋外ゴミ収集庫です。扉を上に持ち上げて開閉するダンパー使用型の扉開閉が楽に行なえる大型ダストボックス!お届け後、組み立て不要の完成品でお届けさせていただくダストボックスです。ダンパーで扉を上に持ち上げるので壁際にもぴったり設置できます。開口も広く捨てやすく回収しやすいダストボックスです。ダンパーで扉がほぼ垂直に上がりますので扉が頭に当たりません。ダンパーのおかげで、扉が急に閉じたり開いたりしませんので安全です。正面下部と底板の隙間に10mmの隙間があり排水が手前に流れます。南京錠(大きさ45mm以上推奨)を取り付けられる鍵フックが標準装備。ボックス内部からアンカー施工が可能です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管に 仕様完成品 付属品アジャストボルト(50mm)、固定金具、アンカーボルト8mm、アンカー打ち込み棒、底板アジャスター部カバー板 材質ステンレスSUS304 シルバー 高さ(mm)1000 タイプダンパー扉 耐荷重(kg)底板:500 板厚(mm)1.2 仕上ヘアーライン 関連資料施工説明書(0.61MB) 使用方法(0.32MB) 取り扱い注意事項(0.65MB)
1台
199,800 税込219,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)