ペットボトルの特性をいかした、強靭で割れにくい高耐ボディーです。倒れてもフタが外れにくい背面ロック付です。中身が見える透明タイプです。点字付分別表示シール(1枚)が付いています。
容量(L)90
種類分別用
フタの種類オープン式
材質再生PET樹脂
形状角型
質量(kg)2.2
高さ(mm)785
奥行(mm)480
間口(mm)442
商品タイプ本体+フタ
本体部が透明なため内部がよく見え、不審物や分別間違いの投入物を容易に確認することができます。
頭部の色分けにより投入物を区別することができ、分別回収に適しています。
点字付き分別表示シール(1枚)付です。
材質PET
形状角型
質量(kg)1.85
種類分別用
容量(L)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×445×770
色(本体)透明
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
『ゴミ箱』には他にこんなカテゴリがあります
分別用ゴミ箱 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。