キッチン用品 :「食用油 業務用」の検索結果
キッチン用品は、キッチン周りの通気口や換気扇のフィルター、スポンジなど、掃除やお手入れに使用する道具のことです。スポンジやタワシは、食器洗いに使うほか、工場や作業場の洗面所などでも使われるでしょう。通気口や換気扇、エアコン等のフィルターは、空気中のホコリや花粉などをキャッチすることが特徴。ほとんどのフィルターは、抗菌加工された不織布を使用しています。スポンジは、大小異なるサイズや好みの形にカットして使用するものなど様々。フィルターは、消臭剤が入ったものや粘着性の貼るタイプで手入れが簡単なものなどがあります。
まぜるだけで、使い終わった油の面倒な処理が効率的にできる廃油凝固剤です。
細かい糒粒になっているので素早く溶け、固形となった廃油は燃えるゴミとして捨てられます。
また、チャック付きパックに入っているので開封後も保管が簡単で便利です。
使用方法1.調理後、必ず火を消してすぐ「で・ポイ」を適量入れます。※油温80℃以下では溶けません。2.「で・ポイ」が完全に溶けるまでよくかきまぜます。3.そのまま固まるまで放置します。油温40℃以下で固まります。(室温、油温により異なりますが、15分~90分で個体状になります)4.固まったら、フライ返しなどで取り出し、燃えるゴミとして処理してください。
材質凝固剤/天然油脂(キシステアリン酸)、袋/PE、PP
使用の目安1袋(500g)で油18L
1袋(500g)
¥769
税込¥846
当日出荷
『日用品』には他にこんなカテゴリがあります
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。