トランシーバー :「無線」の検索結果
トランシーバーとは、送信機と受信器を同一の筐体に格納した通信機器です。クレーン業や製造工場、建設現場、道路工事現場などでよく使用されています。特定小電力トランシーバーは免許や登録申請、電波使用料が不要で、購入してすぐに使用することが可能。作業員同士や、事務所との連絡に多く使われています。チャンネルは20chタイプが主流で、9ch、11chとも交信できます。同時通話に対応した物や、ハンズフリーで使用できるVOX機能を搭載した物もあります。
関連キーワード
商品豆知識
仕様イヤホン/接話マイクロホン:4極、Φ3.5mmジャック
質量(g)約56(充電池パック含む、クリップ、ストラップ、イヤホン等付属品除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×84×16(突起部、付属品除く)
周波数特性100Hz~8kHz
使用電池充電池パック(別売品:WX-SB100)
電池寿命約15時間(送話:受話:待機=1:1:8の比率)
1箱
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
デジタル高音質で、複数の音声を同時に発信可能
高性能DSPを搭載し、歪み・ノイズを抑えたデジタル高音質化を実現(受信機)
外部入力とミキシング対応により同時に複数の音声送信が可能(送信機)
12チャンネル送受信で多様な用途に対応(送信機・受信機)
付属品タイピン型マイクロホン、単三形NiMH充電式電池×2、ネックストラップ、ミキシング接続コード
トラスコ品番146-0776
質量(g)約130(電池含む)
スイッチ(操作)電源、マイクバイアス、チャンネル選択、チャンネル切換
電源単三形NiMH充電式電池×2、単三形乾電池×2(アルカリ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)61.5×171.5×19.5
入力感度Lch -42~-14dBV、Rch -22~6dBV
電池寿命(時間)単三形NiMH充電式電池/15、単三形乾電池/32
送信出力1mW
入力端子マイク入力(Φ3.5mmジャック)
周波数(MHz)322.050-322.400/12ch
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
デジタル高音質で、複数の音声を同時に発信可能
高性能DSPを搭載し、歪み・ノイズを抑えたデジタル高音質化を実現(受信機)
外部入力とミキシング対応により同時に複数の音声送信が可能(送信機)
12チャンネル送受信で多様な用途に対応(送信機・受信機)
付属品耳かけ式イヤホン、単三形NiMH充電式電池×2、ネックストラップ
トラスコ品番146-0777
質量(g)約130(電池含む)
スイッチ(操作)電源/音量、チャンネル選択、チャンネル切換
電源単三形NiMH充電式電池×2、単三形乾電池×2(アルカリ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)61.5×171.5×19.5
電池寿命(時間)単三形NiMH充電式電池/8、単三形乾電池/14
周波数(MHz)322.050-322.400/12ch
出力端子イヤホン(Φ3.5mmジャック)、32Ωモノラル
最大出力(mW)45(JEITA)
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
差し込むだけで充電開始、約5時間で充電が完了します。お知らせランプ機能を搭載しています。充電収納数11個です。
トラスコ品番200-1833
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×215×90
アズワン品番64-8659-96
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
質量(kg)本体:約1.35(ACアダプター収納時:約1.9)、ACアダプター:約0.35(電源コードを除く)
電源(V)AC100 (50/60Hz)(付属品専用ACアダプター使用)
消費電力(W)最大35
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:110×300×120、ACアダプター:32×142×66(DCコード、電源コードを除く)
1箱
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
質量(g)本体:約95(乾電池LR6XJ含む)、マイクロホン部:約20g
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:60×97×20、マイクロホン部:最大径Φ13、長さ22、マイク・本体間ケーブル長さ1000
マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン
使用電池単3形ニッケル水素電池×1本または単3形アルカリ乾電池×1本
1箱
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
1箱
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
質量(g)約360
電源(V)DC24
電源(給電元):センターユニット(WX-CX200)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×160×32
コネクタRJ-45
1箱
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
質量(kg)約3
電源(V)AC100 50/60Hz(付属品ACアダプター使用)
消費電力(W)50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×88×251
1箱
¥859,800
税込¥945,780
5日以内出荷
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
トランシーバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。