トランシーバー :「業務用簡易無線」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。 種類特定小電力トランシーバー 材質本体:ABS樹脂(一部除く) 定格電圧(V)DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売) チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch) 消費電流(mA)受信待ち受け時 約50 送信出力10mW 付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2 質量(g)約180(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く) 周波数範囲(MHz)422.050~422.300 通信方法単信方式 電波形式F3E スピーカー出力(mW)500/8Ω
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング