トランシーバー :「水のう」の検索結果

特価
本日8月21日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:ベルトクリップ。免許・資格不要。交互通話20ch+中継通話27ch。IP54。免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能
ブラック 質量(g)約144(EA790AF-113装着時) 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売) チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch) 連続使用時間アルカリ乾電池約80時間 機能・サイドキー割り当て機能 ・お知らせボタン機能 ・録音再生機能 ・チャンネル非表示機能 ・送信音モニター機能 ・グループ通信機能 ・トーンバースト機能 ・使用中のチャンネルを探すスキャン機能 ・受信専用機能 ・ベル設定機能 ・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能 ・ビープ音オン/オフ ・パワーセーブ機能 ・断線検出機能 ・マイク感度・スケルチ調整 ・秘話機能 ・コンパンダ機能 ・VOX機能 ・LEDバックライト など 通信方式交互通話/中継通話 周波数範囲(MHz)400帯 送信電力(mW)出力:10 通信距離【目安】市街地:約100~200m 見通しの良い場所:約2km 郊外:約1~2km 高速道路:約500m スピーカー出力(mW)内部:400以上、外部:120以上(8Ω負荷 10%歪率時) サイズ(mm)55.5×29.1×105(H) 消費電流送信時 150mA以下 受信時 内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時) 外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)
1台(1個)
15,800 税込17,380
翌日出荷

免許・資格不要、交互通話20ch+中継通話27ch、IP54、免許・資格不要で使える特定小電力トランシーバー。購入してすぐに使える手軽なコミュニケーションツールです。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。一時音量切り替え機能周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能メインとサブチャンネル用PTTキーにより、それぞれに割り当てられた通信相手をワンタッチで選択することが可能。チャンネルの切り替え操作をすることなく、素早く通信相手を選ぶことができます。狭い通話範囲で使う時は、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、スムーズな作業、移動が可能になります。サイドキーに、下記の機能を割り当てることができます。よく使う機能に素早くアクセスできます。・サブチャンネルPTT・お知らせボタン機能・録音再生機能・一時音量切り替え機能
仕様●メーカー:アイコム(ICOM)●型番:IC-4120R●送信出力:10mW●カラー:メタリックレッド●連続使用時間:アルカリ乾電池約80時間●電源:単3アルカリ乾電池×3本(別売)又はリチウムイオンバッテリー(別売)●サイズ:55.5×29.1×105(H)mm●重量:約144g(EA790AF-113装着時)●周波数範囲:400MHz帯●スピーカー出力:内部/400mW以上、外部/120mW以上(8Ω負荷 10%歪率時)●通信方式:交互通話/中継通話●通信距離(目安):市街地/約100~200m見通しの良い場所/約2km郊外/約1~2km高速道路/約500m●チャンネル数:47ch(交互20ch+中継27ch)●消費電流:送信時150mA以下受信時内部スピーカー 400mA以下(8Ω AF最大時)外部スピーカー 200mA以下(8Ω AF最大時)●使用温度範囲:-10℃~50℃●機能:・サイドキー割り当て機能・お知らせボタン機能・録音再生機能・チャンネル非表示機能・送信音モニター機能・グループ通信機能・トーンバースト機能・使用中のチャンネルを探すスキャン機能・受信専用機能・ベル設定機能・ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能・ビープ音オン/オフ・パワーセーブ機能・断線検出機能・マイク感度・スケルチ調整・秘話機能・コンパンダ機能・VOX機能・LEDバックライト など●付属品:ベルトクリップ アズワン品番68-1850-50
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

種類特定小電力トランシーバー 仕様免許・資格不要 付属品ベルトクリップ エスコ品番EA790AF-19 質量(g)約154 出力10mW/1mW 電源単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A) チャンネル数同時通話27ch+中継通話27ch+交互通話20ch 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×27.3×102.5 保護等級IP54 連続使用時間(時間)約60(アルカリ)
1個
29,800 税込32,780
翌日出荷

付属品:リチウムイオン充電池、急速充電器、ACアダプター、アンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップ、登録申請書一式、取り扱い説明書。登録局対応。登録申請はお客様自身での登録申請を行っていただきます。(申請用紙同梱)登録だけで誰でも気軽に使える、デジタル簡易無線機登録局のベーシックモデル。本体3年保証。素早く一斉連絡。広い範囲で連携が求められるホテル業務などでも、5Wのパワフルな出力でエリアをカバー。全員で瞬時に情報共有するだけでなく、必要な人にだけ情報を伝えることも可能です。ワンタッチで通話相手(最大で3人)を選べるサブチャンネルPTT機能搭載。騒音に負けない大音量1500mW。携帯圏外でも活躍。充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約4時間です。
その他免許・資格の要/不要:不要 (登録は必要)、強度(W):副次的に発する電波などの:4n以下(疑似空中線への入力) 材質ポリカーボネート樹脂 鉄、銅 質量(g)約263(付属アンテナ、バッテリーパック装着時) 使用温度範囲(℃)-20~+60 電源リチウムイオンバッテリー(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.2×111.8×30.3(付属バッテリーパック装着時) 電源電圧(V)7.4 ±10% 連続使用時間約16.5時間(パワーセーブ機能ON時) 約13.5時間(パワーセーブ機能OFF時) BP-280使用時。送信5:受信5:待ち受け90の使用状態にて (5W出力時) 。 防塵防水性能IP67 送信出力5W(1W) 通信距離0.5~4km(5W出力時。通信環境により異なります。) スピーカー出力(mW)【内部SP】1500以上(負荷8Ω、10%歪時) 【外部SP】400以上(負荷8Ω、10%歪時) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡 消費電流送信時:(5W)2.0A以下、(1W)1.0A以下 受信時:(内部)600mA以下、(外部)350mA以下 待受時:100mA以下 送受信周波数(MHz)TX: 351.03125 ~ 351.10000 351.20000 ~ 351.63125 RX: 351.03125 ~ 351.63125 変調方式4値FSK 電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
1個(1個)
45,600 税込50,160
翌日出荷