トランシーバー :「マイクシステム」の検索結果
トランシーバーとは、送信機と受信器を同一の筐体に格納した通信機器です。クレーン業や製造工場、建設現場、道路工事現場などでよく使用されています。特定小電力トランシーバーは免許や登録申請、電波使用料が不要で、購入してすぐに使用することが可能。作業員同士や、事務所との連絡に多く使われています。チャンネルは20chタイプが主流で、9ch、11chとも交信できます。同時通話に対応した物や、ハンズフリーで使用できるVOX機能を搭載した物もあります。
商品豆知識
4人までの同時通話が可能です。
ハンズフリーで効率的な業務体制を支援します。
アンテナが内蔵されたので折れる心配が不要です。
マイク感度を調整できるボリュームと音量を調整できるボリュームのダブルボリュームシステムです。
2本の内蔵アンテナが通信安定性を向上します。
特殊なエラー訂正ソフト処理りにより音質が向上します。
無線局免許や資格は必要がなくご購入後直ぐに使用可能です。
幅(mm)64.5
奥行(mm)21
高さ(mm)105
質量(g)76(電池含まず)
通信距離(m)約100
チャンネル数10
電源単三乾電池2本又は単三充電池2本
送信電力(mW)10
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
トランシーバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。