1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広大な敷地内で警戒を求められる、大規模施設に最適。屋外にも設置できる防雨構造。通信方式にLoRa(R)を採用し、電波到達距離3kmを実現。エネルギー関連施設や工場、学校法人、病院など敷地面積の広い大型規模の施設に最適です。ワイヤレスのため、レイアウト変更時にもセンサーの増設や移設を簡単に行うことができます。
仕様●システムコード切替(混信防止):7bit 128通り●ループ(ゾーン)設定スイッチ:1~4を設定●受信ループ設定数:4ループ●標準電波到達距離:3km(設置環境により変動します)●送信禁止時間設定スイッチ:2段階設定切換(3秒/2分) 付属品取付ビス 呼び4×L20 2本、リチウム電池3.6V 1個 適合機種LWSシリーズ専用 受信機 質量(g)約370 切替方式感度:4段階(SH/H/M/L) 使用温度範囲(℃)-10~+50 電源(V)リチウム電池:DC3.6(付属) 周波数帯域(MHz)920 検知距離(m)最大:5(スポット)/15(ナロー)切換 送信出力送信出力 電池寿命約8年(1日100回送信) 検知方式パッシブインフラレッド方式 動作表示灯無線送信時:赤色点灯Ack受信時:緑1回点灯Ack受信失敗時:緑2回点灯(スイッチにより消灯可能) 使用場所屋内・屋外(防雨構造) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷