選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
適合中継器:IC-RP4130GW
幅(mm)55.5
高さ(mm)105
質量(g)約144(BP-258装着時)
種類特定小電力
奥行(mm)29.1
電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258
チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)
保護等級IP54
アンテナサイズ(mm)79
出力(mW)内部:400以上、外部:120以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.38MB)
送受信周波数(MHz)400MHz帯
小型軽量で、広いエリアをカバーする 最先端の機能を備えたデジタルトランシーバー。素早く一斉連絡!かんたん操作!。13時間使える、インテリジェントバッテリーを標準装備。大音量、スピーカー出力クラス最大1000mW※を実現。過酷な現場でも使える、高度な防塵・防水性能と堅牢性。
用途建設・警備に!。自治体の活動に!。レジャー用に
仕様免許・資格要不要:不要
付属品ハンドストラップ、取扱説明書、申請書、保証書
トラスコ品番598-1028
セット内容バッテリーパック (BP-290)、急速充電器 (BC-226)、アンテナ (FA-S06U)、ACアダプター (BC-123S#64)
幅(mm)56
色黒
高さ(mm)92
奥行(mm)29
電源(V)7.4±10%
チャンネル数97CH(上空15CH)
保護等級IP67/66/55/54
出力(mW)(音声)1000
アンテナ長:105(mm)
距離(km)(市街地通話)0.5~1、(郊外通話)1~4
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
IP510H、IP500Hなどに対応のイヤホンマイクです。
1個
¥6,000
税込¥6,600
3日以内出荷
免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。
クラス最軽量の小型サイズ
長時間身に着けても気になりにくい47(W)×81(H)×26.5(D)mm、約93g(IC-4350本体のみ、重量・突起物含まず)の小型・軽量ボディを実現。
防塵・防水・タフ
防塵・防水性能(IP67)に加え、アメリカ国防総省の物資調達基準MIL-STD-810F相当のテストをクリアする堅牢さを備えています。
断線検出機能搭載
電源ON時に、接続されたオプションのイヤホンマイクの断線を検知して表示する断線検出機能を搭載しています。
電池・バッテリーの持続時間
アルカリ単三乾電池 37時間程度
BP-260 32時間程度
付属品ベルトクリップ/取扱説明書/保証書
質量(g)約125(BP-260装着時)
種類特定小電力トランシーバー
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源電圧単三形アルカリ乾電池、充電式電池〈ニッケル水素〉BP-260
チャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×81×26.5(突起物を除く)
周波数範囲(MHz)400
防塵防水性能IP67
送信出力10mW(0.01W)、1mW(0.001W)
スピーカー出力(mW)40以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
アンテナロングアンテナ
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
トランシーバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。