トランシーバー :「急速充電器」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

ICOM(アイコム)6連卓上急速充電器
本機1台で無線機を6台充電できます。
用途IC-4800、D400S用 トラスコ品番509-9714 適合機種IC-4810/DPR6 質量(kg)2
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

1台
4,898 税込5,388
7日以内出荷

充電タイマー機能による各種保護機能。自己放電によるバッテリー電圧低下を検出し充電を開始する再充電機能。ACアダプター付属。バッテリーアダプター AD-127付属
温度範囲(℃)充電:+10~+40 入力電圧(V)DC12~16 電流(mA)充電:840
1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷

オールインワンの電源管理用ICを採用
温度範囲(℃)充電:0~+40 入力電圧(V)DC5 電流(mA)充電:940
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

4台まで連結可能。バッテリーアダプター AD-115付属
温度範囲(℃)充電:0~+40 入力電圧(V)DC15 電流(mA)充電:840
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

IP510H専用の急速充電器です。リチウムイオンバッテリーパックBP-314/BP-315に対応。6台まで連結しての充電が可能。2色充電ランプにより充電器の状態を表示。充電中:橙色、 充電完了:緑色、 異常発生時:橙色点滅
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

ハンド ヘルド トランシーバー用の汎用急速充電器。再充電を開始するスマートチャージャー機能を搭載
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

自己放電によるバッテリー電圧低下を検出し充電を開始する再充電機能。ACアダプター付属。バッテリーアダプター AD-132N付属
温度範囲(℃)充電:15~40 入力電圧(V)DC12~DC16 電流(mA)充電:880
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

小型軽量で、広いエリアをカバーする 最先端の機能を備えたデジタルトランシーバー。素早く一斉連絡!かんたん操作!。13時間使える、インテリジェントバッテリーを標準装備。大音量、スピーカー出力クラス最大1000mW※を実現。過酷な現場でも使える、高度な防塵・防水性能と堅牢性。
用途建設・警備に!。自治体の活動に!。レジャー用に 仕様免許・資格要不要:不要 付属品ハンドストラップ、取扱説明書、申請書、保証書 トラスコ品番598-1028 セット内容バッテリーパック (BP-290)、急速充電器 (BC-226)、アンテナ (FA-S06U)、ACアダプター (BC-123S#64) 幅(mm)56 高さ(mm)92 奥行(mm)29 電源(V)7.4±10% チャンネル数97CH(上空15CH) 保護等級IP67/66/55/54 出力(mW)(音声)1000 アンテナ長:105(mm) 距離(km)(市街地通話)0.5~1、(郊外通話)1~4
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

シガレットライターケーブル(急速充電器用)(12V車用)。ノイズフィルター内蔵。2Aヒューズ内蔵
ケーブル長(m)1.9±0.1 出力電圧(V)DC16 定格出力DC12V 2000mA プラグ径(Φmm)DC:外径5.5 /内径2.1
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

アイコム製の国際VHFトランシーバーです。 ※使用には第三級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。 最高水準の防水性能 コンパクトボディーに高性能、最高水準の防水性能、IPX8を実現。 コンパクト&スリムなデザイン 手に持ちやすいコンパクトなボディでシャープなシルエットボディで、ホールド性の高いサイドグリップで片手で各種操作が可能です。 バッテリーの持続時間 BP-269 16時間程度
付属品バッテリーパック(BP-245H)/急速充電器(BC-210)/ACアダプター(BC-213S)/ハンドストラップ/ベルトクリップ /アンテナ /取扱説明書/申請書類一式/保証書 質量(g)約320(バッテリーパック、アンテナ、ベルトクリップを含む) 種類国際VHFトランシーバー 使用温度範囲(℃)-20~+60 チャンネル数57ch(国際チャンネル)+10ch(ウェザーチャンネル)(受信のみ)※ウェザーチャンネルは米国で運用されているサービスのため、日本の海域、および近海では受信できません。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.5×125×30 連続使用時間(時間)約22※付属のリチウムイオンバッテリーパック使用(送信出力 5W/送信5:受信5:待ち受け90)時 周波数範囲(MHz)国際チャンネル(INT) : 送信 156.025~157.425、受信 156.300~162.025、ウェザーチャンネル(WX) : 受信 161.650~163.275 防塵防水性能IPX8 送信出力5W、3W、1W インピーダンス(Ω)空中線:50 受信感度-13dBμ(12dB SINAD) 電波型式F3E
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

アイコム製の国際VHFトランシーバーです。 ※使用には第三級海上特殊無線技士以上の資格が必要です。 握りやすいボディと大きなボタンによる、快適な操作 スリムボディに大きなボタンを配置することで、快適な操作を実現しました。フィッシングやセーリングの最中でも、手袋をつけたまま操作ボタンを押しやすく、急な呼びかけにもすぐに応答できるので安心です。 騒音下でも聞き取りやすい大音量 約700mWの大音量スピーカーを搭載。騒がしい船上でも、受信音声が聞き取りやすくなっています アクアクェイク(R)機能搭載 一定の低音を出すことでスピーカーグリル内にたまった水滴を吹き飛ばす、アクアクェイク機能を搭載。雨や波などで濡れてしまっても、常にクリアな受信音で運用することができます。 バッテリーの持続時間 BP-269 12時間程度
付属品バッテリーパック(BP-296)/急速充電器(BC-235)/ACアダプター(BC-217S)/ハンドストラップ/ベルトクリップ /アンテナ /取扱説明書/申請書類一式/保証書 質量(g)約293 (BP-296/アンテナ/ベルトクリップを含む) 種類国際VHFトランシーバー 使用温度範囲(℃)-20~+60 チャンネル数64ch(国際チャンネル)+10ch(ウェザーチャンネル)(受信のみ)※ウェザーチャンネルは米国で運用されているサービスのため、日本の海域、および近海では受信できません。 感度スケルチ:-12dBμ Typ. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.7×140.5×38.7 連続使用時間(時間)約12 消費電流(mA)3.7V時:約400 (受信最大出力時:内蔵スピーカー)/約200 (受信最大出力時:外部スピーカー) 消費電流(A)3.7V時:約2.6 (5W送信時)/1.0 (1W送信時) 周波数範囲(MHz)送信 156.025~157.425、受信 156.300~163.275(ウェザーチャンネル含む) 防塵防水性能IP57 送信出力5W、1W スピーカー出力(mW)内部700以上(負荷8Ω、10%歪時)、外部300以上(負荷4Ω、10%歪時) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 インピーダンス(Ω)アンテナ:50(不平衡) 受信感度-12dBμ Typ. (12dB SINAD時) 変調方式リアクタンス変調 電波型式F3E
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷