TPZ-D563BTはBluetoothを搭載したことで、PTT付きワイヤレスヘッドセットKHS-55BTに対応。
KHS-55BTはPTTモード、PTTホールドモードおよびVOX運用が可能。
PTTモードでは無線機本体のPTTと同じ操作感で使えます。
ケーブルを気にすることなく、約3時間の充電で通常約8時間(Bluetooth電池セーブON時約12時間)運用できます。
また、PCとのワイヤレス接続により無線機の設定が容易に変更できます。
用途KENWOOD純正オプション
質量(g)約90
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約65×約19×約30
バッテリーリチウムポリマー
通信規格Bluetooth標準規格 Ver5.0
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
防塵・防水性能(IP67)を備えたスピーカーマイクで、2つのプログラム可能なボタンと3.5mmイヤホンジャックを搭載し屋外や過酷な環境での使用に適しています。対応機種はTCP-D143CR、TCP-D243CR、TCP-D143SR、TCP-D243SR、TCP-D343、TCP-D201、TCP-D203、TCP-D503、TPZ-D503です。
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
トランシーバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。