トランシーバー :「水電池(災害時用)」の検索結果

トランシーバーとは、送信機と受信器を同一の筐体に格納した通信機器です。クレーン業や製造工場、建設現場、道路工事現場などでよく使用されています。特定小電力トランシーバーは免許や登録申請、電波使用料が不要で、購入してすぐに使用することが可能。作業員同士や、事務所との連絡に多く使われています。チャンネルは20chタイプが主流で、9ch、11chとも交信できます。同時通話に対応した物や、ハンズフリーで使用できるVOX機能を搭載した物もあります。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーパックとチャージャーが最初から付属しているので、オプションを購入する手間が省けてすぐに使えます。通信エリア拡大「中継器対応」 定番のオプションが使える「2ピンコネクター対応」 400mWの「大出スピーカー」 第三者の聞き取りを防ぐ「ボイススクランブル機能」 バッテリー残量をひと目で確認「バッテリー残量表示機能」 防塵・防水性能「IP54対応」 「抗菌・抗ウイルス加工」(トランシーバー本体のみ) 災害時の「アルカリ乾電池対応」(乾電池は別売)●総務省技術基準適合品
用途レストランや飲食店、工場内の会話に。 警備のやり取りに。 災害時における通信手段として。 仕様市街地通話距離:0.1~0.2km、郊外通話距離:1~2km 適合中継器:UBZ-RJ27 セット内容トランシーバー本体:UBZ-LS27RB×1台、バッテリーパック:UPB-5N×1個、チャージャー:UBC-10×1個 幅(mm)55.5 ブラック 高さ(mm)103.9 種類特定小電力 奥行(mm)26 チャンネル数27(中継器別売) アンテナサイズ(mm)70.5 出力(mW)10/1(切替可能) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB)
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷