絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(2)
  • ICOM(アイコム)(422)
  • アルインコ(296)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
  • KENWOOD(101)
  • B-EAR(81)
  • TOA(70)
  • エフ・アール・シー(57)
  • スタンダード(51)
  • モトローラ(45)
  • ウェッジ(43)
  • エスコ(18)
  • FIRSTCOM(18)
  • ON'S COMPANY(17)
  • サンワダイレクト(16)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(10)
  • イマオコーポレーション(8)
  • 谷沢製作所(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスガイドシステム サンワサプライワイヤレスガイドシステムサンワサプライ
39,980税込43,978
1個
当日出荷
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。ツアーガイドや工場見学、社内業務でのソーシャルディスタンス確保にも最適です。モードの設定(マスター/スレーブ)で、親機としても子機としても使用できます。5台のスレーブからの音声発信も可能な双方向通信タイプです。バッテリー内蔵で繰り返し充電が可能です。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。
セット内容ガイドシステム本体、ヘッドセット、ストラップ、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書連続使用時間(時間)親機モード:最大約9、子機モード:最大約13バッテリーリチウムポリマーバッテリー充電時間(時間)約3通信距離(m)屋内:最大約30、屋外:最大約100使用周波数(GHz)2.4周波数帯域(GHz)2.403~2.481
ヘッドセット サンワサプライヘッドセットサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ワイヤレスガイドシステム(MM-WGS4専用)のヘッドセットです。
セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書、保証書ケーブル長(m)約1.1~1.4(カールコード仕様)周波数特性300~10000Hz入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)マイク/スピーカーコンデンサータイプ/ ダイナミック型23mm(モノラル)指向性無(全)指向性プラグ形状直径3.5mm4極ミニインピーダンス(Ω)32±15%
ワイヤレスガイドシステム サンワサプライワイヤレスガイドシステムサンワサプライ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
電波干渉の少ないUHFワイヤレスで安定した音声通信が可能です。1台の親機の音声を多数の子機で同時に聞けるのでツアーガイドや工場見学に最適です。電池残量やチャンネル、設定状況が一目でわかる液晶付きです。市販の単3電池が使用できます。(充電式電池にも対応)
セット内容ガイドシステム本体、イヤホン、ストラップ、取扱説明書、保証書電源単3乾電池×2本 ※2200mAh以下の充電池(エネループなど)にも対応連続使用時間(時間)最大約40~45(2100mAhのアルカリ乾電池使用時)充電時間本製品単体での充電は不可 ※専用のクレードルを使用すれば本製品での充電が可能周波数範囲(MHz)806~810伝送方法UHF通信距離(m)最大40~60(障害物のない見通しの良い場所は最大80)
ワイヤレスガイドシステム 親機/子機 IP54防水防塵抗菌 サンワサプライワイヤレスガイドシステム 親機/子機 IP54防水防塵抗菌サンワサプライ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
ツアーガイドや工場見学、作業現場などに便利なワイヤレス音声通信システムです。障害物のない見通しの良い場所で最大150mの通信が可能です。(※理論値)接続は電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。設定変更で親機としても子機としても使用できます。発言は1台の親機からだけでなく最大5台の子機からも可能です。本体はIP54の防水・防塵性能があります。本体にディスプレイを搭載し、使用チャンネルや音量、電池残量も確認できます。イヤホン無しでも、本体の内蔵スピーカーで音声を聞けます。親機モードで最大9時間、子機モードで最大13時間の使用が可能です。バッテリー内蔵で繰り返し充電が可能です。本体は清潔に使用できる抗菌仕様です。
セット内容ガイドシステム本体、イヤホンマイク、ストラップ、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書電源1200mA/3.7Vチャンネル数40保護等級IP54連続使用時間(時間)親機/最大約9、子機/最大約13周波数範囲(Hz)2.403~2.481Gバッテリーリチウムポリマーバッテリー使用可能温度範囲-20℃~50℃(推奨10℃~30℃)通信方法双方向通信充電時間(時間)約3伝送方法2.4GHz通信距離(m)最大150(障害物のない見通しの良い場所)
ヘッドセット サンワサプライヘッドセットサンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
マイク部を口元まで伸ばすことで、より声を拾いやすくしています。マイクアームは、フレキシブルで自由に調整可能です。外れにくいイヤーフックタイプです。
セット内容本体、取扱説明書、保証書
充電器 サンワサプライ充電器サンワサプライ
49,980税込54,978
1個
当日出荷
ワイヤレスガイド(MM-WGS4)を10台同時充電可能です。
セット内容充電器本体、ACアダプタ、電源ケーブル、取扱説明書(日本語取扱説明書あり)、保証書材質ABS樹脂質量(g)280(ACアダプタを除く)電源(V)DC5(付属のACアダプタから供給)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×91×65充電時間(時間)約3(電池残量1%~100%までの目安)
ワイヤレスガイドシステム サンワサプライワイヤレスガイドシステムサンワサプライ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
電波干渉の少ないUHFワイヤレスで安定した音声通信が可能です。1台の親機の音声を多数の子機で同時に聞けるのでツアーガイドや工場見学に最適です。電池残量やチャンネル、設定状況が一目でわかる液晶付きです。市販の単3電池が使用できます。(充電式電池にも対応)
セット内容ガイドシステム本体、マイク、ストラップ、取扱説明書、保証書電源単3乾電池×2本 ※2200mAh以下の充電池(エネループなど)にも対応連続使用時間最大約12~15時間(2100mAhのアルカリ乾電池使用時)充電時間本製品単体での充電は不可 ※専用のクレードルを使用すれば本製品での充電が可能です。周波数範囲(MHz)806~810伝送方法UHF通信距離(m)最大40~60(障害物のない見通しの良い場所は最大80)
マイク サンワサプライマイクサンワサプライ
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
ワイヤレスガイドシステム(MM-WGS2TN専用)のマイクです。
セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書
アルミケース ワイヤレスガイド用 サンワサプライアルミケース ワイヤレスガイド用サンワサプライ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
MM-WGS6本体や充電器を収納できるアルミケースです。ショルダーベルト、カギ付きです。
セット内容ケース本体、ショルダーベルト、鍵×2、仕切り×2、クッション
アルミケース ワイヤレスガイド用 サンワサプライアルミケース ワイヤレスガイド用サンワサプライ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
MM-WGS4本体や充電器を収納できるアルミケースです。ショルダーベルト、カギ付きです。
セット内容ケース本体、ショルダーベルト、鍵×2、仕切り×2、クッション
充電器 ワイヤレスガイド用 10台用 サンワサプライ充電器 ワイヤレスガイド用 10台用サンワサプライ
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
ワイヤレスガイド(MM-WGS6)を10台同時充電可能です。
セット内容充電器本体、ACアダプタ、電源ケーブル、取扱説明書(日本語取扱説明書あり)、保証書材質ABS樹脂電源(V)DC5(付属のACアダプタから供給)充電時間約3時間(電池残量1%~100%(満充電)までの目安)
ワイヤレスガイドシステム_子機 サンワサプライワイヤレスガイドシステム_子機サンワサプライ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。ツアーガイドや工場見学、社内業務でのソーシャルディスタンス確保にも最適です。1台の子機からの音声発信も可能な双方向通信タイプです。バッテリー内蔵で繰り返し充電が可能です。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。最大3グループまで範囲内で使用できます。1グループ/親機1台に対して子機は100台まで使用できます。
セット内容ガイドシステム本体、ヘッドホン、ストラップ、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書充電ケーブル(本体側:Type-C/充電側:Type-A)本体の充電コネク]タは、Type-Cです。電源リチウムポリマーバッテリー連続使用時間(時間)最大約25充電時間(時間)充電時間:約3通信距離(m)屋内:最大約30/屋外:最大約50周波数帯域(GHz)2.403~2.48(伝送方式:2.4)
ワイヤレスガイドシステム_親機 サンワサプライワイヤレスガイドシステム_親機サンワサプライ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。ツアーガイドや工場見学、社内業務でのソーシャルディスタンス確保にも最適です。1台の子機からの音声発信も可能な双方向通信タイプです。バッテリー内蔵で繰り返し充電が可能です。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。最大3グループまで範囲内で使用できます。1グループ/親機1台に対して子機は100台まで使用できます。
セット内容ガイドシステム本体、ヘッドセット、ストラップ、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書充電ケーブル(本体側:Type-C/充電側:Type-A)本体の充電コネクタは、Type-Cです。電源リチウムポリマーバッテリー連続使用時間(時間)最大約20充電時間(時間)約3通信距離(m)屋内:最大約30/屋外:最大約50周波数帯域(GHz)2.403~2.48(伝送方式:2.4)
イヤホンマイク_ワイヤレスガイド用_ヘルメット用 サンワサプライイヤホンマイク_ワイヤレスガイド用_ヘルメット用サンワサプライ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
本体との接続も短いケーブルで邪魔になりません。ワンタッチでいろいろなヘルメットに取り付け可能です。周りの音を収音しにくい高品質の単一指向性マイク搭載です。イヤホンはカナルタイプでしっかり聞き取れます。
セット内容イヤーピース(S/M/L)各2個、マイクスポンジ(予備)、取扱説明書、保証書付き
イヤホンマイク_ワイヤレスガイド用_親機用 サンワサプライイヤホンマイク_ワイヤレスガイド用_親機用サンワサプライ
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
ワイヤレスガイドシステムのイヤホンマイクです。手元でマイクミュートができるスイッチ付きです。
セット内容イヤホンマイク本体、取扱説明書、保証書
イヤホンマイク_ワイヤレスガイド用_子機用 サンワサプライイヤホンマイク_ワイヤレスガイド用_子機用サンワサプライ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ワイヤレスガイドシステムのイヤホンです。
セット内容イヤホン本体、取扱説明書、保証書形式ダイナミック型23mm(モノラル)ケーブル長(m)約1.2プラグ形状Φ3.5mmL型ミニプラグ(4極)インピーダンス(Ω)32±15%最大入力(mW)60音圧感度(dB)110±4/mW
ヘッドセット_ワイヤレスガイド用_親機用 サンワサプライヘッドセット_ワイヤレスガイド用_親機用サンワサプライ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ワイヤレスガイドシステムのヘッドセットです。単一指向性マイクで周囲の騒音を低減します。
セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書、保証書
充電器_ワイヤレスガイド用_12台用 サンワサプライ充電器_ワイヤレスガイド用_12台用サンワサプライ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
ワイヤレスガイドシステム(MM-WGS5T/R専用)12台を同時に充電できます。持ち運びや保管にも便利なケース付きです。(取り外し不可)ACアダプター付きです。クレードルに差した子機と親機を自動でペアリングする機能もあります。
セット内容充電器本体、ACアダプタ、取扱説明書、保証書材質バッグ部/ナイロン、スロット成形部/ABS樹脂電源入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.58A max、出力:DC5V 4A充電時間(時間)約6(電池残量1%~100%まで)充電個数12台
ヘッドセット サンワサプライヘッドセットサンワサプライ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
仕様は無(全)指向性ですが、パフォーマンスは単一指向性とほぼ同等の性能です。マイク部を口元まで伸ばすことで、より声を拾いやすくしています。マイクアームは、フレキシブルで自由に調整可能です。掛けやすいオーバーヘッドタイプです。
セット内容本体、取扱説明書、保証書
トランシーバー