トランシーバー :「呼び出しマイク」の検索結果
トランシーバーとは、送信機と受信器を同一の筐体に格納した通信機器です。クレーン業や製造工場、建設現場、道路工事現場などでよく使用されています。特定小電力トランシーバーは免許や登録申請、電波使用料が不要で、購入してすぐに使用することが可能。作業員同士や、事務所との連絡に多く使われています。チャンネルは20chタイプが主流で、9ch、11chとも交信できます。同時通話に対応した物や、ハンズフリーで使用できるVOX機能を搭載した物もあります。
商品豆知識
卓上型の呼び出し案内用のマイク
使い易い大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
トラスコ品番722-3846
材質/仕上(マイクヘッド)亜鉛めっき銅線/グレー焼付塗装、(本体)ABS樹脂/グレー<マンセルN4.0近似値>
質量(g)440
形式ムービングコイルマイクロホン
使用温度範囲(℃)-10~+50
スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付) ショートオフ型
感度-58 dB(1 kHz、0 dB=1 V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く)
周波数特性100Hz~10kHz
コード1心シールド線 不平衡 グレー 半艶 ホーンプラグ
使用湿度範囲95 %RH以下(ただし結露のないこと)
指向性単一指向性
出力コード長さ(m)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)600不平衡
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーが付いています。また、トークスイッチと連動したリモート機能を備えています。
型式ムービングコイルマイクロホン
質量(g)440(出力コード部除く)
使用温度範囲(℃)-10~+50
スイッチプッシュ トゥ トーク方式(ロック機構付)ショートオフ型
感度-58dB(1 kHz.0 dB=1 V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×215×150(出力コード部除く)
仕上マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線/グレー/焼付塗装、本体:ABS樹脂/グレー(マンセルN4.0近似色)
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)600(不平衡型)
接点容量DC30V/500mA以下
使用湿度(%RH)95以下(ただし結露のないこと)
出力コード2心シールド線+2心線/平衡/2.5m/グレー/半艶/ホーンプラグ付(プラグ部不平衡)
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
業務呼出専用のダイナミックマイクです。
仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時
トラスコ品番722-3838
質量(g)約230(コード除く)
形式ムービングコイルマイクロホン
感度定格-57dB(1kHz、0dB=1V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く)
周波数特性60Hz~18kHz
インピーダンス60Hz~18kHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
卓上型の呼び出し、案内用のマイクです。使い易い大型のトークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。十分な防振構造と、平衡型出力により各種のノイズにも強くなっています。また、アンプの電源起動や、チャイムの起動ができるリモート機能を備えています。(トークスイッチと連動)
仕様【トークスイッチ】プッシュトゥトーク方式(ロック機構付)ショートオフ型
材質マイクヘッド:亜鉛めっき鋼線グレー焼付塗装、本体:ABS樹脂グレー(マンセルN4.0近似色)
質量(g)400(出力コード部除く)
形式ムービングコイルマイクロホン
使用温度範囲(℃)-10~50
感度【定格レベル】-58dB(1kHz、0dB=1V/Pa)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×212×150(出力コード部除く)
周波数特性100Hz~10kHz
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)600(平衡型)
接点容量DC30V500mA以下(リモートスイッチ)
出力コード2心シールド線+2心線平衡2.5mグレー半艶先バラ
使用湿度範囲(%RH)95以下(ただし結露のないこと)
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
エレクトロチャイム付きマイクです。
仕様チャイム(上り4音、下り4音)
トラスコ品番722-3650
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
トランシーバー の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。