トランシーバー :「無線 マイク」の検索結果
関連キーワード
適合機種FTH-107、FTH-108、FTH-208、FTH-307、FTH-308、FTH-508、SR70A、SR100A、SR40、SR45
アズワン品番64-8695-25
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。
しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。
360 度回転クリップでマイクの装着が自在。
イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯
マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
コードストレート
インピーダンス(Ω)(イヤホン)32
イヤホンジャック付
ネジ込みタイプ3.5Φです。
装着を感じさせない軽量タイプです。
360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
トラスコ品番470-0437
適合機種SRFD10
品名タイピンマイク
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
イヤホン一体型。イヤホンは左右どちらの耳へも装着可
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
マイクを胸元にとめて送受信できる小型のタイピン型マイク。イヤホンは取り外し可能
トラスコ品番423-3883
品名イヤホン付タイピンマイク
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
しっかりとしたホールド感。Φ3.5mmイヤホンジャック付き
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
小型で自然な装着感。Φ3.5mmイヤホンジャック付き
アズワン品番64-8695-22
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
Φ3.5mmねじ込み式イヤホンジャック付でイヤホン装着時も防水性(IP57)を維持。
アズワン品番64-8696-62
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。
しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。
360 度回転クリップでマイクの装着が自在。
イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯
マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
コードカール
インピーダンス(Ω)(イヤホン)32
小型タイピンマイク&イヤホンです。
ネジ込みタイプ3.5Φです。
装着を感じさせない軽量タイプです。
360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
トラスコ品番452-4006
適合機種SRFD10
品名タイピンマイク(イヤピース一体型)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
小型タイピンマイク&イヤホンです。
トラスコ品番452-5890
適合機種SRFD10
品名タイピンマイク(イヤピース一体型)
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
コンパクト・堅牢・クリアな通信
プロ仕様の基本性能と信頼性、現場を支える多彩な機能
最高クラスの防塵・防水性IP68相当を有する堅牢性と騒音下でも高音質でクリアな通信を確保する高い信頼性は、屋外の過酷な現場における円滑な連絡を強力にサポートします。特定小電力トランシーバー並みの軽量コンパクトサイズでありながら、送信出力2.5Wで広い通信エリアをカバーし、快適な連絡を実現します。
用途工場/倉庫、屋外イベント、地域イベント、商業施設
防塵防水性能IP68相当
仕様選択度:6.25kHz 42dB以上、副次的に発する電波等の強度: 4nW以下
セット内容SR510本体・標準型リチウムイオンバッテリー SBR-19LI・急速充電器セット(ACアダプタ付属)・スタビーアンテナ (SRA-12FS)・ベルトクリップ・アクセサリーコネクタ保護カバー・取扱説明書/無線局登録申請書/無線局登録申請の手引き
質量(g)約185(SBR-19LI、アンテナ、アクセサリーコネクタ保護カバーを含む)
周波数(Hz)最大偏移:±1324以内
温度範囲(℃)-20~+60
電力(W)空中線:2.5/2/1
電源電圧(V)DC3.7±10%
機能選択呼出し機能(一斉/グループ/個別呼び出し)、上空用CHモニター、内部/外部マイク感度切替え、バッテリーセーブ、設定クローン機能、弱電界アラーム、TX/RXビープ
周波数帯域(kHz)占有:5.8以下
電池寿命(時間)【2.5W出力時(送信5、受信5、待受け90割合で繰り返し】SBR-19LI使用時:約13時間(バッテリーセーブ機能オン)/約10時間(バッテリーセーブ機能オフ)、SBT-14(アルカリ乾電池ケース)使用時:約12時間(バッテリーセーブ機能オン)(送信出力1W固定)
電波形式単信(プレストーク)方式
保証期間3年
アズワン品番64-8693-68
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
インピーダンス(Ω)空中線:50/不平衡
受信感度-2dBμV以下(BER=1%)
使用周波数(MHz)351.20000~351.38125(6.25kHz間隔、30波)、351.16875~351.19375:上空用チャンネル(6.25kHz間隔、5波、受信のみ)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×:88×29.2(SBR-19LI装着時、突起物を含まず)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ヤエス製およびモトローラ製一部特定小電力トランシーバーに対応する、Φ3.5mm1ピンねじ込み式ジャック用の片耳イヤホンです。トランシーバー:Yaesu FTA?230, FTA?250L, FTA?450L, FTA?550シリーズ, FTA?750L, FTA?850Lなど。必要アクセサリ:Yaesu SSM?10AまたはSSM?20Aスピーカーマイクに接続が可能です。
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
SRFD1本体に直接装着するタイプです。
トラスコ品番263-7478
適合機種SRFD1
品名イヤホン付タイピンマイク
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
より対線コードタイプ
インイヤーオープン型
トラスコ品番470-0429
適合機種SMJ5001-L3.5
品名イピンマイク用イヤピース
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
より対線コードタイプ
耳かけ付きオープンエアー型
トラスコ品番470-0434
適合機種SMJ5001-L3.5
品名イピンマイク用イヤピース
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
より対線コードタイプ
耳かけ付き大型オープンエアー型
トラスコ品番470-0430
適合機種SMJ5001-L3.5
品名イピンマイク用イヤピース
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。
本体にマイクロUSB充電端子を装備してます。
アラームニよって緊急連絡を通知することができるCUE機能
リチウムイオン電池内蔵型です。
マルチチャンネル待受け機能
バイブレータ着信機能
マンダウン機能
ローンワーカー機能
適合(中継器)FTR-400、FTR-500
トラスコ品番208-2894
セット内容リチウムイオン電池(内蔵)●充電器●取扱説明書●保証書●ベルトクリップ
幅(mm)47
色ブラック
高さ(mm)80
質量(g)110
奥行(mm)21
アンテナサイズ(mm)100
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
より対線コードタイプ
インイヤーフィット型
トラスコ品番470-0435
適合機種SMJ5001-L3.5
品名イピンマイク用イヤピース
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
L型Φ3.5mmプラグ。回転式クリップ
仕様L型Φ3.5mmプラグ、回転式クリップ
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
SSM-29A用イヤホン。ケーブル長:約50cm。防水ねじ込みΦ3.5mmプラグ。SSM-29Aに接続します
仕様SSM-29A用イヤホン、防水ねじ込みΦ3.5mmプラグ、SSM-29Aに接続します
ケーブル長(cm)約50
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
SSM-29A用イヤホン。ケーブル長:約1m。防水ねじ込みΦ3.5mmプラグ。SSM-29Aに接続します
仕様SSM-29A用イヤホン、防水ねじ込みΦ3.5mmプラグ、SSM-29Aに接続します
ケーブル長(m)約1
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
PK310D用イヤホンマイク
イヤフォンジャック3.5Φのイヤホンジャック付
1個
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
タイピンマイクSMJ5001-L3.5用イヤピース。ストレート型 Φ2.5mmプラグ/ケーブル長:約50cm より対線
色グレー
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
タイピンマイクSMJ5001-L3.5用イヤピース。ストレート型 Φ2.5mmプラグ/ケーブル長:約50cm より対線
色グレー
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
タイピンマイクSMJ5001-L3.5用イヤピース。ストレート型 Φ2.5mmプラグ/ケーブル長:約50cm より対線
色グレー
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
タイピンマイクSMJ5001-L3.5用イヤピース。ストレート型 Φ2.5mmプラグ/ケーブル長:約50cm より対線
色グレー
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
IP57。L型Φ3,5mmプラグ。回転式クリップ
仕様IP57、L型Φ3,5mmプラグ、回転式クリップ
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
小型タイピンマイク&イヤホンです。ネジ込みタイプ3.5Φです。装着を感じさせない軽量タイプです。360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
トラスコ品番563-0379
適合機種SRFD10
品名イヤピース(ストレートコードタイプ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
PK310D用スピーカーマイクロホン
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
トランシーバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。