防水スピーカーマイク用イヤホンYAESU(旧スタンダードホライゾン)5日以内出荷
SSM-29A用イヤホンケーブル長:約1m防水ねじ込みΦ3.5mmプラグSSM-29Aに接続します
仕様SSM-29A用イヤホン、防水ねじ込みΦ3.5mmプラグ、SSM-29Aに接続しますケーブル長(m)約1
防水スピーカーマイク用イヤホンYAESU(旧スタンダードホライゾン)5日以内出荷
SSM-29A用イヤホンケーブル長:約50cm防水ねじ込みΦ3.5mmプラグSSM-29Aに接続します
仕様SSM-29A用イヤホン、防水ねじ込みΦ3.5mmプラグ、SSM-29Aに接続しますケーブル長(cm)約50
小型スピーカーマイクYAESU(旧スタンダードホライゾン)5日以内出荷
L型Φ3.5mmプラグ回転式クリップ
タイピンマイク&イヤホンYAESU(旧スタンダードホライゾン)翌日出荷
SRFD1本体に直接装着するタイプです。
トラスコ品番263-7478適合機種SRFD1品名イヤホン付タイピンマイクRoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバー オプションYAESU(旧スタンダードホライゾン)当日出荷
マイクを胸元にとめて送受信できる小型のタイピン型マイクイヤホンは取り外し可能
トラスコ品番423-3883品名イヤホン付タイピンマイク
イヤピース(ストレートコードタイプ)YAESU(旧スタンダードホライゾン)翌日出荷
小型タイピンマイク&イヤホンです。ネジ込みタイプ3.5Φです。装着を感じさせない軽量タイプです。360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
トラスコ品番563-0379適合機種SRFD10品名イヤピース(ストレートコードタイプ)
タイピンマイクYAESU(旧スタンダードホライゾン)当日出荷
イヤホンジャック付
ネジ込みタイプ3.5Φです。
装着を感じさせない軽量タイプです。
360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
トラスコ品番470-0437適合機種SRFD10品名タイピンマイク
タイピンマイク(イヤピース一体型)YAESU(旧スタンダードホライゾン)当日出荷
小型タイピンマイク&イヤホンです。
トラスコ品番452-5890適合機種SRFD10品名タイピンマイク(イヤピース一体型)
タイピンマイク(イヤピース一体型)YAESU(旧スタンダードホライゾン)当日出荷
小型タイピンマイク&イヤホンです。
ネジ込みタイプ3.5Φです。
装着を感じさせない軽量タイプです。
360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
トラスコ品番452-4006適合機種SRFD10品名タイピンマイク(イヤピース一体型)
特定小電力トランシーバー(防水・防塵・小型モデル) Bluetooth搭載タイプYAESU(旧スタンダードホライゾン)当日出荷
最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。
本体にマイクロUSB充電端子を装備してます。
アラームニよって緊急連絡を通知することができるCUE機能
リチウムイオン電池内蔵型です。
マルチチャンネル待受け機能
バイブレータ着信機能
マンダウン機能
ローンワーカー機能
適合(中継器)FTR-400、FTR-500トラスコ品番208-2894セット内容リチウムイオン電池(内蔵)●充電器●取扱説明書●保証書●ベルトクリップ幅(mm)47色ブラック高さ(mm)80質量(g)110奥行(mm)21アンテナサイズ(mm)100
スピーカーマイク SSM-17HYAESU(旧スタンダードホライゾン)当日出荷
適合機種FTH-107、FTH-108、FTH-208、FTH-307、FTH-308、FTH-508、SR70A、SR100A、SR40、SR45アズワン品番64-8695-25
携帯型2.5W デジタルトランシーバーYAESU(旧スタンダードホライゾン)当日出荷
コンパクト・堅牢・クリアな通信
プロ仕様の基本性能と信頼性、現場を支える多彩な機能
最高クラスの防塵・防水性IP68相当を有する堅牢性と騒音下でも高音質でクリアな通信を確保する高い信頼性は、屋外の過酷な現場における円滑な連絡を強力にサポートします。特定小電力トランシーバー並みの軽量コンパクトサイズでありながら、送信出力2.5Wで広い通信エリアをカバーし、快適な連絡を実現します。
用途工場/倉庫、屋外イベント、地域イベント、商業施設防塵防水性能IP68相当仕様選択度:6.25kHz 42dB以上、副次的に発する電波等の強度: 4nW以下セット内容SR510本体・標準型リチウムイオンバッテリー SBR-19LI・急速充電器セット(ACアダプタ付属)・スタビーアンテナ (SRA-12FS)・ベルトクリップ・アクセサリーコネクタ保護カバー・取扱説明書/無線局登録申請書/無線局登録申請の手引き質量(g)約185(SBR-19LI、アンテナ、アクセサリーコネクタ保護カバーを含む)周波数(Hz)最大偏移:±1324以内温度範囲(℃)-20~+60電力(W)空中線:2.5/2/1電源電圧(V)DC3.7±10%機能選択呼出し機能(一斉/グループ/個別呼び出し)、上空用CHモニター、内部/外部マイク感度切替え、バッテリーセーブ、設定クローン機能、弱電界アラーム、TX/RXビープ周波数帯域(kHz)占有:5.8以下電池寿命(時間)【2.5W出力時(送信5、受信5、待受け90割合で繰り返し】SBR-19LI使用時:約13時間(バッテリーセーブ機能オン)/約10時間(バッテリーセーブ機能オフ)、SBT-14(アルカリ乾電池ケース)使用時:約12時間(バッテリーセーブ機能オン)(送信出力1W固定)電波形式単信(プレストーク)方式保証期間3年アズワン品番64-8693-68受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)空中線:50/不平衡受信感度-2dBμV以下(BER=1%)使用周波数(MHz)351.20000~351.38125(6.25kHz間隔、30波)、351.16875~351.19375:上空用チャンネル(6.25kHz間隔、5波、受信のみ)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×:88×29.2(SBR-19LI装着時、突起物を含まず)
小型タイピンマイク&イヤホン カールコードYAESU(旧スタンダードホライゾン)(1件のレビュー)当日出荷
装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。
しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。
360 度回転クリップでマイクの装着が自在。
イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kコードカールインピーダンス(Ω)(イヤホン)32
小型タイピンマイク&イヤホンYAESU(旧スタンダードホライゾン)(1件のレビュー)当日出荷
装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。
しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。
360 度回転クリップでマイクの装着が自在。
イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kコードストレートインピーダンス(Ω)(イヤホン)32
リチウム電池B-EAR税込¥3,518¥3,198