16ページ目: トランシーバー

トランシーバーとは、送信機と受信器を同一の筐体に格納した通信機器です。クレーン業や製造工場、建設現場、道路工事現場などでよく使用されています。特定小電力トランシーバーは免許や登録申請、電波使用料が不要で、購入してすぐに使用することが可能。作業員同士や、事務所との連絡に多く使われています。チャンネルは20chタイプが主流で、9ch、11chとも交信できます。同時通話に対応した物や、ハンズフリーで使用できるVOX機能を搭載した物もあります。

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
1,517件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイコム イヤホン用 耳ゴム ブラック 小(EH-15、SP-16対応) 6910018950 ICOM ICOM(アイコム)アイコム イヤホン用 耳ゴム ブラック 小(EH-15、SP-16対応) 6910018950 ICOMICOM(アイコム)
169税込186
1個
9日以内出荷
アイコム 6910018950EH-15、SP-16等のイヤホン 交換用耳ゴム ブラック 小サイズ
アイコム 耳掛けフック ブラック(SP-16B対応) 6910018960 ICOM ICOM(アイコム)アイコム 耳掛けフック ブラック(SP-16B対応) 6910018960 ICOMICOM(アイコム)
84税込92
1個
6日以内出荷
アイコム 6910018960SP-16B対応の耳掛けフック ブラック
VT6200 ENCx2 USB(03) VTVT6200 ENCx2 USB(03)VT
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
ミッドレンジの片耳USB-Aヘッドセット。ノイズキャンセルマイクを2基搭載し、通話に特化した音質設計。レザーイヤークッション装着。インラインコントローラーに音量調整、ミュート、着信応答切断ボタンを装備。Microsoft Teams動作確認済み。
SP/MICジャックキャップ アルインコSP/MICジャックキャップアルインコ
99税込109
1個
4日以内出荷
適合機種DJ-CH201(B/S)、DJ-CH271(B/S)、DJ-CH202(L/M/S)、DJ-CH272(L/M/S)RoHS指令(10物質対応)対応
急速充電器セット(ACアダプター(PS000042A11)付属) モトローラ急速充電器セット(ACアダプター(PS000042A11)付属)モトローラ
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
アンテナ(本体標準構成品) ICOM(アイコム)アンテナ(本体標準構成品)ICOM(アイコム)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
周波数範囲(MHz)142.9~147長さ(mm)150コネクタタイプSMA
ショートアンテナ ICOM(アイコム)ショートアンテナICOM(アイコム)
2,498税込2,748
1個
予約販売
周波数範囲(MHz)142.9-147防水性あり長さ(mm)80コネクタタイプSMA
サブチャンネルPTT機能対応タイピン型マイクロホン(2.5Φイヤホン別売り) ICOM(アイコム)サブチャンネルPTT機能対応タイピン型マイクロホン(2.5Φイヤホン別売り)ICOM(アイコム)
9,798税込10,778
1個
翌日出荷
3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応 防水仕様(イヤホンジャックを除く)
コネクタ形状マイク:2ピンスリムL型コネクターイヤフォンジャックΦ2.5mm 3極ケーブル長(m)約1防水性IP54(イヤホンジャック部は除く)
小型高遮音性イヤホン2.5mm B-EAR小型高遮音性イヤホン2.5mmB-EAR
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
質量(g)7プラグΦ2.5ケーブル長(cm)約52インピーダンス(Ω)イヤホン:16
USB充電ケーブル(R2用) B-EARUSB充電ケーブル(R2用)B-EAR
279税込307
1個
翌々日出荷
質量(g)15コネクタ形状PC側:USB/USB3.1Type-A、無線機側:USB/micro USB2.0 Type-Bケーブル長(cm)21
VoiSniper ボイスナイパーRFXM B-EARVoiSniper ボイスナイパーRFXMB-EAR
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
質量(g)約20長さ(cm)マイクブーム:約12(風防2.5)感度マイク:-47+4dB音量Max. 100dB S.P.L指向性無指向性インピーダンス(Ω)2.2k at 1KHz消費電流500mA
ストラップ(R2用) B-EARストラップ(R2用)B-EAR
129税込142
1個
翌々日出荷
ストラップ長さ(cm)約40
小型高遮音性イヤホン 2.5mmS B-EAR小型高遮音性イヤホン 2.5mmSB-EAR
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
質量(g)5プラグΦ2.5ケーブル長(cm)約26インピーダンス(Ω)イヤホン:16
R2 20台用充電器ソフトキャリーケース付 B-EARR2 20台用充電器ソフトキャリーケース付B-EAR
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
付属品ACアダプター、キャリーベルト質量(kg)約2.1材質(ケース)内側:EVA樹脂素材(エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂)、外側:1680Dオックスフォード生地寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約32×41×6
BRIDGECOMスピーカー(シガーソケット仕様) B-EARBRIDGECOMスピーカー(シガーソケット仕様)B-EAR
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
付属品シガーソケット(DC12V用): B-F08、オーディオケーブル: B-F11質量(g)約320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ)ケーブル長(mm)オーディオ:1000最大入力(W)10スピーカー部インピーダンス(Ω)8
BRIDGECOM R2 専用ホルダー B-EARBRIDGECOM R2 専用ホルダーB-EAR
369税込406
1個
翌々日出荷
質量(g)ヘルメット用: 3、ベルト用: 7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×50×18クリップ幅(mm)約30
リチウム電池 B-EARリチウム電池B-EAR
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
ハードケース EHC-41 アルインコハードケース EHC-41アルインコ
5,898税込6,488
1台
3日以内出荷
無線機を衝撃や汚れから保護して故障のリスクが減らせる実用的なアクセサリーです。付属のショルダーストラップは着脱でき、本体のベルトクリップが併用できるので、ソフトケースとしてもお使いになれます。無線機の抜けや落下を防ぐループ・ストッパー付きです。・細いワイヤーをアンテナにループして全面のホックに止めることで無線機がケースから飛び出すことを防止します。
対応機種DJ-P400、DJ-P300/R200D/P240(DJ-P400はケースを付けたまま充電スタンドに載せられるEHC-40もお選びいただけます。)RoHS指令(10物質対応)対応
351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナ FIRSTCOM351MHz帯デジタル無線登録局用アンテナFIRSTCOM
1,489税込1,638
1個
5日以内出荷
ソフトな感触・71mmのミニアンテナシリコンなので耐久性・安全性・携帯性が抜群
用途小規模の工事現場・工場・倉庫業務、ハイキング・キャンプ・カーディーラー、サバゲー・消防団・学校イベント 等材質接栓:SMA オス寸法(mm)(長さ×幅)71×13ブラック質量(g)20インピーダンス50 Ω周波数範囲350 - 352 MHzアンテナ利得(dBi)2.14材質(被膜)シリコン偏波垂直、垂直:無指向性VSWR1.5 以下最大入力電力(W)10
キャリングケース ワイヤレスガイド用 アルミ サンワダイレクトキャリングケース ワイヤレスガイド用 アルミサンワダイレクト
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
400-HSGS001本体や充電器を収納できるアルミケースです。ショルダーベルト、カギ付きです。
セット内容ケース本体、ショルダーベルト、鍵×2、仕切り×2、クッション
登録局デジタル簡易無線(2W) YAESU(旧スタンダードホライゾン)登録局デジタル簡易無線(2W)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
2Wのハイパワーで広いカバー範囲を実現、陸上用82チャンネル+上空用15チャンネル 送受信対応YAESU コネクトLiteの最新テクノロジーでスタッフの連絡をより確実にサポート97チャンネル(陸上用82チャンネル+上空用15チャンネル) 送受信対応YAESUコネクトLite対応 / 混信回避機能で混信をシャットアウト2W送信出力フロントキー付きモデル選べる4色カラーバリエーション
付属品リチウムイオンバッテリー(SBR-53LI)、USB Type-Cケーブル(SCU-65)本体寸法(mm)幅48×高さ89×奥行25(突起物含まず)本体質量(g)約148(SBR-53LI、固定式アンテナを含む)時間電池持続:約13時間(ノーマルモード)/約10時間(DCMモード)電波形式F1C/F1D/F1E/F1F送信出力2W/1W/0.5W ※上空チャンネルでは最大1Wとなります送受信周波数(MHz)デジタル簡易無線登録局(82波)351帯、上空用チャンネル(15波)低周波出力1200mW以上
携帯型デジタルトランシーバー ICOM(アイコム)携帯型デジタルトランシーバーICOM(アイコム)
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
簡単な手続きで使える2Wハイパワートランシーバー 特定小電力トランシーバーで届かないエリアもカバーすることができます
仕様●電波法備考:UHF帯登録局に対応した携帯型デジタル簡易無線機●電気用品安全法(備考):リチウムイオンバッテリーパックのみPSE対象で適合●その他環境及び安全規格:RoHSⅡ(電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会、および理事会指令)対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法:適合RoHS指令(10物質対応)対応
選べる トランシーバー用 イヤホンマイク アイコム ICOM (IC-DU65C、IC-DPR6、IC-DPR7S等 対応) 登録局 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ選べる トランシーバー用 イヤホンマイク アイコム ICOM (IC-DU65C、IC-DPR6、IC-DPR7S等 対応) 登録局 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用ウェッジ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
トランシーバー用タイピンマイクPM-0026I3と、選べるイヤホンのセットです。対応機種:アイコム icomIC-DPR7S,、IC-DPR7SBT、IC-DPR7S PLUS、IC-DPR6、IC-DPR6#13、IC-DU75、IC-DU65B、IC-D70、IC-D60、IC-DV75、IC-D70 PLUS、IC-DU75PLUS、IC-DPR7、IC-DPR7BT、IC-DU65C、IC-DV55C等お好きなイヤホンの形状が選べます。ES-01JS-C30・・・オープンエア型カールコード 30cmES-A2JS-C30・・・耳掛け型カールコード 30cmES-A1JS-C60・・・カナル型カールコード 60cmES-A2JS-ST45・・・耳掛け型ストレートコード 45cmES-02JS-ST45・・・耳掛け型(上)ストレートコード 45cm※耳の上から下向きにイヤホンを装着するタイプです。※イヤホンは取り外しができ、イヤホン単体・マイク単体でも販売がございます。
選べる トランシーバー用 イヤホンマイク アイコム (IC-DPR30、IC-DPR4 PLUS等 対応) ICOM 登録局  2ピン式 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ選べる トランシーバー用 イヤホンマイク アイコム (IC-DPR30、IC-DPR4 PLUS等 対応) ICOM 登録局 2ピン式 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用ウェッジ
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
トランシーバー用タイピンマイクPM-0026S2Bと、選べるイヤホンのセットです。対応機種:アイコム icomIC-DPR4 PLUS、IC-DPR4、IC-DRC1MKII、IC-DPR4C、IC-DPR4 LITE、IC-DPR4C LITE、IC-DPR30、IC-DPR3、IC-DRC1,、IP502H等お好きなイヤホンの形状が選べます。ES-01JS-C30・・・オープンエア型カールコード 30cmES-A2JS-C30・・・耳掛け型カールコード 30cmES-A1JS-C60・・・カナル型カールコード 60cmES-A2JS-ST45・・・耳掛け型ストレートコード 45cmES-02JS-ST45・・・耳掛け型(上)ストレートコード 45cm※耳の上から下向きにイヤホンを装着するタイプです。※イヤホンは取り外しができ、イヤホン単体・マイク単体でも販売がございます。
トランシーバー用 タイピンマイク ケンウッド KENWOOD  (UBZ-LS20等に対応) 特定小電力トランシーバー 2ピンL字 マイク単体 無線機 インカム 用 ウェッジトランシーバー用 タイピンマイク ケンウッド KENWOOD (UBZ-LS20等に対応) 特定小電力トランシーバー 2ピンL字 マイク単体 無線機 インカム 用ウェッジ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
対応機種:ケンウッド KENWOODUBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27、UBZ-S20、UBZ-BH47FR、UBZ-S700、UTB-10 等イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
アルインコ ALINCO 特定小電力トランシーバー 用 2ピン タイピンマイク(DJ-PX3 DJ-P921 DJ-CH202 等対応) PM-0026S-2PIN-ST マイク単品 無線機 インカム 用 ウェッジアルインコ ALINCO 特定小電力トランシーバー 用 2ピン タイピンマイク(DJ-PX3 DJ-P921 DJ-CH202 等対応) PM-0026S-2PIN-ST マイク単品 無線機 インカム 用ウェッジ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
対応機種:アルインコ ALINCODJ-CH1、DJ-CH20、DJ-CH201、DJ-CH202、DJ-CH27、DJ-CH271、DJ-CH272、DJ-P11、DJ-P9、DJ-P20(B、S)、DJ-P21 (B、S)、DJ-P24、DJ-P25、DJ-P35D、DJ-P921、DJ-PA20、DJ-PA27、DJ-PB20、DJ-PB27、DJ-PX3、DJ-PX31、DJ-R100D、DJ-R20D、DJ-TX31、DJ-U1 等イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
スピーカーマイク トランシーバー用 (アイコム icom IC-DPR6 IC-DU65C IC-D60 等に対応) SMP-150I3 無線機 インカム 用 ウェッジスピーカーマイク トランシーバー用 (アイコム icom IC-DPR6 IC-DU65C IC-D60 等に対応) SMP-150I3 無線機 インカム 用ウェッジ
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
イヤホン端子:3.5Φ対応対応機種:アイコム IC-DU65C IC-D60 IC-DPR6 等
イヤホン用 イヤーパッド スポンジ (WED-EPM-SL等、HM-177対応) AJ-B-001 トランシーバー 無線機 インカム イヤホンマイク用 ウェッジイヤホン用 イヤーパッド スポンジ (WED-EPM-SL等、HM-177対応) AJ-B-001 トランシーバー 無線機 インカム イヤホンマイク用ウェッジ
149税込164
1個
3日以内出荷
下記イヤホンの耳スポンジ部分のスペアです。交換用に。内容量:1個対応製品:WED-EPM-SLWED-EPM-SWED-EPM-YSWED-EPM-KWED-EPM-CCSWED-EPM-CCS3R
トランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ) ES-02JS-ST45 イヤホン単品 無線機 インカム 用 ウェッジトランシーバー用 イヤホン (耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φ) ES-02JS-ST45 イヤホン単品 無線機 インカム 用ウェッジ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
タイプ:耳掛け型 ストレートコード 45cm 2.5Φマイクは別売りです。 対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
ウェッジ イヤホンマイク用 クリップ スペア (WED-EPM-SL等に対応) GEP-CLIP-LP-25 トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジウェッジ イヤホンマイク用 クリップ スペア (WED-EPM-SL等に対応) GEP-CLIP-LP-25 トランシーバー 無線機 インカム 用ウェッジ
149税込164
1個
予約販売
下記イヤホンマイクのクリップ部分のスペアです。紛失された時などに。内容量:1個対応製品:WED-EPM-SLWED-EPM-SWED-EPM-YSWED-EPM-KWED-EPM-CCSWED-EPM-CCS3R
特定小電力トランシーバー 子機 同時通話トランシーバー IC?5880 ICOM トランシーバー 無線機 インカム ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバー 子機 同時通話トランシーバー IC?5880 ICOM トランシーバー 無線機 インカムICOM(アイコム)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
クレーン作業の安全性と効率性を高める、作業連絡用同時通話型トランシーバー広いエリアでの作業連絡に最適な同時通話型トランシーバー揚重作業や玉掛けなど安全でスムーズな作業が求められる現場に最適な同時通話型トランシーバー。アイコムのIC-MS5880/IC-5880は電話のように「話す」と「聞く」が同時にでき、スムーズな会話が可能です。送受信の切り替え操作なしですぐに通話ができるため作業効率と安全性が向上し、さらに音声遅延の少ないアナログ方式により緻密な指示が可能です。しかも回線補償器を利用することで、通話エリアの拡張が可能です。従来の同時通話システムではカバーできなかった工場やプラントなどより広いエリアを同時通話でカバーできます。クレーンの揚重作業や玉掛けなど、緻密な指示やタイミングが重要視される作業現場で効果を発揮する同時通話型トランシーバー一般的な無線機(交互通信)とは異なりIC-MS5880/IC-5880は、電話のように「話す」と「聞く」が同時にできる同時通話型トランシーバーです※。意思伝達がスムーズになり、作業の効率や確度が高まります。しかも、送受信の切り替え操作が不要なので、必要なタイミングですぐに話すことができ安全性も向上します。通信方式は音声の遅延が少ないアナログ方式を採用し、クレーンの揚重作業や玉掛けなど、緻密な指示やタイミングが重要視される作業現場で大きな効果を発揮します。※親機IC-MS5880/1台と子機IC-5880/4台で最大5者間の同時通話が行えます。また、親機IC-MS5880/2台を相互接続ケーブルOPC-1654で接続することで、最大9者(親機1組・子機8台)による同時通話システムを構築できます。回線補償器により同時通話でのコミュニケーション範囲を延長し、工場やプラントなど広い範囲での作業連絡に最適。回線補償器AG-5880を同軸ケーブルで親機IC-MS5880とつなぐことで、従来の同時通話システムではカバーしきれなかった工場やプラントなどより広い作業現場での同時通話を実現します。中継アンテナのように動作する回線補償器を3台まで親機から離れた場所に設置し、最長150m(同軸ケーブル各50m×3台)までコミュニケーション範囲を拡張できます。通常システムと同じ、5者間または9者間での同時通話が可能です。本館と別館など敷地内に点在する建物間での子機間やオフィスの固定電話器からの同時通話が可能。事務連絡や電話応答の手間を短縮。RoIPゲートウェイ VE-PG4を利用することで、親機IC-MS5880をIPネットワークに接続し、通話エリアを拡張できます。例えば本館と別館など離れた建物間を接続し、子機間IC-5880の同時通話を実現します。また、VE-PG4を利用してIP電話に接続できるので、オフィスの電話器から子機IC-5880の一斉呼び出しや同時通話ができ、事務連絡や電話応答の手間を短縮できます。急な雨や水場での使用も安心なIP67の防塵・防水性能を実現。最高水準の防塵・防水性能IP67を実現。雨天や土埃が舞う環境でも気にせず使えます。作業中も気にならない軽量/コンパクト&堅牢ボディ。51.4 (W) × 95.5 (H) × 26.0 (D) mm (BP-238N含む、突起物除く)のコンパクトボディは、わずか155g(BP-304A装着時)と非常に軽量。かさばらず、携帯しやすいトランシーバーです。通話の秘匿性を高める秘話機能を新たに搭載。通話内容が第三者に漏れにくくなります。付属のリチウムイオン電池パックで約15時間の使用が可能。呼出ブザーによりヘッドセット等を外した状態でも呼出されたことを確認できます。5 段階でマイク感度の調整が可能。周囲のノイズを低減し、通話だけをクリアに浮かびあがらせるコンパンダ機能を搭載。誤操作を防ぐことができるキーロック機能。バッテリー残量をLCD表示と警告音によりお知らせ。従来機の IC-4880 と通話互換。IC-4880のヘッドセットがそのまま使用可能。
仕様【周波数範囲/チャンネル数】414MHz帯/72チャンネル(送信)、454MHz帯/24チャンネル(受信)付属品バッテリーパック BP-304A、キャリングケース LC-196、アンテナ質量(g)約155(BP-304A及びアンテナを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51.4×95.5×26.0 ※突起物を除く電源電圧(V)DC 3.7 ±10%通信方式複信方式防塵防水性能IP67送信出力1mW +20% -50%消費電流260mA以下受信感度【12dB SINAD】-12dBμV (-119dBm)以下電波型式F3E低周波出力10mW以上 (33Ω10%歪時)
VoIPルーター SR?8000V ICOM 無線LANトランシーバーコントローラー用 ICOM(アイコム)VoIPルーター SR?8000V ICOM 無線LANトランシーバーコントローラー用ICOM(アイコム)
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷
IP電話やWi-Fiトランシーバーを収容し、中規模IP電話システムを構築できるSIP機能付きVoIPルーター。各社IP電話サービスに対応し、IP電話システムを構築ひかり電話(NTT)を直収し、外線/内線可能なIP電話システムを構築できます。上位SIPサーバー接続は300番号まで可能です。各種IP端末を最大300台まで収容可能IP内線端末(SIP端末)を最大300台を収容可能。また、アナログ端子(RJ-11)を4つ備えているため、アナログ電話機やFAXを接続することもできます。留守番電話機能を搭載営業終了後や休日などの不在時にかかってきた外線電話にメッセージで応対し、相手の用件を録音できます。また、終業や休業日の音声案内を登録しておくことも可能です。DID 機能外線から代表番号をダイヤルして接続したあと、内線番号をダイヤルすることで各端末に直接接続できるDID(DIRECT IN DIAL)機能に対応しています。メーカー製のIP電話製品である「telelink®;」シリーズ※の収容が可能Wi-Fiトランシーバーを収容可能Wi-Fiアクセスポイントを中継器として通話することができるWi-Fiトランシーバーのコントローラー(端末制御装置)としても動作します。IP内線端末(SIP端末)とあわせて、最大300台まで制御可能です。VPN機能インターネット上の拠点間を専用線のように接続するVPN機能を搭載。不正アクセスを防ぎ、安全な通信をサポートします。かんたんな設定/メンテナンスWEBブラウザを用いた設定が可能。WEBブラウザからファイルを保存し、保存したファイルから本製品へ設定をかんたんに反映できます。また、USBメモリに保存した設定データでも本製品の設定が可能です。電話機能内線登録(SIP+TEL:4)、上位SIPサーバー接続(300件)、IP電話事業者対応、内線代表着信、外線保留/外線応答、マルチラインキー、パーク保留/パーク応答、不在転送/着信転送/話中転送/不応答転送、保留転送、多機能電話機設定対応、電話帳設定(共通900件/各グループ100件)、エコーキャンセラー、ナンバー・ディスプレイ®;、指定ピックアップ、コールピックアップ(代理応答)、グループピックアップ、音声ガイダンス設定、Peer to Peer(電話帳3000件)、留守番電話、非通知着信拒否機能、迷惑電話お断り機能(指定着信機能)、ユーザーポータル、営業時間外設定機能、昼夜切替設定機能、DTMFダイヤルイン(DID機能)、電話番号ルーティング機能、着信おまたせ機能ルーター機能PPPoE接続、固定IP接続、DHCPクライアント接続、DMZ、静的マスカレード、IPフィルター、DNS代理応答、VPNシステム関連機能Wi-Fiトランシーバーコントローラー機能(IP電話/Wi-Fiトランシーバー合計300台まで収容可能)-他拠点接続機能・プレゼンス情報表示・位置情報表示・オーダーコールシステム対応など、プライベート有線接続そのほかの機能管理者パスワード、SNMP、自動時計設定、オンラインファームアップ(自動/手動)、SYSLOG、WWWメンテナンス(HTTP/HTTPS)、TELNETメンテナンス(TELNET/SSH)など
その他電話帳登録件数:電話帳設定(共通900件/各グループ100件)、端末収容台数:最大300台、電話番号数:300番号付属品ACアダプター、ナイロンクランプ、マグネットなど質量(kg)約1.5(本体のみ)電源ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大33W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×242×36.8 ※突起物を除く対応東日本電信電話株式会社/西日本電信電話株式会社「フレッツ光ネクスト(R)」「フレッツ光ライト(R)」で提供するひかり電話、ひかり電話A(エース)、ひかり電話オフィスタイプ、ひかり電話オフィスA(エース)インターフェースWANインターフェース:RJ-45型×1 [100/1000/2500Mbps]、LANインターフェース:RJ-45型×1 [100/1000/2500Mbps]、ユーザーインターフェース:押しボタン×3(USB EJECT/INIT/UPDATE)、2色LED×8(POWER/MSG/ADVANCE/USB/VPN/VoIP/WAN/LAN)、USBホストインターフェース:USB3.0 Type-A×1、USBコンソールインターフェース:USB2.0 Type-CTM×1、TELインターフェース:RJ-11型×4動作環境0℃~+40℃、 5~95% RH(ただし、結露なきこと)対応オプション(「ひかり電話」付加サービス)ナンバー・ディスプレイ(R)、ナンバー・リクエスト、迷惑電話おことわりサービス、ボイスワープ(R)、複数チャネル(最大150ch)、追加番号(契約番号と合わせて最大300番号)
リチウムイオンバッテリー BP-314 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用 ICOM(アイコム)リチウムイオンバッテリー BP-314 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用ICOM(アイコム)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
防水IP510H専用バッテリーパック
対応製品IP510H電圧(V)7.2公称電流容量(mAh)【minimum】1910【typical】2010
USB-C二股充電ケーブル PD100W対応 1.2m アイネックスUSB-C二股充電ケーブル PD100W対応 1.2mアイネックス
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
USB PD (Power Delivery) 100W対応のType-C二股高出力充電ケーブルです。USB PD対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。70W以下のパソコンと30W以下のデバイスを同時に充電できます。最大2台、合計100Wの充電に対応します。1台の場合は100W、2台の場合は70W+30Wに出力が変わります。出力電力は接続機器に応じて自動調整されるため、使用するデバイスを選びません。二股の出力側を1台のみにして1対1で接続すると、USB 2.0の充電/通信ケーブルとしても使えます。
ブラック適合規格USB 2.0ケーブル長(m)全長:約1.2コネクタ形状入力側:USB Type-C オス、出力側:USB Type-C オス×2対応USBPD(PowerDelivery) (20V-5A 100Wまで)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480ケーブル長(cm)分岐部分:約20
楽器用マイク SHURE楽器用マイクSHURE
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
パワフルな演奏を直に捉えるマイクロホン。最適に調整された周波数特性により、楽器の音色を美しく、ボーカルを豊かに再現ドラム、打楽器、楽器アンプのマイキングを可能にする、プロ品質の再現力均一なカーディオイド・ピックアップ・パターンが主音源を分離し、周囲の雑音を低減エアー式ショック・マウント・システムがハンドリング・ノイズをシャットアウトハードな使用条件にも対応可能な、極めて高い耐久性
用途プロのミュージシャンがギターアンプやベースアンプ、サクソフォン、トランペットやドラムなど、アンプ・アコースティック楽器両方で使うマイクロホンとして最適です。付属品1 スイベルスタンドアダプター (Part No: A25D)、1 保管バッグ (95C2313)幅(mm)32高さ(mm)157質量(g)284形式Dynamic奥行(mm)32周波数(Hz)40周波数(kHz)15感度-56dBV/Pa、1.6mV/Pa周波数特性40 Hz~15 KHzコネクタ(出力) 3 Pin XLR指向性Cardioidインピーダンス(Ω)310
Bluetoothイヤホンマイク EME?80BMA アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム用 アルインコBluetoothイヤホンマイク EME?80BMA アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム用アルインコ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
Φ3.5mmのジャックですから、ケーブルの長さが気にならなければ任意のモノラルイヤホンもお使いになれます。
付属品充電スタンド(1台用) EDC-295、充電用USBケーブル EDS-37、耳かけ型イヤホン EME-67B、保証書、取扱説明書質量(g)20適合規格Bluetooth4.2温度(℃)【充電】0~+45使用温度(℃)-20~+60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×56×16対応機種DJ-DPS71E/DR-DPM61EなどDCR-PROシリーズデジタル簡易無線のワイヤレスマイク対応機種、DJ-P400/DJ-P421シリーズ/DR-PM300SEなど特定小電力無線のワイヤレスマイク対応機種電池内蔵リチウムポリマー 3.7V / 260mAh送信出力Class1通話時間約14時間音声モノラル音声出力0.25W/32Ω対応プロファイルHFP (メーカーBTユニット搭載の無線機専用 )
AC電源アダプター EA-198 アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム用 アルインコAC電源アダプター EA-198 アルインコ(ALINCO) トランシーバー 無線機 インカム用アルインコ
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
対応機種DJ-DP50Hシリーズ(本体標準付属品)、DJ-DPS50/DJ-DPS50B(本体標準付属品)
トランシーバー TMZ-D504E 登録局 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム KENWOODトランシーバー TMZ-D504E 登録局 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカムKENWOOD
149,800税込164,780
1個
予約販売
資格不要・簡単な登録手続きだけで使える、コンパクトな5W車載型トランシーバー。地域活動・レジャー・ビジネスで快適なコミュニケーションを実現。82chのチャンネル増波対応活用の幅が広がるデータ通信機能送信出力5Wのハイパワーデジタル無線機ならではの高い通話品質DSP採用により音声は高音質に、遅延は最小限に抑制第三者に通話が聞き取られない秘話機能取り付けに困らないコンパクトスリムボディ用途が広がるDC 12V/24V 電源入力LEDやファンクションキーを装備した便利なスピーカーマイクロホンを付属通話する相手を選べるセレコール機能車載・携帯型無線機の基地局としても威力を発揮
幅(mm)120高さ(mm)25奥行(mm)150.4
ACアダプタ SAD-52A スタンダードホライゾン(八重洲〈ヤエス〉YAESU) トランシーバー 無線機 インカム用 YAESU(旧スタンダードホライゾン)ACアダプタ SAD-52A スタンダードホライゾン(八重洲〈ヤエス〉YAESU) トランシーバー 無線機 インカム用YAESU(旧スタンダードホライゾン)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
連結型充電器用ACアダプタです。SAD-52Aのみで使用はできません。別売りの連結型充電器SBH-20、SBH-21、SBH-26、SBH-29、SBH-33と組み合わせてご使用ください。
ハードケース KLH-177 ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOODハードケース KLH-177 ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用KENWOOD
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
ケンウッド トランシーバー用のハードケースです。ショルダーベルトは別売です。対応機種:TCP-D143 / TCP-D201 / TCP-D243 / TCP-D343 / TCP-D503 / TPZ-D503
トランシーバー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら