1,517件中 801~840件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
1個
399 税込439
欠品中

部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

部品類は単品ですので、取付時に別の部品や器具などが必要になる場合がございます。
1個
499 税込549
3日以内出荷

名刺サイズでパワーは2W、。大きさと飛びのベストバランス。
仕様●スピーカー出力:内部SP 1000mW以上(10%歪時)、外部SP 100mW以上(10%歪時)●使用可能時間:約 10.5時間(パワーセーブ機能ON)、約 9時間(パワーセーブ機能OFF時)※Bluetooth(R) OFF、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です。●送受信周波数範囲:351.16875~351.19375MHz、351.20000~351.38125MHz、351.03125~351.10000MHz、351.20000~351.63125MHz351.10625~351.19375MHz 付属品リチウムイオンバッテリーパック(3.7V 1881mAh min.<1900mAh typ.>)、USB充電ケーブル(micro-B USB)、ベルトクリップ、卓上充電台、申請書類一式、取扱説明書など 寸法(mm)幅50×高さ93×奥行き27(突起物は含まず) 質量(g)約 148 (付属バッテリーパック装着時) 使用温度範囲(℃)ー20~+60 チャンネル数82ch+15ch※上空用チャンネル (S1 ~ S15) 電源電圧(V)3.7 ±10% 送信出力2W(上空用チャンネルでは使用できません)/1W/0.5W +20% ー50% 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式 消費電流送信時:2. 0A以下(2W)、1. 5A以下(1W)、1. 0A以下(0. 5W)、受信:【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下、待受時:180mA以下( すべてBluetooth(R)機能OFF時) 受信感度ー5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)、 0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時) 変調方式4値FSK 電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
1台
35,980 税込39,578
7日以内出荷

1個
169 税込186
4日以内出荷

アルインコ外部DC端子カバー
RoHS
適合機種DJ-R200D(L/S)、DJ-P240(L/S) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
4日以内出荷

1個
99 税込109
4日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷


1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

スタンダード急速充電器
トラスコ品番208-3943 適合機種VXD1 アズワン品番64-8443-69
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷


マイク:風切音を軽減する風防付。自在に装着できる回転クリップ。 イヤホン:ノイズの影響を受けにくい「より対線」タイプ。交換可能なプラグ式イヤホン。
対応機種CL40、CL40L、CL45、CL70A、CL120A
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イヤホンの交換が可能。
対応機種CL40、CL40L、CL45、CL70A、CL120A
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

クリニック、介護、美容院、モバイルショップなどで絶大な人気の超小型インカム「ラペルトーク」DJ-PX5シリーズが進化しました。従来のDJ-PX5にスタートピー機能、お知らせ機能を追加してさらに便利になりました。特定小電力無線/交互通話、交互中継対応。技術基準適合証明取得機種
付属品クリップ+ネジ1本(本体装着済み)・ストラップホルダー・簡易取扱説明書・保証書 アクアブルー 質量(g)内蔵電池・クリップ含む約50 定格電圧(V)DC3.7(内蔵電池専用) チャンネル数交互20ch 中継27ch アンテナサイズ(mm)22 消費電流(mA)送信 :約70、定格出力時 約80、 BS時約20 通信方式単信、半複信 周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数 送信出力10mW 充電時間(時間)約3(EDC-207/208使用) 使用時間(時間)交互通話時 約25(BSオン) RoHS指令(10物質対応)対応 受信感度-14dBu以下(12dB SINAD) 通信距離(m)ラペルトーク同士にて市街地で100程度。屋内は階層、内部構造などの環境により大きく変化します。 動作温度範囲(℃)-10~+50(充電 0~+40) 低周波出力50mW以上(8Ω) 内蔵音[喚起音の内容]プップー ・ピロピロピロリッ ・プルルルッ ・ピロピロ、[音声ガイドの内容]こちらまで来てください ・応援願います ・急いでください ・緊急事態です、不審者がきました ・集合してください ・確認してください ・対応中です、ご来店です ・お帰りです 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)41.6×52.6×17.2(突起物除く)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

2つのCHを受信。グループ分けに最適な47CH。小型で軽量。落下や衝撃に強い耐衝撃構造。雨の日でも安心の防水IP54。1.5Wのスピーカー出力。ダイヤル式CH選択で操作が簡単
その他【スタンバイ】約48時間 質量(g)53 使用温度範囲(℃)‐10~+50 出力【イヤホン】3.5mm ジャック【スピーカー】THD/RL = 8Ω 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×48×15 チャンネル数47チャンネル 連続使用時間約13時間 周波数特性【音声】200Hz - 3.6KHz 通信方式単信方式 充電時間2~3時間 電池650mA 受信周波数422、440MHz帯特定小電力無線 防水性IP54 受信感度-14dBμ以下 通信距離(m)100m程度 ※送信機の性能により距離が変わります
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

【ハンズフリー可能】。イヤホンで耳を塞がないので、周囲の環境音もしっかりと聞こえ、安全性にも優れています。【簡単な取り付け】。別売の専用ケースで、ヘルメットの内側に簡単に取り付け可能。ヘルメットがスピーカーのように反響するので、騒音下でも支持者や案内者の声がクリアに聞こえます。【軽量・小サイズ】。重量はたったの50gで、作業中の落下や引っかかりを防止します
質量(g)50 使用温度範囲(℃)‐10~+50 チャンネル数4CH 周波数422MHz 連続使用時間約15時間 時間スタンバイ:約48時間 通信方式単信方式 充電時間3~4時間 スピーカー出力(mW)700以上 サイズ(mm)H70 × W48 × D17 容量(mA)電池:700 距離通話:100m程度 送信機の性能により距離が変わります 受信感度-14dBμ
1個
8,098 税込8,908
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左右どちらの耳にも装着可能な片耳スタイルのため、両耳をふさがず周囲の音も聞き取れるほか、業務中に装着する耳を変えるといった使い方も可能です。約12時間の長時間使用が可能です。長時間の業務などの使用をサポートします。アクティブノイズキャンセリング機能を搭載、騒音下でも明瞭な通話が可能です。ケンウッド製Bluetooth対応の無線機に接続してお使いいただけます。防塵・防水仕様IP55で水の飛まつや砂埃などを気にせず、さまざまな環境下の使用にも対応します。
付属品インイヤー型イヤーピース(S/M/L):各1個、オープン型イヤーピース(S/M/L):各1個、イヤーフック:1個、クレードル:1台 トラスコ品番702-9228 適合機種UBZ-LU27BT/UBZ-BM51BT/TPZ-D563BTE
1台
13,980 税込15,378
欠品中

トグルスイッチ付きでTALK状態の時にミュート操作が可能
用途操作音が聞き取りづらい騒音下でもトグルスイッチを視認すれば状態が確認できる 質量(g)80 感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa) マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサ ケーブル長(cm)100 インピーダンス(Ω)最大2.2k MAX at 1kHz IPX2相当
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

トグルスイッチ付きでTALK状態の時にミュート操作が可能
用途操作音が聞き取りづらい騒音下でもトグルスイッチを視認すれば状態が確認できる 幅(mm)固定部:約16 寸法(mm)首周り半径:約55 質量(g)約80 プラグΦイヤホンジャック/2.5 クリップ幅(mm)約15 寸法(高さH×幅W)(mm)咽喉マイク部:約35×29 ケーブル長(cm)約100 インピーダンス(Ω)500 ± 30% at 1KHz
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

質量(g)約25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約7.5×4.7×3.5 クリップ幅(mm)約26
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷


1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

付属品スピーカー専用USBケーブル:F09、オーディオケーブル:B-F11 質量(g)約320 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ) ケーブル長(mm)オーディオ:1000 最大入力(W)10 スピーカー部インピーダンス(Ω)8
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷

オス型コネクターとメス型コネクターの2本がセットになった製品です
質量(kg)約1.3 温度範囲(℃)-40 ~ +125 ケーブル長(m)25 保護等級IP68 構成XLRタイプオス・メス型6ピンケーブルコネクター付ケーブル ×1
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

小電力同時通話トランシーバー。ヘルメットにも装着可能。X10の遺伝子を引き継ぐ小さな野獣
付属品USB充電ケーブル Type-C 質量(g)98 ※バッテリー装着時 使用温度範囲(℃)-10~+60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×100×32 チャンネル数40 連続使用時間およそ8時間(使用時間はご利用になる頻度、モード、気温、使用環境等によって変わります。) 定格出力10mW 機能最大同時通話数:10人 周波数特性50 Hz ~ 7 KHz 通信方式周波数ホッピング 電池1100mA / DC3.7V 充電式リチウムイオン電池 周波数(GHz)ISM 2.402 ~ 2.490 防水性IPX4(バッテリーカバー、ジャックのゴム栓が、すべてしっかりと閉まった状態にて) 受信感度-95dBm 通信距離(m)約300~900(通信モードにより異なります。/見晴らしのいい場所にて)
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

質量(g)10 プラグ(mm)イヤホン/Φ3.5 ケーブル長(cm)91 インピーダンス(Ω)32
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

質量(g)約5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約25×20×25 直径(mm)差込口:約4
1セット
849 税込934
翌々日出荷

ワイヤレスディスカッションシステム。ディスカッションの常識を打ち破る
質量(g)60 使用温度範囲(℃)‐10~+50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×80×15 チャンネル数80 定格出力10mW 連続使用時間(時間)10 機能最大同時通話数:2人 通信方式周波数ホッピング 電池800mA / 3.7V リチウムイオン電池 充電時間(時間)3~4 各種認証技術基準適合証明、FCC、CE 周波数(GHz)ISM2.403~2.480 受信感度‐95bBm 通信距離(m)約150※見晴らしの良い場所
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

質量(g)約900 内容フリー。ケースの中のスポンジの穴が空いていないタイプです 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約32×41×6
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

質量(g)約20 長さ(cm)マイクブーム:約12(風防2.5) 感度マイク:-47+4dB 音量Max. 100dB S.P.L 指向性無指向性 インピーダンス(Ω)2.2k at 1KHz 消費電流500mA
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12(外周27)×8(外周20)×4 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×6×2.5
1個
429 税込472
翌々日出荷

質量(g)約45 プラグ(mm)イヤホンジャック/3.5(双頭プラグ) マイクロフォン部インピーダンス(Ω)8 ケーブル長(cm)ジャック部含め約17(ジャック部 約4、ケーブルのみ約13) 防水性IP54
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

付属品ACアダプター:B-F07、オーディオケーブル:B-F11 質量(g)約320 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ) ケーブル長(mm)オーディオ:1000 最大入力(W)10 スピーカー部インピーダンス(Ω)8
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷

質量(g)約760 ケーブル長(m)AC/約3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約28×17.5×4.5 充電時間(時間)約2~3
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ワイヤレスディスカッションシステム。ディスカッションの常識を打ち破る
質量(g)60 使用温度範囲(℃)‐10~+50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×80×15 チャンネル数80 定格出力10mW 連続使用時間(時間)10 機能最大同時通話数:2人 通信方式周波数ホッピング 電池800mA / 3.7V リチウムイオン電池 充電時間(時間)3~4 各種認証技術基準適合証明、FCC、CE 周波数(GHz)ISM2.403~2.480 受信感度‐95bBm 通信距離(m)約150※見晴らしの良い場所
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷