エアータオル :「手洗い器」の検索結果

エアータオルとは、ハンドドライヤーとも呼ばれる手を乾かす専用の乾燥機のことです。トイレや洗面所の手洗い場の壁に設置して使用。手を機械の下にかざすとセンサーが察知して上から風を送るものと、機械の下に手を差し込んで使用するタイプがあります。エアータオルの下部に水受けがないものは、コンパクトで軽量、設置する場所を選ばないのが特徴。抗菌仕様になっているものは、衛生的にも安心です。エアータオルは、ペーパータオルを使うよりもコストを削減でき、環境にも優しいでしょう。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。 全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。 扉内部に電気温水器を組み込み可能です。 オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。
用途手洗い、乾燥、アルコール消毒に 仕様給湯機能付 トラスコ品番105-9834 幅(mm)500 質量(kg)46 高さ(mm)1640 材質(本体)ステンレス製(SUS304) タイプ200V給湯器・ジェットタオル付 奥行(mm)480 電源(V)100
1個
809,800 税込890,780
30日以内出荷

前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。 全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。 扉内部に電気温水器を組み込み可能です。 オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。
用途手洗い、乾燥、アルコール消毒に 仕様給湯機能付 トラスコ品番105-9833 幅(mm)500 質量(kg)46 高さ(mm)1640 材質(本体)ステンレス製(SUS304) タイプ100V給湯器・ジェットタオル付 奥行(mm)480 電源(V)100
1個
809,800 税込890,780
30日以内出荷

前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプです。 全自動で手洗い、乾燥、アルコール消毒のユニットを一体化しました。 扉内部に電気温水器を組み込み可能です。 オールステンレス製で、いつまでも清潔を保ちます。
用途手洗い、乾燥、アルコール消毒に 仕様給湯機能無し トラスコ品番105-9831 幅(mm)500 質量(kg)39 高さ(mm)1640 材質(本体)ステンレス製(SUS304) タイプ100Vジェットタオル付 奥行(mm)480 電源(V)100 消費電力(W)100
1個
649,800 税込714,780
30日以内出荷