エアータオルとは、ハンドドライヤーとも呼ばれる手を乾かす専用の乾燥機のことです。トイレや洗面所の手洗い場の壁に設置して使用。手を機械の下にかざすとセンサーが察知して上から風を送るものと、機械の下に手を差し込んで使用するタイプがあります。エアータオルの下部に水受けがないものは、コンパクトで軽量、設置する場所を選ばないのが特徴。抗菌仕様になっているものは、衛生的にも安心です。エアータオルは、ペーパータオルを使うよりもコストを削減でき、環境にも優しいでしょう。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端ゴムは幅広で、滑りにくく安定感に優れています。コンパクトで携帯に便利です。
付属品壁取り付けネジ 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1180 検出距離(mm)(センサー反応):90~105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×175×488 電源コード(m)1.5 風速(m/s)105 運転音(dB)76dB(1m時) アズワン品番8-5911-11
1枚
31,900 税込35,090
当日出荷