1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
シングル
シングル(1)
ペーパーを必要なだけ引き出して、軽く持ち上げるとカット、その後のペーパーは自動的に三角折されます。
仕様●ロールペーパーセット数:1ロール●重量:約2.2kg(ACアダプタ含む)●サイズ:174×152×265mm●消費電力:1.0W(待機時)AC100V 50/60Hz●ACアダプタ定格:入力/100~240V 50~60Hz 0.48A MAX、出力/DC12V 1.6A 19.2W MAX●ケーブル長:3m●設置方法:平置き、壁掛け タイプシングル アズワン品番68-0774-50 繰り返し・詰め替え対応
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷

『ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル』には他にこんなカテゴリがあります