トイレットペーパー :「トイレットペーパーケース」の検索結果

トイレットペーパーは、素材にパルプや再生紙を使ったトイレ専用の紙のことです。肌触りをよくするためにエンボス加工がされているものや天然オイルを配合しているものがあります。シングルとダブルがあり、好みで選ぶことが可能。シャワートイレ使用後の拭き取りに適したトイレットペーパーは、通常のものよりも厚みがあることが特徴です。シンプルな白のトイレットペーパー以外に、カラーやデザインがプリントされたものもあります。再生紙を使ったトイレットペーパーや厚紙の芯がないものは、ゴミを減らすことができ、環境にも優しいのが特徴です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
厚手でしっかりした使い心地 水にぬれても破れにくい 水にぬれた時の丈夫さを向上させ、メーカー従来品より、破れにくくなりました。 たっぷり吸水! 肌にくっつきにくい Tip To TipのスーパーWエンボス加工により、2倍の吸水性を実現。(メーカー通常品比) ふき取り時、肌にはりつきにくいトイレットペーパーです。 1ロールの長さ+2m! カット数を12%アップしました 長さを25mに長くし、カット数を112カット(1カット縦225mm×横114mm)に変更しました。 リーフ柄のプリントでトイレを明るい空間に パルプ100%でつくられています。 蛍光染料は使用していません。 ミシン目入りですので、切り取りが簡単です。
幅(mm)114 タイプダブル 材質パルプ100% 香り無香料
1パック(25m×4ロール)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟剤技術でふっくらやわらかな肌ざわりです。リラックス感のある香りです。
トラスコ品番252-1433 アズワン品番65-0366-79
1ケース(72巻)
4,898 税込5,388
当日出荷

再生紙を使用し、環境に配慮したトイレットロール。ビル・オフィス・レジャー施設などのパブリックスペースで活躍。シングル。ミシン目なし。
用途トイレットペーパーとして(再生紙トイレ用品消耗品日用品まとめ買いケース販売) 幅(mm)114 タイプシングル 種別芯なし 材質再生紙 シリーズコンフォート
1セット(60ロール)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル』には他にこんなカテゴリがあります