ポリシャー本体というのは、モーターの駆動で円形のパッドやブラシなどを回転させて床の洗浄を行う掃除用機器の本体部分です。床に対して平衡を保ちながら、ハンドルを上下させることで左右方向へ移動させます。モーターの駆動とブラシやパッドの抵抗が大きいので、初心者は思ったように扱うのが困難ですが、慣れてくれば回転を利用して優れた洗浄力を引き出すことが可能。長時間駆動によるコイルの高熱化を防ぐ、過負荷警告ランプ付のものや、1工程で洗浄と給水が出来るもの、階段の洗浄が楽に行える階段ポリシャーなどの製品もあります。
商品豆知識
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
幅(mm)335
本体高さ(mm)230
高さ(mm)1100
パッドサイズ(inch)9
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200
質量(kg)17
コード長さ(m)10
付属品ナイロンブラシ
トラスコ品番397-0094
奥行(mm)320
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)単相100
消費電力(W)300
適合サイズパッド/9インチ(230mm)
寸法(inch)8
電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
狭い場所でも手軽に清掃できる軽量・小型タイプのポリシャー。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。。【付属品】 ポリシャー用プレート
用途狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。
消費電力(W)300
回転数(min-1[r.p.m])170/200
ブラシサイズ(inch)8
パッドサイズ(inch)9
電源(V)AC100(50/60Hz)
ブラシ幅(mm)約200
パッド幅(mm)約230
コードレスだから洗浄作業が早く、効率的&安全に!
階段だけでなく、小スペースの洗浄にも大変便利!
回転数(min-1[r.p.m])200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360
ハンドル高さ(mm)800~1210
関連資料(480KB)
パッドサイズ(inch)9
コードレスだから洗浄作業が早く、効率的&安全に!
階段だけでなく、小スペースの洗浄にも大変便利!
調整レバーで簡単に長さが変えられ、しっかりホールドします。
仕様(推奨バッテリー)LV925、LV14、(推奨充電器)CLQ-1
質量(kg)12(本体のみ)、13.8(LV925使用時)、14.6(LV14使用時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360
ハンドル高さ(mm)800~1210
連続使用時間(分)160(LV925使用時)、240(LV14使用時)
充電時間(分)60(LV925使用時)、90(LV14使用時)
パッドサイズ(inch)9
1台
¥94,980
税込¥104,478
8日以内出荷
足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。長短の使い分けで階段の清掃もラクラク。
用途階段や狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き
幅(mm)240
高さ(mm)1110
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])170/200
質量(kg)16.5
コード長さ(m)10
ブラシ幅(mm)約200
付属品ポリッシャー用プレート
トラスコ品番480-4589
奥行(mm)300
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
パッド幅(mm)約230
ブラシサイズ(inch)8
パッドサイズ(inch)9
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
『ポリッシャー』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリシャー本体
- ポリシャーアクセサリ
- ポリシャー用替ブラシ
ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。