絞り込み
パッドサイズ(inch)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 18(1)
- 18.11(1)
質量(kg)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(5)
回転数(min-1[r.p.m])
- 190
- 160~190(2)
- 180(2)
- 200(6)
- 240(18)
- 250(2)
- 300(3)
- 380(1)
- 500(2)
- 600(2)
- 1300(1)
- 3400(2)
幅(mm)
- 390(2)
- 410(1)
高さ(mm)
- 270(3)
- 290(2)
- 1170(1)
- 1175(2)
- 1270(4)
コード長さ(m)
- 15(3)
- 20(5)
15・20
洗浄幅(mm)
- 140(2)
- 400(1)
140・400
ブランド
- アマノ[事務用品/清掃用品](4)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- アマノ武蔵電機(1)
アマノ[事務用品/清掃用品]・CONDOR(山崎産業)・アマノ武蔵電機
ポリシャー本体というのは、モーターの駆動で円形のパッドやブラシなどを回転させて床の洗浄を行う掃除用機器の本体部分です。床に対して平衡を保ちながら、ハンドルを上下させることで左右方向へ移動させます。モーターの駆動とブラシやパッドの抵抗が大きいので、初心者は思ったように扱うのが困難ですが、慣れてくれば回転を利用して優れた洗浄力を引き出すことが可能。長時間駆動によるコイルの高熱化を防ぐ、過負荷警告ランプ付のものや、1工程で洗浄と給水が出来るもの、階段の洗浄が楽に行える階段ポリシャーなどの製品もあります。
商品豆知識
「パッドサイズ(inch)」から絞り込む
12(2)
13(2)
14(2)
18(1)
18.11(1)
![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115456-230228-02.jpg)
フロアポリッシャー
アマノ[事務用品/清掃用品](3件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0019幅(mm)410質量(kg)27高さ(mm)1175奥行(mm)450周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)15適合サイズパッド/13インチ(330mm)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190本体高さ(mm)270寸法(inch)12電流(A)(50/60Hz)12/10パッドサイズ(inch)13
ポリシャーMA-12・普通速(センタースイッチ式)
アマノ武蔵電機¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷機動性に優れ、広いスペースもラクラク洗浄できる ポリッシャーです。 店舗、事務所、学校、浴場、工場などさまざまな床洗浄で活躍します。質量(kg)27周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100消費電力(W)1050全高(mm)1170コード長さ(m)15回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])160/190本体高さ(mm)270電流(A)(50/60Hz)46366パッド幅(mm)約330パッドサイズ(inch)13![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115483-120124-02.jpg)
フロアポリッシャー
アマノ[事務用品/清掃用品]¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。仕様タンク付トラスコ品番397-0086質量(kg)37高さ(mm)1270周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1200タンク容量(L)13コード長さ(m)20適合サイズパッド/15インチ(380mm)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190本体高さ(mm)290寸法(inch)14電流(A)(50/60Hz)13/12![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115465-120124-02.jpg)
フロアポリッシャー
アマノ[事務用品/清掃用品]¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。仕様タンク付トラスコ品番397-0043質量(kg)27高さ(mm)1175周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1050タンク容量(L)13コード長さ(m)15適合サイズパッド/13インチ(330mm)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190本体高さ(mm)270寸法(inch)12電流(A)(50/60Hz)12/10
コンドル ポリシャーCP-14型A レバースイッチ式
CONDOR(山崎産業)¥249,800~税込¥274,780~1台8日以内出荷大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。仕様レバースイッチ式幅(mm)390質量(kg)37高さ(mm)1270奥行(mm)465電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])160/190電源コード(m)20ブラシ幅(mm)140パッド幅(mm)150
コンドル ポリシャーCP-14型A センタースイッチ式
CONDOR(山崎産業)¥249,800~税込¥274,780~1台8日以内出荷大型サイズで、広いフロアも素早くメンテナンスできます。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。【付属品】ポリシャー用プレート(シャンプータイプはシャンプープレートが付属します)用途広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。仕様センタースイッチ式幅(mm)390質量(kg)37高さ(mm)1270奥行(mm)465電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])160/190電源コード(m)20ブラシ幅(mm)140パッド幅(mm)150
コンドル ポリシャーCP-16型
CONDOR(山崎産業)¥279,800税込¥307,7801台8日以内出荷広いフロアも素早くメンテナンスできる大型ポリシャー。レバーにより、ハンドルの角度を調節できます。。レバースイッチタイプ。。【付属品】 ポリシャー用プレート用途工場・商業施設など、広い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×550×1290電源コード(m)20ブラシ幅(mm)約400パッド幅(mm)約460ブラシサイズ(inch)16パッドサイズ(inch)18![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115474-120124-02.jpg)
フロアポリッシャー
アマノ[事務用品/清掃用品]¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0051質量(kg)37高さ(mm)1270周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1200コード長さ(m)20適合サイズパッド/15インチ(380mm)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190本体高さ(mm)290寸法(inch)14電流(A)(50/60Hz)13/12
『ポリッシャー』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリシャー本体
- ポリシャーアクセサリ
- ポリシャー用替ブラシ




![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115456-230228-02.jpg)

![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115483-120124-02.jpg)
![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115465-120124-02.jpg)


![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39115474-120124-02.jpg)



![ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品] ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04680178-260916-02.jpg)