絞り込み
ブランド
  • アピコ(2)
パッドサイズ(inch)
  • 21(1)
  • 24(1)
質量(kg)
  • 100以上(2)
回転数(min-1[r.p.m])
  • 3400
  • 160~190(2)
  • 180(2)
  • 190(8)
  • 200(7)
  • 240(19)
  • 250(2)
  • 300(3)
  • 500(2)
  • 600(2)
  • 1300(1)
幅(mm)
  • 686(1)
  • 727(1)
  • 737(1)
686・727・737
高さ(mm)
  • 915(1)
  • 1067(1)
915・1067
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリシャー本体というのは、モーターの駆動で円形のパッドやブラシなどを回転させて床の洗浄を行う掃除用機器の本体部分です。床に対して平衡を保ちながら、ハンドルを上下させることで左右方向へ移動させます。モーターの駆動とブラシやパッドの抵抗が大きいので、初心者は思ったように扱うのが困難ですが、慣れてくれば回転を利用して優れた洗浄力を引き出すことが可能。長時間駆動によるコイルの高熱化を防ぐ、過負荷警告ランプ付のものや、1工程で洗浄と給水が出来るもの、階段の洗浄が楽に行える階段ポリシャーなどの製品もあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローライダー アピコローライダーアピコ
1,698,000税込1,867,800
1個
61日以内出荷
床用磨き機 バフィングマシン
用途ワックス床や大理石等の光沢復元高さ(mm)915エンジン回転数(min-1[r.p.m])3400長さ(mm)1270騒音値(dB)80RoHS指令(10物質対応)対応排気量(cc)603定格回転速度(r.p.m)1700(パッド)
サイドワインダー アピコサイドワインダーアピコ
2,598,000税込2,857,800
1個
61日以内出荷
24インチプロパン洗浄機ストリッパー
用途硬質床の洗浄・はく離・研磨・研削作業幅(mm)686高さ(mm)1067エンジン回転数(min-1[r.p.m])3400本体質量(kg)186長さ(mm)1067圧力160~180kg騒音値(dB)80-82バッテリー電圧(V)12(スターターバッテリー)幅(inch)22(洗浄幅)RoHS指令(10物質対応)対応ブラシサイズ(inch)10排気量(cc)603定格回転速度(r.p.m)1150(ブラシ)

ポリッシャー』には他にこんなカテゴリがあります

ポリシャー本体