81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズから絞り込む
  • コンドル ポリシャー用プレート CONDOR(山崎産業)

    コンドル ポリシャー用プレート

    CONDOR(山崎産業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    各種ブラシやパッド台を取り付けるための金具。
    用途ポリッシャー用プレート
  • ポリシャー用プレート アマノ武蔵電機

    ポリシャー用プレート

    アマノ武蔵電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ポリッシャー本体とブラシ/パッド台の取り付け用プレート。
  • ランチャープロスターターセット FPS

    ランチャープロスターターセット

    FPS
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    初めに揃えておきたいオプションが入ったお得なセット
    セット内容飛散防止ランチャープロカバー×1個、パッド7インチ(赤パッド・青パッド・マイクロファイバーパッド)×各1枚
  • ワンタッチガード ソニカル

    ワンタッチガード

    ソニカル
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取り付け簡単 お使いのポリッシャーに工具無しで取り付け可能。 洗浄液の飛散を防止 周囲への洗浄液の飛散を防止するとともに波型カットで洗剤を引きずりません。 素材 肉厚素材なのでガードを巻き込まずに耐久性にも優れています。
  • シャンピングハットコスモスハード 早乙女

    シャンピングハットコスモスハード

    早乙女
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。 ポリッシャー用飛散防止カバーです。 ガードパネルはPPを使用し軽さと丈夫さを兼ね備えています。
    用途ハードフロア・タイルカーペットに。適合本体国内ポリッシャーメーカー様各社共通材質ガード部(白):ポリプロピレン(PP)、フタ部(紫):ポリ塩化ビニル(PVC)
  • ランチャープロ用バッテリー FPS

    ランチャープロ用バッテリー

    FPS
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    大一産業 ランチャープロ用バッテリーです。
    バッテリーニッケル水素バッテリーバッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)9.6
  • ポリッシャー用8インチインスタロックパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]

    ポリッシャー用8インチインスタロックパッド台

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。
    用途パッド取付用。9インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。トラスコ品番397-8320適合本体AFP-80S、AFP-80SK幅(mm)11質量(g)860寸法(inch)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリッシャースタンド ペンギンワックス

    ポリッシャースタンド

    ペンギンワックス
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    ペンギンポリッシャーシリーズに共通で使え、より便利になりました!バッテリー交換の際にも便利で安全です! BP-150Li(廃盤)/BP-150Li Ⅱ/BP-130LiⅢ(廃盤)/BP-130LiⅢα/イノベーター15D・17D ペンギンポリッシャーシリーズに幅広く取付けできる共通仕様になりました! 取付け構造を工夫してBP130Ⅲ 130Ⅲαにも取付けられるようになりました! タンクに水が入ったままのブラシやパットの交換、バッテリー交換の際にも便利で、安全です! スタンドの取り付け位置を工夫した低重心で、従来よりもハンドルの重さを感じません! 画像はBP130Ⅲαにスタンドを取り付けた画像です。
    長さ(mm)326質量(kg)0.6
  • ランチャープロカバー FPS

    ランチャープロカバー

    FPS
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    大一産業 ランチャープロ用の飛散防止カバーです。
  • ムサシプレート14(三ツ爪) アマノ武蔵電機

    ムサシプレート14(三ツ爪)

    アマノ武蔵電機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • ポリッシャー用12インチインスタロックパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]

    ポリッシャー用12インチインスタロックパッド台

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。
    用途パッド取付用。13インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。適合本体AFP-120、AFP-120H質量(g)1440寸法(inch)12
  • スクラブランチャー用 リチウムイオンバッテリー 大一産業

    スクラブランチャー用 リチウムイオンバッテリー

    大一産業
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    小型コードレスポリッシャースクラブランチャー用のバッテリーです。
    用途小型コードレスポリッシャースクラブランチャー用のバッテリーです。
  • パッドホルダー13インチ ペンギンワックス

    パッドホルダー13インチ

    ペンギンワックス
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    BP-130LiⅢα専用のパッドホルダーです。
  • シャンピングハットコスモスソフト【雅】 早乙女

    シャンピングハットコスモスソフト【雅】

    早乙女
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。 ポリッシャー用飛散防止カバーです。 ガードパネルはPVCを使用し更に丈夫さを高めると共に、茶色にした事で中の汚水を見せないようにしました。
    適合本体国内ポリッシャーメーカー様各社共通材質ガード部(茶)・フタ部(紫):ポリ塩化ビニル(PVC)
  • シャンピングハットコスモスソフト 早乙女

    シャンピングハットコスモスソフト

    早乙女
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。 ポリッシャー用飛散防止カバーです。 ガードパネルはPVCを使用し更に丈夫さを高めました。
    用途ハードフロアに。適合本体国内ポリッシャーメーカー様各社共通材質ガード部(透明)・フタ部(紫):ポリプロピレン(PP)
  • シャンプープレート 12” CONDOR(山崎産業)

    シャンプープレート 12”

    CONDOR(山崎産業)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    シャンプータンク付き12インチポリシャー用シャンプープレート。
  • ポリッシャー用14インチメタルパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]

    ポリッシャー用14インチメタルパッド台

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    アルミ製のパッド台です。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
    用途パッド取付用。15インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。トラスコ品番397-8371適合本体AFP-140T、AFP-140HT質量(g)3080寸法(inch)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリッシャー用12インチメタルパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]

    ポリッシャー用12インチメタルパッド台

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    アルミ製のパッド台です。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
    用途パッド取付用。13インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。トラスコ品番397-8346適合本体AFP-120T、AFP-120HT幅(mm)11111質量(g)2400寸法(inch)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクラブランチャー用 アダプター 大一産業

    スクラブランチャー用 アダプター

    大一産業
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    スクラブランチャー専用のアダプターです。
  • ワンタッチガード15インチ ペンギンワックス

    ワンタッチガード15インチ

    ペンギンワックス
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    BP-150Li用の飛散防止カバーです。
  • フレックススクラブ-BLACK 13インチ ペンギンワックス

    フレックススクラブ-BLACK 13インチ

    ペンギンワックス
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    パッド台に装着できるので、ブラシ・パッドの交換がすぐ簡単にできます! パッド台に装着できるので、ブラシとパッドの交換がすぐにできるので大変便利です! シャンピング洗浄に対応、パッドで使用したタンクの水や洗剤もそのまま使えます! 剥離作業時に使用するBLACK 各種類15インチ、13インチ
  • パッドホルダー15インチ ペンギンワックス

    パッドホルダー15インチ

    ペンギンワックス
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    BP-150LiⅡ専用のパッドホルダーです。
  • シャンピングタンク ペンギンワックス

    シャンピングタンク

    ペンギンワックス
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    ポリッシャー用のシャンピングタンクです。
    用途BP-130LiⅢα、BP-150LiⅡ装着部品
  • シャンピングハットコスモスハード イノベーター用 早乙女

    シャンピングハットコスモスハード イノベーター用

    早乙女
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    被せるだけの簡単装着で、ポリッシャー作業での汚水の飛散を防止します。 ペンギンワックス製ポリッシャー・イノベーター用飛散防止カバーです。
    適合本体ペンギンワックス製ポリッシャー・イノベーター用材質ガード部(白):ポリプロピレン(PP)、フタ部(紫):ポリ塩化ビニル(PVC)高さ(mm)170
  • セイワ・パッド台バッグ(ポリッシャー取付用) セイワ

    セイワ・パッド台バッグ(ポリッシャー取付用)

    セイワ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    簡単にポリッシャーに取り付けができるパッド(パッド台)収納バッグ。 ポリッシャーに取り付けたまま作業が可能です。 17インチまでのパッド(パッド台)が収納できます。 丈夫で破れにくいテント生地を採用。 水漏れ防止加工。
    用途ポリッシャー取付用収納バッグ。ポリッシャーに取り付けて、パッド台、パッドを収納することが出来ます。材質強化防水シート、ナイロン、POMスカイブルー質量(g)470寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×12×31
  • 12プラスチックパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]

    12プラスチックパッド台

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプラッシュガード(MRポリッシャー) アピア[清掃用品]

    スプラッシュガード(MRポリッシャー)

    アピア[清掃用品]
    29,980税込32,978
    1個
    61日以内出荷
    洗浄時洗浄剤の飛散防止カバー
    材質ポリエステル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャンピングハット コスモス・ソフトタイプ 早乙女

    シャンピングハット コスモス・ソフトタイプ

    早乙女
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    全体的にソフトな素材で作り、これまで以上に建物にやさしい設計となりました。 また、これまでのコスモスより高さを2cm低くした為、狭い机の奥や陳列棚の下まで入りやすくなりました。 そして更に!今までの3mm厚ガードパネルを、5mm厚に変更して耐久性がよりUP!!屋根パネルとの接合部も改良して、より丈夫になりました。 簡単装着わずか10秒!従来のコスモス同様、装着は非常に簡単、かぶせてパッチン!ホックを止めるだけです。
  • シャンピングハット コスモス・ハードタイプ 早乙女

    シャンピングハット コスモス・ハードタイプ

    早乙女
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    これまでの同機能製品には無い、カラフルなデザインはお客様への威圧感を和らげ、病院・スーパー等お客様が目に触れる場所での洗浄や、補修作業の時でも好感が得られます。もちろん、洗浄液の飛散を防止する能力はこれまで以上!壁際近くまで寄っても、巾木を汚す心配は無くなり、作業時間を短くする事が出来ます。 洗浄液の飛散を完全シャットアウト!! 簡単装着わずか2秒!装着は、ポリッシャーモーター部に上から被せるだけと、非常に簡単です。 コスモスはブラシでもパッドでも大丈夫!コスモスのガードパネルは、丈夫な紐で装着部のシートと繋げてあります。この独特な形状で、ガードパネルが自由に上下出来る為、厚みのあるブラシでもパッドでも大丈夫。更にこの機構の働きで床面の変化にもフィットします。 コスモスの接地面は研磨した波型。タイルカーペットにも適合出来るように、接地面を波型に研磨しました。
  • コンドル (ポリシャー用備品)スタンド CONDOR(山崎産業)

    コンドル (ポリシャー用備品)スタンド

    CONDOR(山崎産業)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ブラシ・パッド交換時に便利なスタンド。
    トラスコ品番736-4598
  • BP-150Li用パッド台 ペンギンワックス

    BP-150Li用パッド台

    ペンギンワックス
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • セットサイドストリップ R55 ケルヒャー

    セットサイドストリップ R55

    ケルヒャー
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    Linard製で耐摩耗に優れたサイドリップです。洗浄水をブラシヘッドの洗浄内に保持し、旋回時の最適な汚水回収性能を誇ります。Linardは、高い耐久性と耐摩耗性を備えた素材で、長期間にわたって安定した性能を発揮します。特に、旋回時においても、洗浄水、汚水が外に漏れるのを防ぎ、効率的な洗浄作業をサポートします。このブレードセットは、頻繁な使用に耐えることができ、交換も容易です。
    適合機種ブラシユニット R 55種類【スクイジーゴム】ライナテックス入数(個)2
  • パッド取り付け用ディスク 170mm ケルヒャー

    パッド取り付け用ディスク 170mm

    ケルヒャー
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    階段の洗浄に最適なBD 17/5用の簡単に組み立てられるパッド取り付けディスクです。直径170mmのパッドディスク用。
    適合機種BD 17/5 C直径(Φmm)170
  • サイドストリップ Linatex ケルヒャー

    サイドストリップ Linatex

    ケルヒャー
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    Linard製で耐摩耗に優れたサイドリップです。洗浄水をブラシヘッドの洗浄内に保持し、旋回時の最適な汚水回収性能を誇ります。Linardは、高い耐久性と耐摩耗性を備えた素材で、長期間にわたって安定した性能を発揮します。特に、旋回時においても、洗浄水、汚水が外に漏れるのを防ぎ、効率的な洗浄作業をサポートします。このブレードセットは、頻繁な使用に耐えることができ、交換も容易です。
    適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Classic Bp +R75、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、KIRA B 50、ブラシユニット R 65、ブラシユニット R 75、ブラシユニット R 85入数(個)2
  • ワンタッチガード9インチ ペンギンワックス

    ワンタッチガード9インチ

    ペンギンワックス
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    BP-90Li用の飛散防止カバーです。
  • ワンタッチガード17インチ ペンギンワックス

    ワンタッチガード17インチ

    ペンギンワックス
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    イノベーター17D用の飛散防止カバーです。
  • ワンタッチガード13インチ ペンギンワックス

    ワンタッチガード13インチ

    ペンギンワックス
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    BP-130Li用の飛散防止カバーです。
  • フレックススクラブ-RED 15インチ ペンギンワックス

    フレックススクラブ-RED 15インチ

    ペンギンワックス
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    パッド台に装着できるので、ブラシ・パッドの交換がすぐ簡単にできます! パッド台に装着できるので、ブラシとパッドの交換がすぐにできるので大変便利です! シャンピング洗浄に対応、パッドで使用したタンクの水や洗剤もそのまま使えます! ナイロンブラシのように幅広く使えるRED 各種類15インチ、13インチ
  • フレックススクラブ-RED 13インチ ペンギンワックス

    フレックススクラブ-RED 13インチ

    ペンギンワックス
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    パッド台に装着できるので、ブラシ・パッドの交換がすぐ簡単にできます! パッド台に装着できるので、ブラシとパッドの交換がすぐにできるので大変便利です! シャンピング洗浄に対応、パッドで使用したタンクの水や洗剤もそのまま使えます! ナイロンブラシのように幅広く使えるRED 各種類15インチ、13インチ
  • フレックススクラブ-BLACK 15インチ ペンギンワックス

    フレックススクラブ-BLACK 15インチ

    ペンギンワックス
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    パッド台に装着できるので、ブラシ・パッドの交換がすぐ簡単にできます! パッド台に装着できるので、ブラシとパッドの交換がすぐにできるので大変便利です! シャンピング洗浄に対応、パッドで使用したタンクの水や洗剤もそのまま使えます! 剥離作業時に使用するBLACK 各種類15インチ、13インチ

ポリッシャー』には他にこんなカテゴリがあります

ポリシャーアクセサリ