マット :「砂のう」の検索結果
10mm単位でお好きなサイズの泥落としマットが作成できる別注フリーサイズマット。
色はグリーン、グレーの2色から選択できます。
コシの強い芝が泥や砂をしっかり取り除きます。
土砂が多い作業現場や出入り口用に。
カートや車椅子もラクラク通行できます。
泥や水が抜ける穴付き。
防炎性能登録番号EO.870225
用途作業現場や出入り口用に
材質EVA
長さ(mm)600≦長さ(L)≦3000
幅(mm)450≦幅(W)≦1500
厚さ(mm)18
色グリーン、グレーの2色から選択
質量(kg/m2)3.8
サービス分類オーダー・加工
10mm単位でお好きなサイズの泥落とし用マットが作成できる別注フリーサイズマット。高周波縁付きです。
色はグリーン、グレー、ブラウン、ベージュ、レッドの5色から選択できます。
除塵、弾力、耐久性が高いループパイルを採用。様々なエントランスに活用できます。
素材に抗菌防カビ剤を配合。マットを衛生的に保ち、メンテナンスも掃除機と水洗いでOKです。
落とした砂やホコリはマット表面に残しません。
ソフトなクッション性と美しさが保てるループパイルを使用。
防炎性能登録番号EO.950559
用途学校・商業施設・オフィス等の出入り口に
材質PVC
長さ(mm)900≦長さ(L)≦5000
幅(mm)600≦幅(W)≦1800
厚さ(mm)14
色グリーン、グレー、ブラウン、ベージュ、レッドの5色から選択
質量(kg/m2)5
サービス分類オーダー・加工
『マット・スノコ』には他にこんなカテゴリがあります
マット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。