スパイラル構造が靴底についた土や砂をよく落とします。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO900479)。
用途作業現場、工事現場などの仮設通路、ビルディング・住宅内の共通道路、通水性がありプールサイド、ベランダ、シャーワー室にも使用できます
厚さ(mm)6
材質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)900
質量(kg)18
長さ(m)6
『マット・スノコ』には他にこんなカテゴリがあります
マット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。