マット :「台車止め」の検索結果
クッション性マットが体圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。
導電性能は1×10の8乗±1Ωで、導電規格RCJS-5-1に適合しています。
耐水、耐油、耐菌性に優れています。
薄めのマットでも十分なクッション性があり、長時間の立ち仕事でも疲れにくくなっています。
昇降デスク使用時の立ち仕事にオススメです。耐摩耗性の高いゴムを使用しています。
表面のエンボス加工によりすべり止め効果がアップしています。
マットの端は斜めにカットされているので、つまずきにくく台車などもスムーズに通行できます。
材質ゴム化ジェルフォーム
仕様導電性能:1×10の8乗±1Ω
質量(kg)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×12.7
機能防炎、抗菌性能試験基準合格品
耐熱温度(℃)60
アズワン品番64-0903-70
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
クッション性マットが体圧を分散し、足腰の疲労を軽減します。底冷え対策にも最適です。
靴を履いたまま使えます。
耐水、耐摩耗、耐油性に優れた素材です。
硬質で弾力性のあるニトリルゴム+PVC製です。引き裂き強度があり、表面の模様で滑り止め効果もあります。
四辺の端が斜めにカットされているため、台車がスムーズに通れ、つまずき防止にも役立ちます。
奥行きが750mmとたっぷりあり、物流現場や工場・倉庫など、動き回る立ち作業が多い方に最適です。
疲労の感じ方には個人差があります。本商品は医療器具ではありません。
材質PVC(表面)+ニトリルゴム
色ブラック
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
『マット・スノコ』には他にこんなカテゴリがあります
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。