絞り込み
ダクト径(Φmm)
  • 420(1)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
  • 60~100未満(1)
  • 100~200未満(3)
ハネ径(cm)
  • 40
  • 20(12)
  • 21(1)
  • 25(7)
  • 27.2(2)
  • 28.8(7)
  • 29(4)
  • 30(5)
  • 35(2)
  • 45(6)
  • 49(1)
  • 50(6)
  • 60(5)
  • 61.8(4)
  • 62.6(2)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 90(2)
  • 100(1)
  • 140(1)
ブランド
  • J&S(1)
  • スイデン(5)
  • 鎌倉製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
送排風機とは、空気などの気体に圧力を与えることで空気を送り出す装置です。ブロワーもしくはファンと呼ぶこともあります。建物内の換気、ボイラーの通風、穀物への空気輸送等に使用。電動機によって機内のモーターと羽根を回転させることで、空気の流れを発生させる仕組みです。風量、風圧、用途によって多種多様な機種があり、持ち運びに便利なポータブルタイプ、上下に首振りできるタイプや、吸気と排気両用のタイプなどもあります。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ダクト径(Φmm)」から絞り込む
420(1)
  • 送風機 こでかファン 低騒音タイプ スイデン

    送風機 こでかファン 低騒音タイプ

    スイデン
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌々日出荷
    レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。
    用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。仕様ファン翼数(枚):4トラスコ品番579-0102電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)270/410最大風量(m3/min)(50/60Hz)158/198本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×590×858騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71ハネ径(mm)400
  • 送風機(軸流ファンブロワ)ハネ400mm スイデン

    送風機(軸流ファンブロワ)ハネ400mm

    スイデン
    ¥159,000税込¥174,900
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番819-6172質量(kg)35電源(V)三相200Vファン外径(Φmm)400アズワン品番64-9622-81
  • こでかファン 中型タイプ スイデン

    こでかファン 中型タイプ

    スイデン
    ¥93,498税込¥102,848
    1台
    3日以内出荷
    風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。
    付属品ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用)適合(ダクト) SJFD-420Sその他ダクトは別売り品です。電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。トラスコ品番119-9013質量(kg)26電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz78/91ハネ径(cm)40羽根枚数8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×310×519ダクト径(Φmm)420(ダクトは別売品)モーター極数(P)4ファン外径(Φmm)400モーター出力(W)400
  • 吸気側保護ネットΦ620 SJF-404A スイデン

    吸気側保護ネットΦ620 SJF-404A

    スイデン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番689-6486適合本体SJF-404A品名吸気側保護ネットΦ620 SJF-404Aハネ径(mm)Φ400
  • ダクトファン J&S

    ダクトファン

    J&S
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌々日出荷
    400Φ、500Φの大型ダクトファンが単相100Vになって新登場!。耐久性の高いNSKベアリング使用しております。上下角度調整可能です。
    極数4P周波数(Hz)50/60電源(V)単相100電源コード(m)3.5
  • 産業用送風機 BJ-4041 コンパクトモデル 鎌倉製作所

    産業用送風機 BJ-4041 コンパクトモデル

    鎌倉製作所
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    11日以内出荷
    羽根径40cmの少し小さなモデル!。コンパクトながら最大30m到達
    用途小型工場扇では物足りない現場に。サーキュレーション効果も得られます。質量(kg)35出力(kW)0.25風量(m3/min)140/170騒音値(dB)65/69ファン径(cm)40本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×615×750耐熱クラスE極数(P)4
  • こでかファン スイデン

    こでかファン

    スイデン
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    単相100Vで利用できる大型送排風機!。風の到達距離28m!。レバーで簡単に風の俯仰角方向に180度調整可能!。移動に便利な4輪キャスター(ブレーキ付)!。送風・循環・換気を行い暑気対策としても効果を発揮します!。
送排風機