J&S
ダクトファン
400Φ、500Φの大型ダクトファンが単相100Vになって新登場!
耐久性の高いNSKベアリング使用しております。
上下角度調整可能です。
極数
4P
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
電源コード(m)
3.5
内容量
1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
風速(m/s)
羽根寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72366939
DF501-1A
31
735/1082
13.69/16.54
50
¥
140,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72366930
DF401-1A
24
362/570
11.98/13.88
40
¥
130,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。