絞り込み
ブランド
  • 鎌倉製作所(2)
  • スイデン(1)
  • TRUSCO(1)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
  • 200以上(4)
ハネ径(cm)
  • 60
  • 10(1)
  • 20(11)
  • 21(1)
  • 25(6)
  • 27.2(2)
  • 28.8(7)
  • 29(4)
  • 30(5)
  • 35(3)
  • 40(4)
  • 45(5)
  • 49(1)
  • 50(4)
  • 61.8(3)
  • 62.6(3)
  • 75(3)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
送排風機とは、空気などの気体に圧力を与えることで空気を送り出す装置です。ブロワーもしくはファンと呼ぶこともあります。建物内の換気、ボイラーの通風、穀物への空気輸送等に使用。電動機によって機内のモーターと羽根を回転させることで、空気の流れを発生させる仕組みです。風量、風圧、用途によって多種多様な機種があり、持ち運びに便利なポータブルタイプ、上下に首振りできるタイプや、吸気と排気両用のタイプなどもあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト径(Φmm)から絞り込む
全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ TRUSCO全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグTRUSCO(2件のレビュー)
29,180税込32,098
1台
当日出荷
DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。奥行(mm)415電源(V)100電源コード(m)約2.5機能サーマルプロテクター内蔵風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ上下角度調整360°
産業用送風機 BJS-606-E3 スイングモデル、低騒音形 鎌倉製作所産業用送風機 BJS-606-E3 スイングモデル、低騒音形鎌倉製作所
649,800税込714,780
1台
41日以内出荷
作業環境のすみずみまで快適な風を供給!強力送風に首振り機能を搭載低騒音タイプ
用途工場や倉庫などの酷暑現場での作業に、体感温度を下げることで作業効率向上に役立ちます。ファン径(cm)60風量(m3/min)202/242電源(V)三相200極数(P)6出力(kW)0.75本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×680×1180質量(kg)90騒音値(dB)73電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスF
産業用送風機 BJS-604-E3 スイングモデル 鎌倉製作所産業用送風機 BJS-604-E3 スイングモデル鎌倉製作所
589,800税込648,780
1台
41日以内出荷
作業環境のすみずみまで快適な風を供給!強力送風に首振り機能を搭載
用途工場や倉庫などの酷暑現場での作業に、体感温度を下げることで作業効率向上に役立ちます。ファン径(cm)60風量(m3/min)323電源(V)三相200極数(P)4出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×680×1180質量(kg)90騒音値(dB)81電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスF
送風機(どでかファン)ハネ600mm スイデン送風機(どでかファン)ハネ600mmスイデン
339,800税込373,780
1台
当日出荷
ファン外径(Φmm)600風量(m3/min)50Hz/60Hz500/580トラスコ品番819-6174質量(kg)85
送排風機