絞り込み
ブランド
  • 鎌倉製作所(2)
  • エスコ(1)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
  • 60~100未満(1)
  • 200以上(2)
ハネ径(cm)
  • 35
  • 10(1)
  • 20(11)
  • 21(1)
  • 25(6)
  • 27.2(2)
  • 28.8(7)
  • 29(4)
  • 30(5)
  • 40(4)
  • 45(6)
  • 49(1)
  • 50(4)
  • 60(5)
  • 61.8(3)
  • 62.6(3)
  • 70(1)
  • 75(3)
  • 100(2)
  • 140(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
送排風機とは、空気などの気体に圧力を与えることで空気を送り出す装置です。ブロワーもしくはファンと呼ぶこともあります。建物内の換気、ボイラーの通風、穀物への空気輸送等に使用。電動機によって機内のモーターと羽根を回転させることで、空気の流れを発生させる仕組みです。風量、風圧、用途によって多種多様な機種があり、持ち運びに便利なポータブルタイプ、上下に首振りできるタイプや、吸気と排気両用のタイプなどもあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト径(Φmm)から絞り込む
送風機 (強・弱) エスコ送風機 (強・弱)エスコ
21,800税込23,980
1個(1個)
翌日出荷
材質スタンド部分:スチール/本体部分:樹脂寸法(mm)520 (W)×280 (D)×500 (H)質量(kg)約7径(Φmm)ファン:350電流(A)強:0.6/0.63 弱:0.36/0.45 (50/60Hz)電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)弱:34/42 強:55/58 (50/60Hz)電源コード(m)2騒音値(dB)約77/約75 (50/60Hz)回転数強 (50Hz/60Hz):1320/1550回/分 弱 (50Hz/60Hz):1240/1350回/分最大風量(m3/min)50HZ:71 (50Hz) 60HZ:78 (60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)50HZ:175 60HZ:192羽根寸法(cm)35アルミ3枚関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.92MB)
産業用送風機 BJK-3521-E3 高風速モデル、固定式 鎌倉製作所産業用送風機 BJK-3521-E3 高風速モデル、固定式鎌倉製作所
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!高熱製品の冷却促進に効果的固定タイプ
用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。ファン径(cm)35風量(m3/min)220/250電源(V)三相200極数(P)2出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×630質量(kg)42騒音値(dB)79/84電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×3耐熱クラスF
産業用送風機 BJ-3521-E3 高風速モデル 鎌倉製作所産業用送風機 BJ-3521-E3 高風速モデル鎌倉製作所
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!高熱製品の冷却促進に効果的
用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。ファン径(cm)35風量(m3/min)220/250電源(V)三相200極数(P)2出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×615×730質量(kg)40騒音値(dB)79/84電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスF
送排風機