絞り込み
風量(m3/min)50Hz/60Hz
- 200以上(2)
ハネ径(cm)
- 35
- 20(12)
- 21(1)
- 25(7)
- 27.2(2)
- 28.8(7)
- 29(4)
- 30(5)
- 40(6)
- 45(6)
- 49(1)
- 50(6)
- 60(5)
- 61.8(4)
- 62.6(2)
- 70(1)
- 75(1)
- 90(2)
- 100(1)
- 140(1)
- ハネ径(cm)をもっと見る
ブランド
- 鎌倉製作所(2)
送排風機とは、空気などの気体に圧力を与えることで空気を送り出す装置です。ブロワーもしくはファンと呼ぶこともあります。建物内の換気、ボイラーの通風、穀物への空気輸送等に使用。電動機によって機内のモーターと羽根を回転させることで、空気の流れを発生させる仕組みです。風量、風圧、用途によって多種多様な機種があり、持ち運びに便利なポータブルタイプ、上下に首振りできるタイプや、吸気と排気両用のタイプなどもあります。
商品豆知識
「ダクト径(Φmm)」から絞り込む

産業用送風機 BJK-3521-E3 高風速モデル、固定式
鎌倉製作所¥369,800税込¥406,7801台8日以内出荷吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!。高熱製品の冷却促進に効果的。固定タイプ用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。質量(kg)42出力(kW)1.5電源(V)三相200風量(m3/min)220/250騒音値(dB)79/84電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×3ファン径(cm)35本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×630耐熱クラスF極数(P)2
産業用送風機 BJ-3521-E3 高風速モデル
鎌倉製作所¥369,800税込¥406,7801台8日以内出荷吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!。高熱製品の冷却促進に効果的用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。質量(kg)40出力(kW)1.5電源(V)三相200風量(m3/min)220/250騒音値(dB)79/84電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10ファン径(cm)35本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×615×730耐熱クラスF極数(P)2