送排風機 :「エアモーター」の検索結果

送排風機とは、空気などの気体に圧力を与えることで空気を送り出す装置です。ブロワーもしくはファンと呼ぶこともあります。建物内の換気、ボイラーの通風、穀物への空気輸送等に使用。電動機によって機内のモーターと羽根を回転させることで、空気の流れを発生させる仕組みです。風量、風圧、用途によって多種多様な機種があり、持ち運びに便利なポータブルタイプ、上下に首振りできるタイプや、吸気と排気両用のタイプなどもあります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャタピラーのサーキュレーターはトルネード気流で室内の空気を強力に循環させます。 金属ドラム式の形状なので衝撃に強く、全閉型モーターで粉塵やゴミの侵入を防ぎます。 耐久性の高いアルミ羽を使用しています。 本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる自在な角度調整できます。 ラバー付きスタンドで、床・壁への傷や反響音を軽減させます。 使用環境に合わせれる、4段階の風量調節が出来ます。
ハネ径(cm)45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×300×650 質量(g)10000 周波数(Hz)50/60 電流(A)1.1/1.2 消費電力(W)100/120 モータータイプ全閉型 風量調整4段階 コード長さ(cm)180 標準ノイズ(dB)65 Black 風量(m3/min)High128・Low87/High145・Low97(50/60Hz) 取扱説明書(1.98MB)
1個
26,900 税込29,590
翌々日出荷