送排風機 :「乾燥」の検索結果

送排風機とは、空気などの気体に圧力を与えることで空気を送り出す装置です。ブロワーもしくはファンと呼ぶこともあります。建物内の換気、ボイラーの通風、穀物への空気輸送等に使用。電動機によって機内のモーターと羽根を回転させることで、空気の流れを発生させる仕組みです。風量、風圧、用途によって多種多様な機種があり、持ち運びに便利なポータブルタイプ、上下に首振りできるタイプや、吸気と排気両用のタイプなどもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床洗浄やワックス塗布後の床面の乾燥にもお使いいただけます。
ファン外径(Φmm)450 ファン径(cm)45 風量(m3/min)50Hz/60Hz155/171 エスコ品番EA897AY-3 寸法(mm)515×330×590 質量(kg)6 スイッチロータリー式(強・中・弱) 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)9.7 消費電力(W)(50/60Hz)143/150 首振角度(°)左右60、上下3段階調節
1個
32,900 税込36,190
翌日出荷