「ダクト径(Φmm)」から絞り込む
203(1)
材質スタンド部分:スチール/本体部分:樹脂
寸法(mm)520 (W)×280 (D)×500 (H)
質量(kg)約7
径(Φmm)ファン:350
電流(A)強:0.6/0.63 弱:0.36/0.45 (50/60Hz)
電源(V)AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)弱:34/42 強:55/58 (50/60Hz)
電源コード(m)2
騒音値(dB)約77/約75 (50/60Hz)
回転数強 (50Hz/60Hz):1320/1550回/分 弱 (50Hz/60Hz):1240/1350回/分
最大風量(m3/min)50HZ:71 (50Hz) 60HZ:78 (60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)50HZ:175 60HZ:192
羽根寸法(cm)35アルミ3枚
関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.92MB)
1個(1個)
¥32,500
税込¥35,750
欠品中
持ち運びに便利なハンドル付きタイプ
ストッパー付きキャスター付(3個)
ファン外径(Φmm)450
ファン径(cm)45
風量(m3/min)50Hz/60Hz158/199
エスコ品番EA897AY-2
寸法(mm)530×550×800
質量(kg)9.1
スイッチ押しボタン式(強・中・弱)
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)9.7
消費電力(W)(50/60Hz)135/170
首振角度(°)左右90、上下3段階調節
1個
¥40,300
税込¥44,330
翌日出荷
床洗浄やワックス塗布後の床面の乾燥にもお使いいただけます。
ファン外径(Φmm)450
ファン径(cm)45
風量(m3/min)50Hz/60Hz155/171
エスコ品番EA897AY-3
寸法(mm)515×330×590
質量(kg)6
スイッチロータリー式(強・中・弱)
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)9.7
消費電力(W)(50/60Hz)143/150
首振角度(°)左右60、上下3段階調節
1個
¥32,900
税込¥36,190
翌日出荷
トランス等で、電圧を補って下さい。
排気と換気が1台で行えます。
排気(エアー排出)作業をするには、ハウジングをブロワーの吹出口に接続します。
吸気(エアー吸引)作業をするには、ハウジングをブロワーの吸気口に接続します。
ダクト径(Φmm)203
ファン外径(Φmm)250
ファン径(cm)25
風量(m3/min)(ストレート)23,(90°ひとつ)20,(90°2つ)16
空気流量(m3/min)(ストレート)23、(90°角1つ)20、(90°角2つ)16
エスコ品番EA897LD-15
寸法(mm)812×342×368
質量(kg)14.9
長さ(m)4.5
電源AC115V・13A・250W
コード長さ(m)1.8
1個
¥93,200
税込¥102,520
8日以内出荷
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。