「ダクト径(Φmm)」から絞り込む
スーパーウィン大西電機工業翌々日出荷
大風量、低騒音、遠距離到達タイプ
質量(kg)65出力1.5kW電源三相AC200V口径(Φ)600風量(m3/min)320相数3Φ
防爆ママ大西電機工業翌々日出荷
耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、高性能スタンダードタイプ
仕様風圧:300Pa質量(kg)20出力550W口径(Φ)300風量(m3/min)70相数1Φ
防爆ベビー大西電機工業翌々日出荷
耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、小型/軽量タイプ
口径(Φ)200風量(m3/min)16~20相数1Φ質量(kg)13周波数(Hz)50/60出力(W)180風圧[50/60Hz](Pa)60~80
ウィンエース2-5大西電機工業翌々日出荷
2極モータの高圧力、大風量タイプ
電源三相AC200V出力3.7kW口径(Φ)500風量(m3/min)190仕様風圧:300Pa相数3Φ質量(kg)55
ウィンエース2-2大西電機工業翌々日出荷
2極モータの高圧力タイプ
電源三相AC200V出力1.5kW口径(Φ)400風量(m3/min)110仕様風圧:300Pa相数3Φ質量(kg)34
スピコンママ大西電機工業翌々日出荷
高性能スタンダードタイプ、スピードコントロール付
仕様風圧:50~300Pa質量(kg)15出力550W口径(Φ)300風量(m3/min)20~70相数1Φ
ウインママ大西電機工業翌々日出荷
高性能スタンダードタイプ
仕様風圧:300Pa質量(kg)15出力550W口径(Φ)300風量(m3/min)70
ハードベビー大西電機工業翌々日出荷
小型/軽量タイプ
仕様風圧:55~80Pa質量(kg)8周波数(Hz)50/60出力170W口径(Φ)200風量(m3/min)17~20相数1Φ
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります